4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
349,800 税込384,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高性能 最大500万サイクルまでメンテナンスフリー IO-Linkによるセンサデータの検出 機械式セルフロック 市場における最高出力比 ・把持力が質量比、体積比、価格比にすぐれており、最小限のスペースで最高のプロセス信頼性とコストの最適化を可能にします。 コントローラ内蔵サーボドライブ ・ブラシレス駆動、位置制御、速度制御、把持力制御と機械式セルフロック機能の組み合わせにより、機能性にすぐれます。 IO-Link対応 ・非シールド1ケーブル接続とホットプラグ機能により様々な既存システムに簡単に接続できます。
使用温度範囲(℃)5~50 制御IO-Link 保護等級IP54 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構機械式(セルフロック)
1個
798,800 税込878,680
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HRC-03 ・電動・2爪平行タイプ ・各社協働ロボット専用グリッパ ・プラグアンドプレイ 【NBKの協働ロボット用グリッパ3大ポイント】 最大把持力820N ・協働ロボット用グリッパは一般的に把持力が低い※傾向にありますが、NBKの協働ロボット用グリッパは安全性を保った上で最大把持力820Nを実現。 ・「協調作業」「共存作業」など、協働ロボット用グリッパを使用し、高い把持力が必要な方におすすめです。 ※ISO/TS15066では手及び指の最大許容力は140Nと定められています。 セルフロック機構 ・停電や緊急停止で電力の供給が止まってもワークを落としません。 ※電動対応の場合。 360°LED表示 ・グリッパの動作状態を外部から識別可能です。
仕様【ケーブルシューティング】外配線 適合【ロボットタイプ】ISO PCD 50 ストローク(mm)10(片側) 質量(kg)0.75 使用温度範囲(℃)5~50 電圧(V)24 繰返し精度(mm)±0.05 制御IO-Link 保護等級IP40 機能【内蔵位置検出】プロセスデータ 応答時間(秒)0.03 移動距離(mm)2(必要最小/片側) 爪長さ(mm)最大80 駆動方式電動 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構機械式(セルフロック) 最大消費電流(A)1 スプリングによる最小把持力(N)0.19 把持力(N)【公称】190、【[ISO/TS 15066]適合】140未満 最大爪質量(kg/片側)0.1 オープニングタイム(秒)0.19
1個
538,800 税込592,680
36日以内出荷

エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
電圧(V)24 繰返し精度(mm)±0.01 保護等級IP64 応答時間(秒)0.035 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構機械式(セルフロック) 最大消費電流(A)5
1個
479,800 税込527,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ