2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラショートビット
ヘクサロビュラねじ専用のショートビットです。 専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。 トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、ヘクサロビュラねじのトルク管理が可能です。 ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
用途ヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし 寸法B(mm)6.35 材質(本体)工具鋼(硬度60HRC以上) 全長(mm)25 両頭機能片頭
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

短柄を通常のレンチよりも短くし、操作時の高さを低くしたヘクサロビュラレンチです。 狭い作業スペースで使用可能です。 曲げ角度を98°で設計。作業時にレンチを握るスペースが確保できます。長柄の下に障害物がある箇所でも操作可能です。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずして作業するなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器の構造をコンパクトにすることも可能です。
用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし 材質(本体)SKS4相当(硬度58HRC以上)/無電解ニッケルメッキ
1個
789 税込868
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード