カテゴリ
- 機構部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- SMC(83)
- 工進(41)
- VISHAY(29)
- KINGBRIGHT(22)
- GBRacing (ジービーレーシング)(18)
- 千吉(17)
- シヤチハタ(15)
- カワグレ(12)
- 未来工業(11)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- STAHLWILLE(スタビレー)(9)
- 雅(8)
- 岩田製作所(7)
- GIKEN(川口技研)(7)
- イスカル(6)
- サンビー(6)
- TRUSCO(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ブランドをもっと見る
「sgb」の検索結果

アルミ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷から5日以内出荷前面取りつけタイプの片持ち取っ手。 取りつけ穴はボルト穴用キャップでカバーできるため、ゴミやほこりがたまりにくい形状です。 傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。寸法A(mm)25寸法A1(mm)28寸法B(mm)40寸法C(mm)13.3寸法F(mm)10寸法h(mm)38寸法H(mm)57寸法H2(mm)28寸法L(mm)162寸法P(mm)20寸法R(mm)8.3許容荷重(N)1000材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(ボルト穴用キャップ)ポリアセタール(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個3日以内出荷から5日以内出荷ねじ規格並目
クランプレバー(ボールポイント)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から5日以内出荷クランプレバーとグラブスクリューを一体化。締めつけのための工具が不要です。 ねじの先端は球面です。スラストパッド[[SBP]]を別途購入し、セットでご使用ください。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。接着剤やピン止めを使用していません。ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
クランプレバー(スラストパッドつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から5日以内出荷ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。 スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。 スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(スラストパッド)ポリアセタール(つや消し黒)
鍋屋バイテック会社 クランプレバー スラストパッドつき(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698~税込¥4,068~1個18日以内出荷・ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。 ・スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。 ・スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 ・クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。 ・ねじ部は削り出しによる一体構造です。 ・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 ・レバー部のカラーバリエーションは4種類。
鍋屋バイテック会社 クランプレバー スラストパッドつき(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698~税込¥4,068~1個18日以内出荷・ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。 ・スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。 ・スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 ・クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。 ・ねじ部は削り出しによる一体構造です。 ・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 ・レバー部のカラーバリエーションは4種類。