カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • SMC(83)
  • VISHAY(29)
  • KINGBRIGHT(22)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(18)
  • 千吉(16)
  • シヤチハタ(15)
  • 未来工業(12)
  • カワグレ(12)
  • シュナイダーエレクトリック(10)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(9)
  • 雅(8)
  • 岩田製作所(7)
  • GIKEN(川口技研)(7)
  • イスカル(6)
  • サンビー(6)
  • TRUSCO(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 北陽電機(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgb」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SGB・SGBS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SGB・SGBS グラブスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ規格並目
  • アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    前面取りつけタイプの片持ち取っ手。 取りつけ穴はボルト穴用キャップでカバーできるため、ゴミやほこりがたまりにくい形状です。 傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。
    材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(ボルト穴用キャップ)ポリアセタール(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7寸法L(mm)162寸法H(mm)57寸法A(mm)25寸法F(mm)10寸法B(mm)40寸法C(mm)13.3寸法P(mm)20寸法A1(mm)28寸法h(mm)38寸法R(mm)8.3寸法H2(mm)28許容荷重(N)1000
  • UKF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UKF アルミ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • クランプレバー(ボールポイント) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(ボールポイント)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    クランプレバーとグラブスクリューを一体化。締めつけのための工具が不要です。 ねじの先端は球面です。スラストパッド[[SBP]]を別途購入し、セットでご使用ください。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。接着剤やピン止めを使用していません。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPBねじ規格並目
  • アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷
  • クランプレバー(スラストパッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(スラストパッドつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。 スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。 スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(スラストパッド)ポリアセタール(つや消し黒)ねじ規格並目
  • 鍋屋バイテック会社 クランプレバー スラストパッドつき(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 クランプレバー スラストパッドつき(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    18日以内出荷
    ・ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。 ・スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。 ・スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 ・クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。 ・ねじ部は削り出しによる一体構造です。 ・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 ・レバー部のカラーバリエーションは4種類。
    歯数24寸法H(mm)45寸法d(mm)13.5寸法D(mm)17.5寸法D1(mm)50寸法s(mm)6.5寸法d1(mm)16寸法h(mm)31寸法R(mm)63寸法H'(mm)49
  • 鍋屋バイテック会社 クランプレバー スラストパッドつき(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 クランプレバー スラストパッドつき(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    18日以内出荷
    ・ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。 ・スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。 ・スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 ・クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。 ・ねじ部は削り出しによる一体構造です。 ・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 ・レバー部のカラーバリエーションは4種類。
    歯数24寸法H(mm)45寸法d(mm)13.5寸法D(mm)17.5寸法D1(mm)50寸法s(mm)6.5寸法d1(mm)16寸法h(mm)31寸法R(mm)63寸法H'(mm)49