カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(8)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- イワタツール(18)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- Optibelt(6)
- INSIZE(インサイズ)(4)
- コスモスビード(4)
- エスコ(3)
- KTC(3)
- SecuSTATION(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- TRUSCO(2)
- 佐原(2)
- omron(オムロン)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- タカチ電機工業(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- ホンダ(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ブランドをもっと見る
「spc05」の検索結果

SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(50個)当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途電気・電子機器/自動車材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)ねじ規格並目
イソメックSPプーリー SPC-6
NBK(鍋屋バイテック会社)¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から62日以内出荷シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリー
樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥719~税込¥791~1袋(20個)3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質(本体)PC(ポリカーボネート)頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目