曜日別特売

樹脂ねじ(PC / 六角ボルト)

樹脂ねじ(PC / 六角ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)
種別
全ねじ
材質(本体)
PC(ポリカーボネート)
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
全26種類を絞り込む
ねじの呼び
長さL(mm)
内容量
26種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76120251SPC-M6-12-H1袋(20個)12M6
¥620
¥619
¥681(税込)
4日以内出荷
返品不可
76120987SPC-M5-10-H1袋(50個)10M5
¥750
¥749
¥824(税込)
4日以内出荷
返品不可
76121179SPC-M6-20-H1袋(20個)20M6
¥720
¥719
¥791(税込)
4日以内出荷
返品不可
76121547SPC-M5-12-H1袋(50個)12M5
¥850
¥849
¥934(税込)
4日以内出荷
返品不可
76122010SPC-M6-10-H1袋(20個)10M6
¥600
¥599
¥659(税込)
4日以内出荷
返品不可
76122457SPC-M6-25-H1袋(20個)25M6
¥760
¥759
¥835(税込)
4日以内出荷
返品不可
76122658SPC-M6-30-H1袋(20個)30M6
¥920
¥919
¥1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
76123629SPC-M8-30-H1袋(10個)30M8
¥700
¥699
¥769(税込)
4日以内出荷
返品不可
76123909SPC-M5-20-H1袋(50個)20M5
¥1,150
¥1,149
¥1,264(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124801SPC-M4-10-H1袋(50個)10M4
¥800
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
返品不可
76125571SPC-M4-20-H1袋(50個)20M4
¥1,350
¥1,349
¥1,484(税込)
4日以内出荷
返品不可
76125948SPC-M4-12-H1袋(50個)12M4
¥900
¥899
¥989(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126465SPC-M8-15-H1袋(10個)15M8
¥480
¥479
¥527(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126770SPC-M8-25-H1袋(10個)25M8
¥610
¥609
¥670(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127016SPC-M4-25-H1袋(50個)25M4
¥1,550
¥1,549
¥1,704(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127339SPC-M5-15-H1袋(50個)15M5
¥1,000
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128547SPC-M4-15-H1袋(50個)15M4
¥1,100
¥1,099
¥1,209(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130751SPC-M6-15-H1袋(20個)15M6
¥680
¥679
¥747(税込)
4日以内出荷
返品不可
76134129SPC-M5-25-H1袋(50個)25M5
¥1,700
¥1,699
¥1,869(税込)
4日以内出荷
返品不可
76134759SPC-M5-30-H1袋(50個)30M5
¥2,850
¥2,849
¥3,134(税込)
4日以内出荷
返品不可
76136369SPC-M6-35-H1袋(20個)35M6
¥1,540
¥1,539
¥1,693(税込)
4日以内出荷
返品不可
76136378SPC-M6-40-H1袋(20個)40M6
¥1,540
¥1,539
¥1,693(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137419SPC-M5-35-H1袋(50個)35M5
¥3,650
¥3,649
¥4,014(税込)
4日以内出荷
返品不可
76143728SPC-M8-20-H1袋(10個)20M8
¥520
¥519
¥571(税込)
4日以内出荷
返品不可
76144148SPC-M8-10-H1袋(10個)10M8
¥460
¥459
¥505(税込)
4日以内出荷
返品不可
76144157SPC-M8-12-H1袋(10個)12M8
¥460
¥459
¥505(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする