カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
さらに商品を絞り込む
  • NSK(日本精工)(33)
  • トヨタ(22)
  • KEMET(18)
  • イマオコーポレーション(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • BMW(9)
  • YKK AP(7)
  • 三菱ふそう(6)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(4)
  • ブランドをもっと見る

「sshs」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(63件のレビュー)
689税込758
1パック(10個)
当日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
SSHS-FT 六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS-FT 六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
509税込560
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
SSHS-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状極低頭小頭穴の形状六角穴
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。 [[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当) [[SSHL]]----SUS316L製 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-501袋入数(個)10ねじ規格並目
六角穴付き極低頭小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭小頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から3日以内出荷
頭部径の小さい六角穴付き極低頭ボルト。通常の六角穴付き極低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
用途機器・装置の省スペース化材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-501袋入数(個)10寸法B(mm)1.3ねじ規格並目
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
839税込923
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ナイロン溶着つきのステンレス製六角穴付き極低頭ボルトです。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)A2-501袋入数(個)10ねじ規格並目
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
939税込1,033
1個
5日以内出荷
・SUSXM7製の六角穴付き極低頭ボルトです。<br />・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。<br />・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。<br />・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。<br />・SUS316L製の「SSHL-UCL」があります。<br /><用途><br />・機器・装置の省スペース化<br />・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械
六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
539税込593
1個
翌日出荷から3日以内出荷
頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ガス抜き穴つきの六角穴付き極低頭ボルト[[SVSHS]]があります。 長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルト[[SSHS-FT]]があります。
用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)10ねじ規格並目
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。 [[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当) [[SSHL]]----SUS316L製 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-701袋入数(個)10ねじ規格並目
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
1,619税込1,781
1個
5日以内出荷
・SUS316L製の六角穴付き極低頭ボルトです。<br />・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。<br />・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。<br />・SUS316Lは非磁性です。<br />・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。<br />・基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。<br />・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。<br />・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。<br />・SUS304相当の「SSHS-UCL」があります。<br /><用途><br />・機器・装置の省スペース化<br />・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械
レジ袋sss特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら