3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(5個)ほか
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)シール座金
ステンレスの座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。 ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。 ねじを締めつけてもゴムが逃げず、ねじ山部にゴムが圧着してシールします。 使用可能温度 120℃----[[SWS]] 200℃----[[SWS-F]] 120℃----[[SWS-E]] 180℃----[[SWS-S]]
用途シールリング 油圧機器/空圧機器
1個ほか
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジ
・装置や安全柵などのドアやカバーの安全スイッチ・監視に使用できるヒンジです。\n・本体材質は耐蝕性にすぐれたステンレス鋳物製です。\n・ドアを開けるとスイッチの接点が動作します。NC接点によりドアの開放とともに回路を遮断し、同時にNO接点によりどドアの開放を通知します。\n・NC接点は直接開路動作型のスローアクション接点を備えているため作動時に確実に開放します。\n・スイッチ動作角度の調整が可能です。\n・ヒンジはめねじタイプで、ドアの背面から取りつけることによりいたずら防止になります。\n・2種類の配線タイプがあります。\n・コネクタタイプは、配線の引き出し方向を3タイプから選べます。\n・コネクタタイプ「HNSWS-76-126-*」にはコネクタつきケーブル「USCA-M12-8-*-*」が使用できます。
1個
163,999 税込180,399
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)