微細ねじ用の六角ナット。
M1-M2.6のサイズラインアップ。
DIN 934に準拠しています。
用途機器・装置のコンパクト化
小型精密機器
ねじ規格並目
商品記号により、リーマ穴とめねじが選択できます。←2
[[HNPK-<T_B>C</T_B>]]----リーマ穴(公差:H7)
[[HNPK-<T_B>M</T_B>]]----めねじ
カバーディスクはハンドルを機械にセットしたあとで取りつけてください。
材質(ハブ)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ハンドル)ナイロン樹脂(つや消し黒)、(カバーディスク)アルミニウム/アルマイト処理(シルバーグレー)
底面基準タイプの気泡管水平器。
気泡管水平器について
気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて設置してください。
形状は2種類。
[[FSLC-<T_B>A</T_B>]]----基準面直置きタイプ
[[FSLC-<T_B>B</T_B>]]----おねじつきタイプ
ホルダのカラーバリエーションは2色。
角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。
ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。
頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。
右ねじの取りはずし専用です。
差込角は2種類。
[[SKEK-**-<T_B>6.35</T_B>]]----差込角6.35
[[SKEK-**-<T_B>9.5</T_B>]]----差込角9.5
用途角部が破損した六角ボルト・六角ナットの取りはずしに
材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
フランジつきの気泡管水平器。
気泡管水平器について
気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。
形状は2種類。
[[FSLA-<T_B>A</T_B>]]----下側フランジタイプ
[[FSLA-<T_B>B</T_B>]]----上側フランジタイプ
[[FSLA-A]]はアジャスタブルプレート[[FSLA-AP]]と組み合わせて使用することで、水平基準面を調節できます。
ホルダのカラーバリエーションは2色。
材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏
関連資料技術資料1(0.2MB)
インデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
コンパクト設計で装置の省スペース化に有効です。
相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。
ピンのストローク方向は取りつけ面に対して平行です。
品番の末尾記号により、2種類の取りつけタイプが選択できます。
[[PBHX-<T_B>T</T_B>]]----前面取りつけ
[[PBHX-<T_B>B</T_B>]]----めねじ
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
ベースナットの形状を変えた、お客さまオリジナルの盗難防止ナットも製作可能です。
用途屋外設備の盗難防止/機器・装置の分解・いたずら防止/セキュリティー対策/安全対策
1袋入数(個)1
材質(本体)SUS304
インデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
コンパクト設計で装置の省スペース化に有効です。
ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。
ピンのストローク方向は取りつけ面に対して平行です。
品番の末尾記号により、2種類の取りつけタイプが選択できます。
[[PBHY-<T_B>T</T_B>]]----前面取りつけ
[[PBHY-<T_B>B</T_B>]]----めねじ
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)
色うす茶
頭部形状六角
耐熱温度(℃)180
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)
色うす茶
耐熱温度(℃)180
材質RENY
タイプ六角ナット
頭部形状六角
振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。
スムーズな操作感。
カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。
ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。
動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。
本体にケーブルの格納スペースがあり、すっきりとした外観になります。
2種類の取りつけタイプを選択できます。
[[AV-D32-23A<T_B>111</T_B>-76]]----平行タイプ
[[AV-D32-23A<T_B>131</T_B>-76]]----垂直タイプ
平行タイプは壁面、垂直タイプは機械の水平面への取りつけに適しています。
黒色や上下方向のトルクが大きい商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機
材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装(白)、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装(白)
最大積載荷重(kg)7.14
最大荷重(N)1600
トルク(N・m)(左右方向)4.3/9.8[ディスプレイ部/取りつけ部]、(上下方向)7.9/1.13[逆回転/順回転]
最大動荷重(N)70
Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。
平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械
材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D)
1袋入数(個)1
振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。
スムーズな操作感。
ダブルアームにより、取りつけ面からディスプレイまでの距離を100-540mmの範囲で調整できます。
カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。
ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。
動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。
本体にケーブルの格納スペースがあり、すっきりとした外観になります。
2種類の取りつけタイプを選択できます。
[[AV-D32-46D<T_B>111</T_B>-76]]----平行タイプ
[[AV-D32-46D<T_B>131</T_B>-76]]----垂直タイプ
平行タイプは壁面、垂直タイプは機械の水平面への取りつけに適しています。
黒色や上下方向のトルクが大きい商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機
材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装(白)、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装(白)
最大積載荷重(kg)5.4
最大荷重(N)755
トルク(N・m)(左右方向)4.3/9.8/9.8[ディスプレイ部/取りつけ部/中央部]、(上下方向)7.9/1.13[逆回転/順回転]
最大動荷重(N)70
2個のT-クロスクランパFCTA FCTSを連結シャフトで組み付けたクランパ。2本のシャフトを任意の角度で連結できます。片側はクランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしおよび角度の調整が容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付きボルト、六角穴付き止めねじ
材質(本体)アルミニウム(A6063)
シャフトSUS304
材質(ねじ部)SUS304
仕上本体:バレル研磨
ねじを締めつけると、ねじの軸心から偏心した頭部がワークを強力にクランプ。くさび効果により、小さな締めつけトルクで大きなクランプ力が得られます。
高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]をご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
リニアガイドウェイ用レールの固定に適しています。偏心した頭部がリニアガイドウェイ用レールを取りつけ基準面に押しつけることで、取りつけの際の精度出しが簡単に行えます。また、経年使用による反り・位置ずれを抑えて、取りつけ精度を保ちます。
[[SLEC-B-EL]]は無電解ニッケルメッキタイプ。耐蝕が必要な用途に。
用途リニアガイドウェイ用レールの固定/ワーク・治具の固定/重量物の位置の微調整
材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9
ねじピッチ1
寸法d(mm)6.5<tol>-0.020~+0.007</tol>
寸法L1(mm)4
1袋入数(個)1
寸法t(mm)2
寸法e(mm)0.5
寸法D1(mm)10
寸法L2(mm)12
ねじ規格並目
寸法L3(mm)8
寸法M(mm)M6
適合レンチSKX-25
ヘクサロビュラ穴の番号(No)25
1個
¥449
税込¥494
翌日出荷
材質RENY
タイプワッシャ
頭部形状六角
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。
[[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当)
[[SSHL]]----SUS316L製
SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
サイズMJT-40K
材質(本体)A2017
質量(g)130
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)25
慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5
ねじ寸法MM5
軸方向変位(mm)0~+1.2
ねじ締付トルク(N・m)4
頭部高さはすべて1.5mm以下。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ガス抜き穴つきの六角穴付き極低頭ボルト[[SVSHS]]があります。
長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルト[[SSHS-FT]]があります。
用途機器・装置の省スペース化
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
スリーブタイプGR
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
材質(本体)A2017
質量(g)130
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)25
ねじ寸法MM5/M4
軸方向変位(mm)0~+1.2
ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。
頭部高さはすべて1.5mm以下。
比重はステンレス鋼の約60%。
機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。
非磁性。
すぐれた耐薬品性・耐海水性。
特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
チタンの特性について
用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
機器・装置の省スペース化・軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
材質(本体)TW340(チタン2種)
フランジつきのインデックスプランジャ。
オールステンレス製。耐蝕性にすぐれ、樹脂が使用できない高温環境下でも使用できます。
ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。
各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
材質(ノブ)SCS13A相当、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
材質PPS
種別ワッシャのみ
タイプワッシャ
頭部形状六角
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部高さはすべて1.5mm以下。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップ[[GDR]]
つきのクランクハンドル。
倒したグリップはハンドル本体のポケットに収納されます。
ハブカバーは簡単に着脱できます。
商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。←2
[[HAF-<T_B>C</T_B>]]----丸穴(公差:H7)
[[HAF-<T_B>B</T_B>]]----角穴(公差:H11)
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。←4
末尾記号なし----つや消し黒
末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー
材質(リトラクタブル回転グリップ[[GDR]])ナイロン6(つや消し黒)、(ハンドル)AC4B/静電塗装(各色)、(ハブカバー)ナイロン6(ライトグレー)
許容偏角(°)3
材質(本体)A2017
種類オルダムタイプ
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)A2017
タイプクランピング+キー
種類ジョータイプ
スリーブタイプGR
ナイロン溶着つきのステンレス製六角穴付き極低頭ボルトです。
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部高さはすべて1.5mm以下。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)A2-50
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
2本のシャフトをT字クロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。省スペースのレイアウトができます。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付きボルト
材質(本体)アルミニウム(A6063)
材質(ねじ部)SUS304
仕上本体:バレル研磨
1
2
3
次へ