ナットおよびスプリングワッシャが付属しています。
寸法d(mm)15
寸法D(mm)35
寸法Da(mm)-
寸法Db(Φmm)-
寸法Ds(mm)20
寸法M(Φmm)10
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール、(ナット・ばね・座金)スティール/三価クロメート処理、(ボルト)スティール
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
関連キーワード