カテゴリ
- 機構部品(10)
- ねじ・ボルト・釘(4)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- ALBA(アルバ)(12)
- MAZDA(マツダ)(18)
- ParkerTAIYO(48)
- POSH Faith(17)
- SMC(17)
- STMicro(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- TOKIO(藤沢工業)(40)
- TRUSCO(37)
- イトーキ(181)
- エスコ(12)
- オチアイ(31)
- ナカバヤシ(19)
- ホンダ(48)
- メディアカバーマーケット(31)
- 京セラ(16)
- 東洋国際(43)
- 重松製作所(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

チタン精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷M1.6-M2.5。純チタン製の精密機器用の微細ねじ。 比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 チタンの特性について用途FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/磁気センサの取り付け材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)10ねじ規格並目
チタン十字穴付きなべ小ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)1ねじ規格並目
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 すぐれた耐蝕性と強度があります。ねじ規格並目
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれたクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LHM-W_2.eps
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR使用例LDMS-W-CR_2.eps
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から5日以内出荷ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。ねじ規格並目
プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質止めねじ:スティール、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプおねじ材質(ねじ部)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質止めねじ:SUS304タイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷ばね座金が組み込まれたプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LEM-W_2.eps
プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷ばね座金が組み込まれたプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LEM-W_2.eps
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら