4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レッツコーポレーションアルコール検知器
PCと接続しデータ管理できるアルコール検知器
仕様●検知範囲:0.000~2.000mg/L●動作温度:0~45℃●寸法:約120×57×27mm●アルコールセンサー種類:電気化学式 アズワン品番68-1087-90
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

レッツコーポレーション酎検ハチ公BT アルコールチェッカー
アルコール検知器協議会認定機器。自動でスマホとかんたん接続。アルコールチェック&写真撮影(測定時に測定中の写真を撮影します)。データをPCに送信(測定結果と測定中の写真を管理PCへ送信)
センサータイプアルコールセンサー:電気化学式 寸法(cm)約14×5.7×2.7 バッテリー1500mAh(待機時間24h以上) 検知範囲0.000~0.600(mg/L) 動作温度(℃)0~45 画面サイズ1.77インチカラーディスプレイ ピクセル有効:200万画素(1920×1080) ストレージ200000件以上記録可能
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

レッツコーポレーション酎検ハチ公 アルコールチェッカー
アルコール検知器協議会認定機器。パソコンと接続してデータ管理が可能-呼気中アルコール濃度・測定日時・測定者情報(顔画像・名前)・測定中の写真。単独でも使用することも可能-コンパクトサイズで持ち運び簡単・ネットで繋ぐ等の面倒な操作不要です・本体のみでも測定履歴の確認ができます。吹き込み部分の変更が可能-マウスピースは交換可能なので衛生的に使用できます・市販の直径12mmのストローでも使用可能なので定期的に交換が可能。
センサータイプアルコールセンサー:電気化学式 寸法(cm)約12×5.7×2.7 バッテリー1500mAh(待機時間24h以上) 検知範囲0.000~0.600(mg/L) 動作温度(℃)0~45 画面サイズ1.77インチカラーディスプレイ ピクセル有効:200万画素(1920×1080) ストレージ200000件以上記録可能
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

AI顔認証。体表面温度測定。アルコールチェック。マスクチェック。1年以上のデータを保存(濃度数値、測定日時、測定者情報、測定中の写真)
仕様顔データ記憶量:(非接触温度計)22400人 寸法(mm)(非接触温度計)123.5(W)× 84(H)× 361.3(L) 質量(kg)(非接触温度計)2.1 質量(g)(アルコール検知器)145 消費電力(W)(非接触温度計)最大20 対応OS(非接触温度計):Linux センサータイプアルコールセンサー:電気化学式 温度測定範囲(℃)(非接触温度計)30~45 寸法(cm)(アルコール検知器)約14×5.7×2.7 バッテリー(アルコール検知器)1500mAh(待機時間24h以上) レンズサイズ(mm)(非接触温度計)4.5 検知範囲0.000~0.600(mg/L) ディスプレイ(非接触温度計)7インチ 動作温度(℃)(アルコール検知器)0~45 画面サイズ(アルコール検知器)1.77インチカラーディスプレイ 保存可能枚数(非接触温度計)100000枚以上 動作温度範囲(℃)(非接触温度計)10~40 測定距離(m)温度:(非接触温度計)1 ピクセル(アルコール検知器/非接触温度計)有効:200万画素(1920×1080) イメージセンサー(非接触温度計)1/2.7”CMOS ストレージ(アルコール検知器)200000件以上記録可能 イーサネット対応(非接触温度計):RJ45 10M/100M 温度調節精度(℃)(非接触温度計)±3 計測時間(非接触温度計)0.2秒
1台
279,800 税込307,780
35日以内出荷