- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- AIOULE(ふじわら)
- 6ページ目
6ページ目: AIOULE(ふじわら)のすべての商品
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
プレートが板プレスものですので、ワイヤロープによくくい込みます。
被覆ワイヤロープを止めるのに最適です。
材質SUS304ステンレス
材質SUS304(ブロンズ酸化発色加工)
質量(g)13
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
材質(車輪)ステンレス(SUS316)
種類滑車
材質(枠)ステンレス(SUS316)
タテ型・ヨコ型兼用タイプ
質量(g)480
種類滑車
寸法L(mm)58
使用荷重(kg)90
寸法A(mm)50
寸法F(mm)44.7
寸法D(mm)15
寸法E(mm)36
寸法B(mm)65
寸法C(mm)2
寸法N(mm)38.5
使用ロープ径(mm)~8
車幅(mm)12.8
車溝幅(mm)10
SUS304ステンレス製チェーンにガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたチェーンで、装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス
色ガンメタ
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製リングキャッチです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス
色ガンメタ
防鳥用支持ステイでH鋼に取付けます。
仕様クランプ部ドブメッキ
材質SUS 304
取付け方法クランプ
対象動物防鳥用
ワイヤを差し込むだけでロックするので施工が容易です。ワイヤのロックはロックピンを押すとはずれます。
材質SUS
質量(g)10
ワイヤー径(Φmm)1
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
ワイヤを差し込むだけでロックするので施工が容易です。ワイヤのロックはロックピンを押すとはずれます。
材質バネ:SUS 304、真ちゅう、パールメッキ
質量(g)27
ワイヤー径(Φmm)1~1.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS306ステンレス製オープンパッドアイです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス
色ガンメタ
質量(g)26
寸法d(mm)5.2
使用荷重(kg)15
寸法A(mm)26
寸法S(mm)14
寸法D(mm)6
寸法B2(mm)46
寸法B1(mm)60
ねじ径×長さ(mm)●付属皿木ネジ:4.1×25●付属皿木ネジ:4.1×25
H(mm)26
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS305ステンレス製パッドアイです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス
色ガンメタ
質量(g)28
寸法d(mm)5.2
使用荷重(kg)20
寸法A(mm)20
寸法D(mm)6
寸法W(mm)18
寸法B2(mm)46
寸法B1(mm)60
ねじ径×長さ(mm)●付属皿木ネジ:4.1×25●付属皿木ネジ:4.1×25
H(mm)25
h(mm)17
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS306ステンレス製パッドアイです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス
色ガンメタ
質量(g)67
寸法d(mm)5.2
使用荷重(kg)30
寸法A(mm)26
寸法D(mm)8
寸法W(mm)23
寸法B2(mm)60
寸法B1(mm)80
ねじ径×長さ(mm)●付属皿木ネジ:4.5×25●付属皿木ネジ:4.5×25
H(mm)32
h(mm)21
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製パッドアイです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス
色ガンメタ
質量(g)15
寸法d(mm)4.2
使用荷重(kg)15
寸法A(mm)15
寸法D(mm)5
寸法W(mm)14
寸法B2(mm)35
寸法B1(mm)45
ねじ径×長さ(mm)●付属皿木ネジ:3.5×25●付属皿木ネジ:3.5×25
H(mm)19.5
h(mm)12.5
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製ステンレス製のチェーンフックA型です。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス
色ガンメタ
質量(g)50
寸法L(mm)75
使用荷重(kg)40
寸法S(mm)11
寸法B(mm)27
寸法B1(mm)13.5
チェーン寸法(mm)適合:5~6
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
黒艶消しのステンレス製のチェーンフックA型です。
材質SUS304ステンレス
色黒ツヤ消し
質量(g)50
寸法L(mm)75
使用荷重(kg)40
寸法S(mm)11
寸法B(mm)27
寸法B1(mm)13.5
チェーン寸法(mm)適合:5~6
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
オープン型タテ型ロープガイド1車18mmの取り付け穴を大きくしたタイプです。M6のボルトで取り付けができます。
質量(g)20
使用荷重(kg)20
使用ロープ径(mm)~6
使用軸受ステンレス含油メタル
材質(枠)SUS304
材質(車材)SUS303
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
兼用タイプですので、現場で取付けの際便利です。3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
質量(g)620
寸法L(mm)110
使用荷重(kg)200
寸法A(mm)80
寸法F(mm)45
寸法D(mm)17
寸法E(mm)45
寸法B(mm)100
寸法C(mm)3
寸法N(mm)58
寸法I(mm)9
寸法J(mm)15
車径(mm)60
寸法G(mm)16
寸法K(mm)6.5
使用ロープ径(mm)~10
使用軸受#608ZZ
材質(枠)鉄(ユニクロメッキ)
車幅(mm)15
H(mm)11
材質(車材)鉄(ユニクロメッキ)
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
兼用タイプですので、現場で取付けの際便利です。3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
質量(g)1020
寸法L(mm)110
使用荷重(kg)200
寸法A(mm)80
寸法F(mm)45
寸法D(mm)17
寸法E(mm)65
寸法B(mm)100
寸法C(mm)3
寸法N(mm)58
寸法I(mm)9
寸法J(mm)21
車径(mm)60
寸法G(mm)16
寸法K(mm)6.5
使用ロープ径(mm)~10
使用軸受#608ZZ
材質(枠)鉄(ユニクロメッキ)
車幅(mm)15
H(mm)11
材質(車材)鉄(ユニクロメッキ)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製沈みシャックルです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス
色ガンメタ
黒艶消しのステンレス製の沈みシャックルです。
材質SUS304ステンレス
色黒ツヤ消し
4点で壁、天井などに固定できます。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。
トラスコ品番506-1893
材質枠材:SUS304/車材:SUS303
寸法L(mm)98
寸法H(mm)63
使用荷重(kg)150
寸法A(mm)36
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)52
寸法C(mm)2
車径(mm)50
寸法G(mm)41
寸法K(mm)Φ5
使用ロープ径(mm)最大:8
使用軸受ステンレス含油メタル
車幅(mm)12.8
車数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)13.5
寸法L(mm)20
寸法H(mm)30
ねじ径M5
使用荷重(kg)15
寸法A(mm)12
ねじ径(mm)M5
ねじの種類ミリネジ
寸法S(mm)6
寸法D(mm)5
寸法B(mm)12
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
角パイフィット(品番:KPF)との組み合わせで、棚受けや看板の受け材になります。
角パイフィットに取り付けるボルトナットレンチは付属しています。
材質SUS304ステンレス
仕上HL(ヘアーライン)
寸法t(mm)4
フラットバーに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。
キャップは3方向の取り付けが可能です。
穴として使用(上方向に荷重を掛けるとキャップが外れます。)
オープンにして使用(完全に固定する場合は接着剤をご使用ください。)
穴として使用2(どの方向に荷重がかかってもキャップが外れにくくなります。※他の方向に比べ脱着が硬くなります。)
材質SUS301ステンレス
質量(g)24
表面処理ブロンズ発色
板厚(mm)0.8
フラットバーに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。
キャップは3方向の取り付けが可能です。
穴として使用(上方向に荷重を掛けるとキャップが外れます。)
オープンにして使用(完全に固定する場合は接着剤をご使用ください。)
穴として使用2(どの方向に荷重がかかってもキャップが外れにくくなります。※他の方向に比べ脱着が硬くなります。)
材質SUS301ステンレス
質量(g)24
表面処理ブラスト処理
板厚(mm)0.8
ナイトゲームで光るトラキラコード。コードは伸縮性のあるゴム製。高所作業時の工具をしっかりキープ。ライトに反射し、キラリと光るコードで、夜間もオシャレに、そして安全に。金具はガンメタクリアコート仕上げで高級感があります。
材質ゴム・ポリエステル繊維
質量(g)36
使用荷重(kg)20
コード径(Φmm)3.5
自然長(mm)380
最大伸長(mm)490
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
光るロープ・反射ロープとも呼ばれ、表面に微細なガラスビーズを精密コーティングし夜間の視認性を大きく向上させるためにつくられた「安全商品」です。射の原理:ライトの光を反射して明るく光ります。反射性能:夜間のフィルムの反射光は、明るいシルバー・ホワイトに見えます。また、広い入射角で見た場合も高い反射性能が得られます。
色黄
直接木製の壁面などにねじ込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
ハンマーで打ち込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
アンカープラグ付きの丸カン金具です。バリカーによく使用されます。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
曲面にフィットするように底面がVの字にカットされている。壁や柱に設置し、物掛けとして使用できます。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)64
種類ウォールフック
寸法H(mm)34
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
底面がフラット形状の為、平面いジャストフィットします。壁や柱に設置し、物掛けとして使用できます。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)71
種類ウォールフック
寸法H(mm)34
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
チェーンがよじれない、幅の狭い所に取付可能な、回転式パッドアイです。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ