「しきわら」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質鉄(本体:ドブメッキ、アイボルト(ユニクロ))
質量(g)740
寸法L(mm)50
寸法d(mm)10
寸法t(mm)7
寸法B(mm)60.5
寸法D1(mm)66
寸法D2(mm)70
寸法W(mm)41
寸法H1(mm)82
寸法H2(mm)55
寸法H3(mm)30
寸法H4(mm)41
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
穴空けの出来ないH鋼等に取付けます。ECP-8の軽量タイプです。
材質特殊ステンレス/ネジ部、ナットSUS304
質量(g)240
ねじ径M12
使用荷重(kg)(タテ方向)200、(ヨコ方向)40
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
穴空けの出来ないH鋼等に取付けます。
材質ステンレス
鉄:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)製の型打式ターンバックル・ジョウです。
材質鉄 ドブメッキ
材質(車輪)ポリアセタール
種類滑車
材質(枠)鉄
表面処理(本体)クロメート仕上
ダブル・ブレーキ爪を採用してる、回転式の手動ウインチです。
どちらかの爪が必ず爪車に噛み合っています。
巻上げハンドル操作によって、ダブルブレーキ爪が強制的に動かされるので、ブレーキ爪の作動不良がありません。
ブレーキ爪をスプリングで無理に爪車に押さえないので、爪の音は極めて静かなうえ、摩耗が少なくて長寿命です。
ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。
本体等はプレス加工を主体としていますので、軽くて強靱です。
使用ロープ径(mm)6
巻取長さ(m)15
錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。
可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。
ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。
ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。
ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。
塗装仕上げとなります。
寸法I(mm)158
確実で安心なダブルブレーキ爪を採用した、回転式の手動ウインチです。
一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。
そのため如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。
スプリングを使用していないので、音も静かで噛合い部の摩耗も極めて少なく耐久性の高いブレーキとなっています。
寸法I(mm)158
信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。
馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。
寸法I(mm)158
〈往復+回転〉両用のラチェット式ハンドル、メカニカルブレーキはPNW型を使用した、ラチェット式の手動ウインチです。
ラチェット式ハンドルの為、左右の往復操作で巻取り、巻戻しができます。作業の切り替えは切り替えレバーで行います。
ハンドルの360度回転操作が不可能な狭い空間や、壁や床への直付け設置をした場合もご使用いただけます。
又360度の回転操作も当然可能です。
寸法I(mm)158
リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン
固定式・車材質がポリアセタール製のAブロック1車です。
仕様固定式
材質(車輪)ポリアセタール
固定式・車材質がポリアセタール製のAブロック1車ベケ付きです。
仕様固定式
材質(車輪)ポリアセタール
枠はステンレス(SUS304)の薄板(1mm)を使用していますので軽くて実用的です。
用途ノリ養殖、旗揚げ・温室天窓の開閉等に。
寸法L(mm)57
寸法A(mm)30
寸法B(mm)13
寸法C(mm)7.5
車幅(mm)8.5
固定式・車材質がポリアセタール製のAブロック2車です。
仕様固定式
材質(車輪)ポリアセタール
固定式・車材質がポリアセタール製のAブロック2車ベケ付きです。
仕様固定式
材質(車輪)ポリアセタール
戻り止めナット付のステンレス製の枠付ターンバックル・ジョウです。
材質SUS304ステンレス
リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン
寸法D(mm)3.5
寸法C(mm)18
寸法B1(mm)13
鉄:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)製の両端オーバル仕様の型打式ターンバックルです。
材質鉄 ドブメッキ
関連キーワード