354件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)コーナー滑車
取付面が90度の所に使用します。
質量(g)170 材質(車輪)ステンレス 種類滑車 使用荷重(kg)100 使用ロープ径(mm)~12 使用軸受ステンレス含油メタル 材質(枠)ステンレス 車幅(mm)16 車溝幅(mm)12 表面処理(本体)304電解
1個
6,998 税込7,698
当日出荷


溶接用の鉄:クロ(生地)製の両端ストレート仕様のターンバックルです。
材質鉄 クロ(生地)
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)ガイロカンX
開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。
種類その他金具 使用ロープ径(mm)~7
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プレートが板プレスものですので、ワイヤロープによくくい込みます。 被覆ワイヤロープを止めるのに最適です。
材質SUS304ステンレス
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国産品のSUS304ステンレス製のチェーン(鎖)で、錆びにくく、耐久性に優れています。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りに最適
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アイの部分が回転する仕様で、チェーン等のねじれを防ぎます。スプリングフックで手軽に開閉作業ができるフックです。
材質ステンレス(SUS304) 種類スイベルスナップ
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラウンドアイに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ラウンドアイ
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。
材質SUS304ステンレス
1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

質量(g)35 材質(車輪)ステンレス 種類滑車 使用荷重(kg)20 使用ロープ径(mm)~6 使用軸受ステンレス含油メタル 材質(枠)ステンレス 表面処理(本体)304電解
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適 材質ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リング付きタイプで、2本のロープが交わらないステンレス製でサビに強い、カラビナフックです。
材質ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環なしタイプのワンタッチで付け外しが可能なフックです。
材質 種類カラビナ 公差(mm)2 表面処理(本体)ユニクロメッキ
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
1袋(20個)
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。取付ネジは(+)皿木ネジ(4.1×25)が付属しております。
材質SUS304ステンレス 質量(g)35 寸法H(mm)25.5 寸法d(mm)5.2 使用荷重(kg)20 寸法A(mm)34 寸法D(mm)6 寸法B(mm)40 寸法W(mm)19 寸法A1(mm)20 寸法B1(mm)25 寸法h(mm)17
1個
1,698 税込1,868
欠品中

質量(g)40 材質(車輪)ナイロン 種類滑車 使用荷重(kg)20 使用ロープ径(mm)~6 使用軸受モリブデングリス 材質(枠) 表面処理(本体)ユニクロメッキ
1個
329 税込362
当日出荷

ステンレス製のカーテンフック。シャワーカーテンを吊るのに使用します。
材質ステンレス(SUS304) 種類カーテンフック
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般鋼管Uボルト用のステンレス製プレートです。
材質SUS304ステンレス 寸法t(mm)2
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スマートなワイヤー等の止め金具です。ダブルを使用すると1 個で取付けOK です。
材質SUS304ステンレス
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(30個)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長ナットのかわりに使用します。
材質SUS304ステンレス
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(20個)
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)です。
用途吊り下げ、引っ掛け用 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
36 税込40
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。 設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。
付属品(+)皿木ネジ(4.1×25)付 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)28 種類パッドアイ 寸法H(mm)25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

材質鉄(本体:ドブメッキ、アイボルト(ユニクロ)) 質量(g)740 寸法L(mm)50 寸法d(mm)10 寸法t(mm)7 寸法B(mm)60.5 寸法D1(mm)66 寸法D2(mm)70 寸法W(mm)41 寸法H1(mm)82 寸法H2(mm)55 寸法H3(mm)30 寸法H4(mm)41
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
材質 種類リングキャッチ 表面処理(本体)ユニクロメッキ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真鍮製の旗スイベルフックです。スイベル部分とフック部分の隙間同士を直角(+)に交差させると着脱できます。
材質真鍮 種類スイベルスナップ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のロープクランプです。2本のロープを束ねる金具です。
種類その他金具 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法t(mm)1.2
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジジャックをはずすと、スナッチブック(ワイヤの後入れが可能)になります。
車輪径(Φmm)32 質量(g)180 材質(車輪)ステンレス(SUS304) 種類滑車 使用荷重(kg)100 使用ロープ径(mm)~12 材質(枠)ステンレス(SUS304) 車幅(mm)15.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄:ドブメッキ製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など 材質鉄 ドブメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黒艶消しのステンレス製のカラビナフック(スナップフック)です。
材質SUS304ステンレス 質量(g)28 寸法L(mm)61 使用荷重(kg)80 寸法S(mm)9 寸法D(mm)6 寸法W(mm)31.5 寸法d1(mm)6.5 寸法d2(mm)9
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

SUS304ステンレス製チェーンに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたチェーンで、耐塩水・耐薬品・耐酸性雨・耐候性などの耐食性に優れています。 モノトーン仕様ですので、和風建築・舞台装置などに最適です。
寸法d(mm)5 耐荷重(kg)250 寸法W(mm)8 寸法P(mm)27 チェーン線径(Φmm)5
1本
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のかわいい犬型のリードフックです。ハズレ止めバネ付きで安心です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)ウッドスクリュー
プライヤー等で廻してネジ込みます
材質ステンレス(SUS316) 種類連結金具
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)防鳥用ワイヤ
防鳥用のナイロンコートワイヤー(黒色)・埃が付きにくい仕様
対象動物鳥類 仕様(被服径)1.0mm 材質SUS304 芯径(mm)(ロープ)0.81 構成7×7
1巻(50m)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴空けの出来ないH鋼等に取付けます。ECP-8の軽量タイプです。
材質特殊ステンレス/ネジ部、ナットSUS304 質量(g)240 ねじ径M12 使用荷重(kg)(タテ方向)200、(ヨコ方向)40
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)