「ロープ アイ」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス製のロープクランプです。2本のロープを束ねる金具です。
種類その他金具
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)1.2
光るロープ・反射ロープとも呼ばれ、表面に微細なガラスビーズを精密コーティングし夜間の視認性を大きく向上させるためにつくられた「安全商品」です。射の原理:ライトの光を反射して明るく光ります。反射性能:夜間のフィルムの反射光は、明るいシルバー・ホワイトに見えます。また、広い入射角で見た場合も高い反射性能が得られます。
色黄
ステンレス製のロープフックです。壁面に取り付けてロープを固定する金具です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類その他金具
プレート部分が円形の、便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
ワイヤをバラけずに切断できます。 切断するワイヤ径に合わせて選んでください。
全長(mm)470
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
被覆:PVC、色:無色透明の被覆ステンレスワイヤーロープです。
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
プレート部分が円形の、便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
ワイヤをバラけず切断できます。
シャープな切れ味で切断面のほつれやバラけを抑え、きれいに仕上げます。
未使用時に刃を閉じておける、開閉ロック機能が付いています。
ペンチ感覚でご使用になれます。
全長(mm)167
質量(g)180
切断能力(mm)~4
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
ラウンドアイに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ラウンドアイ
安全索用として室内・室外あらゆる場所での作業者の転落・墜落事故防止に使用。玉掛索として危険物・重量物などの釣り具に使用。台付索として危険物・重量物などの輸送物の固定ロープとして使用。
色黄・黒ストライプ(トラ柄)
ロープの張りを一定に保つため使用します。
仕様テンションスプリング:TSP、パッドアイ:PD-6、MAX:360
種類滑車
狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具。丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
丸パイプに穴開け、溶接なしで簡単に取り付け、取り外しができます。
後付けで、ワイヤロープ、チェーンなどを取り付けて侵入禁止の強化や人の動線が作れます。
パイプ径に応じた商品の選定が可能なバリエーションです。
材質バンド:SUS304ステンレス、ボルト・ナット(SUS303ステンレス)
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)35
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
使用荷重(kg)20
使用ロープ径(mm)~6
使用軸受ステンレス含油メタル
材質(枠)ステンレス
表面処理(本体)304電解
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。。コンクリート壁などに使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ラウンドアイ
圧縮加工の時に出るヒゲをかくします。ワイヤロープ加工の時に出る危ないひげに巻いて怪我を防止します。シールになっていますので簡単に取り付けができます。ハーフカット品になります。
材質軟質透明PVCシート
色透明
外:ポリエステル・芯:パイレン(青線入)のヨットロープです。
こんなお得な商品も!

スナップフックB型 ステンレス
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として
材質ステンレス(SUS304)
リング付きタイプで、2本のロープが交わらないステンレス製でサビに強い、カラビナフックです。
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
アイプレートに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
ワイヤロープ端部のバラケを防止するアルミ製スリーブです。
開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。
種類その他金具
使用ロープ径(mm)~7
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
幅広タイプでMCナイロン車使用のタテ型固定ブロック1車。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
仕様1車
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
質量(g)1110
溝幅(mm)22
寸法A(mm)60
寸法D(mm)30
寸法E(mm)36
寸法B(mm)94
寸法C(mm)3
寸法G(mm)65
使用軸受ベアリング(#6203ZZ)
車幅(mm)28
H(mm)95
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック1車。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
仕様1車
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
質量(g)200
溝幅(mm)14
寸法A(mm)36
寸法F(mm)2
寸法D(mm)21
寸法E(mm)25
寸法B(mm)82
寸法C(mm)52
寸法G(mm)5(皿8.5)
使用軸受ベアリング(#608ZZ)
車幅(mm)18
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
プレートが板プレスものですので、ワイヤロープによくくい込みます。
被覆ワイヤロープを止めるのに最適です。
材質SUS304ステンレス
幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック2車。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
仕様2車
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
質量(g)1480
寸法L(mm)166
溝幅(mm)22
寸法A(mm)132
寸法F(mm)3
寸法D(mm)30
寸法E(mm)69
寸法C(mm)94
使用軸受ベアリング(#6203ZZ)
車幅(mm)28
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ