44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
829 税込912
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

圧縮加工の時に出るヒゲをかくします。ワイヤロープ加工の時に出る危ないひげに巻いて怪我を防止します。シールになっていますので簡単に取り付けができます。ハーフカット品になります。
材質軟質透明PVCシート 透明
1シート(1個)ほか
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック2車。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
仕様2車 材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青) 質量(g)310 溝幅(mm)14 寸法A(mm)36 寸法F(mm)2 寸法D(mm)21 寸法E(mm)25 寸法B(mm)82 寸法C(mm)52 寸法G(mm)5(皿8.5) 使用軸受ベアリング(#608ZZ) 車幅(mm)18
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

幅広タイプでMCナイロン車使用のタテ型固定ブロック2車。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
仕様2車 材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青) 質量(g)350 溝幅(mm)14 寸法A(mm)36 寸法D(mm)21 寸法E(mm)48 寸法B(mm)52 寸法C(mm)2 寸法G(mm)70 使用軸受ベアリング(#608ZZ) 車幅(mm)18 H(mm)92
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適 材質ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
寸法L(mm)98 溝幅(mm)10 寸法A(mm)36 寸法F(mm)2 寸法D(mm)15 寸法E(mm)36 寸法B(mm)82 寸法C(mm)52 寸法G(mm)5(皿8.5)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
溝幅(mm)11 寸法A(mm)42 寸法D(mm)17 寸法E(mm)43 寸法B(mm)62 寸法C(mm)3 寸法G(mm)71 寸法K(mm)5 車幅(mm)15 H(mm)101
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
質量(g)2300 溝幅(mm)10 寸法A(mm)60 寸法D(mm)17 寸法E(mm)43 寸法B(mm)94 寸法C(mm)3 寸法G(mm)73 寸法K(mm)Φ11 車幅(mm)15 H(mm)103
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
溝幅(mm)10 寸法A(mm)36 寸法D(mm)15 寸法E(mm)36 寸法B(mm)52 寸法C(mm)2 寸法G(mm)58 寸法K(mm)Φ5 H(mm)80
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
寸法L(mm)130 溝幅(mm)11 寸法A(mm)42 寸法F(mm)3 寸法D(mm)17 寸法E(mm)43 寸法B(mm)110 寸法C(mm)62 寸法G(mm)5(皿8.5) 車幅(mm)15
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
質量(g)2100 寸法L(mm)166 溝幅(mm)10 寸法A(mm)132 寸法F(mm)3 寸法D(mm)17 寸法E(mm)43 寸法C(mm)94 車幅(mm)15
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広タイプのヨコ型固定ブロック2車です。
質量(g)2800 寸法L(mm)166 溝幅(mm)18 寸法A(mm)132 寸法F(mm)3 寸法D(mm)24 寸法E(mm)57 寸法C(mm)94 車幅(mm)20
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広タイプのタテ型固定ブロック2車です。
質量(g)2800 溝幅(mm)18 寸法A(mm)60 寸法D(mm)24 寸法E(mm)57 寸法B(mm)94 寸法C(mm)3 寸法G(mm)87 寸法K(mm)Φ11 車幅(mm)20 H(mm)117
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

兼用タイプですので、現場で取付けの際便利です。3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
質量(g)1020 寸法L(mm)110 使用荷重(kg)200 寸法A(mm)80 寸法F(mm)45 寸法D(mm)17 寸法E(mm)65 寸法B(mm)100 寸法C(mm)3 寸法N(mm)58 寸法I(mm)9 寸法J(mm)21 車径(mm)60 寸法G(mm)16 寸法K(mm)6.5 使用ロープ径(mm)~10 使用軸受#608ZZ 材質(枠)鉄(ユニクロメッキ) 車幅(mm)15 H(mm)11 材質(車材)鉄(ユニクロメッキ)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

縦・横兼用タイプの固定ブロック2車で、現場で取付けの際に便利です。
車輪径(Φmm)60 質量(g)1020 材質(車輪)ステンレス 種類滑車 寸法H(mm)11 使用荷重(kg)200 使用ロープ径(mm)~10 材質(枠)ステンレス 車幅(mm)15 車溝幅(mm)11 表面処理(本体)304電解
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
1袋(20個)
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

固定ブロック50mm2車のタテヨコ兼用タイプです。
寸法L(mm)77 寸法A(mm)80 寸法F(mm)18 寸法D(mm)15 寸法E(mm)36 寸法B(mm)100 寸法C(mm)2 寸法N(mm)52 車径(mm)50 寸法G(mm)13 寸法K(mm)7
1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(20個)
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プレートが板プレスものですので、ワイヤロープによくくい込みます。 被覆ワイヤロープを止めるのに最適です。
材質SUS304ステンレス
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック1車。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
仕様1車 材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青) 質量(g)200 溝幅(mm)14 寸法A(mm)36 寸法F(mm)2 寸法D(mm)21 寸法E(mm)25 寸法B(mm)82 寸法C(mm)52 寸法G(mm)5(皿8.5) 使用軸受ベアリング(#608ZZ) 車幅(mm)18
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

幅広タイプでMCナイロン車使用のタテ型固定ブロック1車。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
仕様1車 材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青) 質量(g)240 溝幅(mm)14 寸法A(mm)36 寸法D(mm)21 寸法E(mm)25 寸法B(mm)52 寸法C(mm)2 寸法G(mm)47 使用軸受ベアリング(#608ZZ) 車幅(mm)18 H(mm)69
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン 寸法D(mm)3.5 寸法C(mm)18 寸法B1(mm)13
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連結部を回転させる事により、太いロープ、チェーン等を容易にセットできます。
材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラウンドアイに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ラウンドアイ
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のシンブルで、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。板厚が薄く口が開いているので現場での使用に適しています。
種類シンブル
1個
91 税込100
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具。丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。 ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸カンプレート
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プレート部分が円形の、便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック
1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。ベアリング入りです。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。 トラスコ品番538-2090 材質枠:ステンレス(SUS304)/車:ポリアセタール 寸法L(mm)58 基本使用荷重(t)0.05 使用荷重(kg)50 寸法A(mm)50 寸法F(mm)32 寸法D(mm)15 寸法E(mm)19 寸法B(mm)65 寸法C(mm)2 寸法N(mm)38.5 車径(mm)39 使用ロープ径(mm)最大8 車数1 車溝幅(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレート部分が円形の、便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック
1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タテ、ヨコどちらにも取り付け可能です。タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。 トラスコ品番538-2105 材質枠:鉄(ユニクロメッキ)/車:ポリアセタール 寸法L(mm)58 基本使用荷重(t)0.05 使用荷重(kg)50 寸法A(mm)50 寸法F(mm)32 寸法D(mm)15 寸法E(mm)19 寸法B(mm)65 寸法C(mm)2 寸法N(mm)38.5 車径(mm)39 使用ロープ径(mm)最大:8 車数1 車溝幅(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

AIOULE(ふじわら)固定ブロック タテ型1車 50mm
エコ商品
4点で壁、天井などに固定できます。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。 トラスコ品番506-1893 材質枠材:SUS304/車材:SUS303 寸法L(mm)98 寸法H(mm)63 使用荷重(kg)150 寸法A(mm)36 寸法D(mm)15 寸法E(mm)19 寸法B(mm)52 寸法C(mm)2 車径(mm)50 寸法G(mm)41 寸法K(mm)Φ5 使用ロープ径(mm)最大:8 使用軸受ステンレス含油メタル 車幅(mm)12.8 車数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

タテ型・ヨコ型兼用タイプ
車輪径(Φmm)39 質量(g)280 種類滑車 使用荷重(kg)90 使用ロープ径(mm)~8 適合ロープ径(Φmm)~8 車幅(mm)12.8 車溝幅(mm)10
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

固定ブロック50mm1車のタテヨコ兼用タイプです。
寸法L(mm)77 寸法A(mm)80 寸法F(mm)12.5 寸法D(mm)15 寸法E(mm)19 寸法B(mm)100 寸法C(mm)2 寸法N(mm)52 車径(mm)50 寸法G(mm)13 寸法K(mm)7
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
材質鉄(ユニクロ) 質量(g)320 溝幅(mm)10 寸法A(mm)36 寸法D(mm)15 寸法E(mm)19 寸法B(mm)52 寸法C(mm)2 寸法G(mm)41 寸法K(mm)Φ5 使用軸受ベアリング(#626ZZ) 車幅(mm)13 H(mm)63
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷