41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
829 税込912
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)


圧縮加工の時に出るヒゲをかくします。ワイヤロープ加工の時に出る危ないひげに巻いて怪我を防止します。シールになっていますので簡単に取り付けができます。ハーフカット品になります。
材質軟質透明PVCシート 透明
1シート(1個)ほか
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
1袋(20個)
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(20個)
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プレートが板プレスものですので、ワイヤロープによくくい込みます。 被覆ワイヤロープを止めるのに最適です。
材質SUS304ステンレス
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅広タイプでMCナイロン車使用のタテ型固定ブロック1車。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
仕様1車 材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青) 質量(g)1110 溝幅(mm)22 寸法A(mm)60 寸法D(mm)30 寸法E(mm)36 寸法B(mm)94 寸法C(mm)3 寸法G(mm)65 使用軸受ベアリング(#6203ZZ) 車幅(mm)28 H(mm)95
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック2車。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
仕様2車 材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青) 質量(g)1480 寸法L(mm)166 溝幅(mm)22 寸法A(mm)132 寸法F(mm)3 寸法D(mm)30 寸法E(mm)69 寸法C(mm)94 使用軸受ベアリング(#6203ZZ) 車幅(mm)28
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック1車。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
仕様1車 材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青) 質量(g)920 寸法L(mm)166 溝幅(mm)22 寸法A(mm)132 寸法F(mm)3 寸法D(mm)30 寸法E(mm)36 寸法C(mm)94 使用軸受ベアリング(#6203ZZ) 車幅(mm)28
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

幅広タイプでMCナイロン車使用のタテ型固定ブロック2車。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
仕様2車 材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青) 質量(g)1650 溝幅(mm)22 寸法A(mm)60 寸法D(mm)30 寸法E(mm)68 寸法B(mm)94 寸法C(mm)3 寸法G(mm)98 使用軸受ベアリング(#6203ZZ) 車幅(mm)28 H(mm)127
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

ワイヤロープの切断、及び、クランプ管でワイヤロープをクランプする作業に最適です。 ワイヤロープの切断では、バラけずシャープな切味を発揮します。 クランプ管を使用することで、多種類のワイヤロープをクランプすることが出来ます。 看板、家具類、棚、額、植木等の吊り又は、引張り、魚つり、と広範囲に使える工具です。
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイベル自体の接続分が回転するのでロープのよりを防ぎます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
1個
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

角パイプに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。
材質SUS304ステンレス 仕上HL(ヘアーライン)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
609 税込670
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製のシンブルで、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。板厚が薄く口が開いているので現場での使用に適しています。
種類シンブル
1個
91 税込100
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
質量(g)1450 溝幅(mm)10 寸法A(mm)60 寸法D(mm)17 寸法E(mm)23 寸法B(mm)94 寸法C(mm)3 寸法G(mm)53 寸法K(mm)Φ11 車幅(mm)15 H(mm)83
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
溝幅(mm)11 寸法A(mm)42 寸法D(mm)17 寸法E(mm)23 寸法B(mm)62 寸法C(mm)3 寸法G(mm)51 寸法K(mm)Φ5 車幅(mm)15 H(mm)81
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
質量(g)2100 寸法L(mm)166 溝幅(mm)10 寸法A(mm)132 寸法F(mm)3 寸法D(mm)17 寸法E(mm)43 寸法C(mm)94 車幅(mm)15
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
溝幅(mm)11 寸法A(mm)42 寸法D(mm)17 寸法E(mm)43 寸法B(mm)62 寸法C(mm)3 寸法G(mm)71 寸法K(mm)5 車幅(mm)15 H(mm)101
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
質量(g)1220 寸法L(mm)166 溝幅(mm)10 寸法A(mm)132 寸法F(mm)3 寸法D(mm)17 寸法E(mm)23 寸法C(mm)94 車幅(mm)15
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
質量(g)2300 溝幅(mm)10 寸法A(mm)60 寸法D(mm)17 寸法E(mm)43 寸法B(mm)94 寸法C(mm)3 寸法G(mm)73 寸法K(mm)Φ11 車幅(mm)15 H(mm)103
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広タイプのヨコ型固定ブロック2車です。
質量(g)2800 寸法L(mm)166 溝幅(mm)18 寸法A(mm)132 寸法F(mm)3 寸法D(mm)24 寸法E(mm)57 寸法C(mm)94 車幅(mm)20
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広タイプのヨコ型固定ブロック1車です。
質量(g)1600 寸法L(mm)166 溝幅(mm)18 寸法A(mm)132 寸法F(mm)3 寸法D(mm)24 寸法E(mm)30 寸法C(mm)94 車幅(mm)20
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広タイプのタテ型固定ブロック1車です。
質量(g)1600 溝幅(mm)18 寸法A(mm)60 寸法D(mm)24 寸法E(mm)30 寸法B(mm)94 寸法C(mm)3 寸法G(mm)60 寸法K(mm)Φ11 車幅(mm)20 H(mm)90
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広タイプのタテ型固定ブロック2車です。
質量(g)2800 溝幅(mm)18 寸法A(mm)60 寸法D(mm)24 寸法E(mm)57 寸法B(mm)94 寸法C(mm)3 寸法G(mm)87 寸法K(mm)Φ11 車幅(mm)20 H(mm)117
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
寸法L(mm)130 溝幅(mm)11 寸法A(mm)42 寸法F(mm)3 寸法D(mm)17 寸法E(mm)43 寸法B(mm)110 寸法C(mm)62 寸法G(mm)5(皿8.5) 車幅(mm)15
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
寸法L(mm)130 溝幅(mm)11 寸法A(mm)42 寸法F(mm)3 寸法D(mm)17 寸法E(mm)23 寸法B(mm)110 寸法C(mm)62 寸法G(mm)5(皿8.5) 車幅(mm)15
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

兼用タイプですので、現場で取付けの際便利です。3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
質量(g)620 寸法L(mm)110 使用荷重(kg)200 寸法A(mm)80 寸法F(mm)45 寸法D(mm)17 寸法E(mm)45 寸法B(mm)100 寸法C(mm)3 寸法N(mm)58 寸法I(mm)9 寸法J(mm)15 車径(mm)60 寸法G(mm)16 寸法K(mm)6.5 使用ロープ径(mm)~10 使用軸受#608ZZ 材質(枠)鉄(ユニクロメッキ) 車幅(mm)15 H(mm)11 材質(車材)鉄(ユニクロメッキ)
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

縦・横兼用タイプの固定ブロック1車で、現場で取付けの際便利です。 3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
車輪径(Φmm)60 質量(g)620 材質(車輪)ステンレス 種類滑車 寸法H(mm)11 使用荷重(kg)200 使用ロープ径(mm)~10 材質(枠)ステンレス 車幅(mm)15 車溝幅(mm)11 表面処理(本体)304電解
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

兼用タイプですので、現場で取付けの際便利です。3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
質量(g)1020 寸法L(mm)110 使用荷重(kg)200 寸法A(mm)80 寸法F(mm)45 寸法D(mm)17 寸法E(mm)65 寸法B(mm)100 寸法C(mm)3 寸法N(mm)58 寸法I(mm)9 寸法J(mm)21 車径(mm)60 寸法G(mm)16 寸法K(mm)6.5 使用ロープ径(mm)~10 使用軸受#608ZZ 材質(枠)鉄(ユニクロメッキ) 車幅(mm)15 H(mm)11 材質(車材)鉄(ユニクロメッキ)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷