194件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適 材質ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


環なしタイプのワンタッチで付け外しが可能なフックです。
材質 種類カラビナ 公差(mm)2 表面処理(本体)ユニクロメッキ
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。取付ネジは(+)皿木ネジ(4.1×25)が付属しております。
材質SUS304ステンレス 質量(g)35 寸法H(mm)25.5 寸法d(mm)5.2 使用荷重(kg)20 寸法A(mm)34 寸法D(mm)6 寸法B(mm)40 寸法W(mm)19 寸法A1(mm)20 寸法B1(mm)25 寸法h(mm)17
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

質量(g)40 材質(車輪)ナイロン 種類滑車 使用荷重(kg)20 使用ロープ径(mm)~6 使用軸受モリブデングリス 材質(枠) 表面処理(本体)ユニクロメッキ
1個
329 税込362
当日出荷

ステンレス製のカーテンフック。シャワーカーテンを吊るのに使用します。
材質ステンレス(SUS304) 種類カーテンフック
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング付きタイプで、2本のロープが交わらないステンレス製でサビに強い、カラビナフックです。
材質ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。 設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。
付属品(+)皿木ネジ(4.1×25)付 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)28 種類パッドアイ 寸法H(mm)25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)です。
用途吊り下げ、引っ掛け用 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
36 税込40
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真鍮製の旗スイベルフックです。スイベル部分とフック部分の隙間同士を直角(+)に交差させると着脱できます。
材質真鍮 種類スイベルスナップ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
材質 種類リングキャッチ 表面処理(本体)ユニクロメッキ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネジジャックをはずすと、スナッチブック(ワイヤの後入れが可能)になります。
車輪径(Φmm)32 質量(g)180 材質(車輪)ステンレス(SUS304) 種類滑車 使用荷重(kg)100 使用ロープ径(mm)~12 材質(枠)ステンレス(SUS304) 車幅(mm)15.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒艶消しのステンレス製のカラビナフック(スナップフック)です。
材質SUS304ステンレス 質量(g)28 寸法L(mm)61 使用荷重(kg)80 寸法S(mm)9 寸法D(mm)6 寸法W(mm)31.5 寸法d1(mm)6.5 寸法d2(mm)9
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。 チェーン連結後、2本のチェーンは交わりません。
材質ステンレス(SUS304) 質量(g)37 種類フック 寸法L(mm)80 使用荷重(kg)30 寸法A(mm)6 寸法S(mm)11 寸法B(mm)25 寸法B1(mm)15 適合チェーン線径(Φmm)3~5
1個
799 税込879
当日出荷

ステンレス製のかわいい犬型のリードフックです。ハズレ止めバネ付きで安心です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製カラビナフックです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス ガンメタ
1個
909 税込1,000
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付けかんたんでスムーズに移動できます。
用途ネット、シートの吊り金具に 材質(車輪)ポリプロピレン 種類滑車 外枠径(mm)7 車幅(mm)21 材質(車材)ポリプロピレン
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カットアンカー付きのボルトフックです。はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
材質ステンレス(SUS304) 種類洋灯吊 寸法t(mm)2
1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面等に取り付けるフック金具。バネ付ですので、外れません。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁や柱に設置し、物掛けやリードフックとして使用可能。 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック
1個
1,398 税込1,538
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)ロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
用途吊り下げ、引っ掛け用 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製でサビに強い、ハンモックを吊るのに適したフックです。はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
材質ステンレス(SUS304) 種類洋灯吊
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)35 材質(車輪)ステンレス 種類滑車 使用荷重(kg)20 使用ロープ径(mm)~6 使用軸受ステンレス含油メタル 材質(枠)ステンレス 表面処理(本体)304電解
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。
材質SUS304ステンレス 質量(g)105 寸法d(mm)5.2 使用荷重(kg)60 寸法A(mm)42 寸法D(mm)9 寸法B(mm)58 寸法W(mm)28 寸法A1(mm)27 寸法B1(mm)43 H(mm)37 h(mm)24 仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
1個
3,598 税込3,958
欠品中

チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれているチェーンフックです。
材質ステンレス(SUS316) 種類フック
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません。片側1箇所ビス固定タイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 質量(g)15 種類ウォールフック 寸法A(mm)20 寸法D(mm)27.2 寸法E(mm)6.8 寸法B(mm)34 寸法C(mm)21
1個
439 税込483
欠品中

チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。
材質ステンレス(SUS316) 種類フック
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製のアイ部分が固定されたスナップフックです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れているナスカン金具です。
材質ステンレス(SUS304) 種類アイスナップ
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 種類連結金具 寸法d(mm)4.2 表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。 スーパーロングSカンとセットで使用すると、閉店後の盗難防止ネットを取付ける時に便利です。
用途壁面・柱等に設置に 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)18 種類パッドアイ 寸法H(mm)30
1個
829 税込912
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハズレ止め付の接続金具です。外れ止め部分で、絡まり防止がされます。チェーンやロープ同士の接続に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたオープンパッドアイ金具です。 設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。
付属品(+)皿木ネジ(4.1×25)付 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)26 種類パッドアイ 寸法H(mm)26 寸法d(mm)5.2 寸法A(mm)20 寸法S(mm)14 寸法D(mm)6 寸法B2(mm)46 寸法B1(mm)60 H(mm)26
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

AIOULE(ふじわら)Gブロック(固定式)
材質(車輪)ポリアセタール 種類滑車 材質(枠) 表面処理(本体)クロメート仕上
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビスをはずすと分割できるステンレス製のシンブルです。現場で相手金具に取り付けができます。
材質ステンレス(SUS304) 種類シンブル
1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードタイプの接続金具で、チェーンやロープ同士の接続に最適です。
種類カラビナ 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般鋼管Uボルト用のステンレス製プレートです。
材質SUS304ステンレス 寸法t(mm)2
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)