43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タテ型・ヨコ型兼用タイプ
車輪径(Φmm)39 質量(g)280 種類滑車 使用荷重(kg)90 使用ロープ径(mm)~8 適合ロープ径(Φmm)~8 車幅(mm)12.8 車溝幅(mm)10
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)460 材質(車輪)ステンレス 種類滑車 使用荷重(kg)120 使用ロープ径(mm)~8 材質(枠)ステンレス
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タテ、ヨコどちらにも取り付け可能です。タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。 トラスコ品番538-2105 材質枠:鉄(ユニクロメッキ)/車:ポリアセタール 寸法L(mm)58 基本使用荷重(t)0.05 使用荷重(kg)50 寸法A(mm)50 寸法F(mm)32 寸法D(mm)15 寸法E(mm)19 寸法B(mm)65 寸法C(mm)2 寸法N(mm)38.5 車径(mm)39 使用ロープ径(mm)最大:8 車数1 車溝幅(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

AIOULE(ふじわら)Gブロック(固定式)
材質(車輪)ポリアセタール 種類滑車 材質(枠) 表面処理(本体)クロメート仕上
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タテ型・ヨコ型兼用タイプ
質量(g)480 種類滑車 寸法L(mm)58 使用荷重(kg)90 寸法A(mm)50 寸法F(mm)44.7 寸法D(mm)15 寸法E(mm)36 寸法B(mm)65 寸法C(mm)2 寸法N(mm)38.5 使用ロープ径(mm)~8 車幅(mm)12.8 車溝幅(mm)10
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4点で壁、天井などに固定できます。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。 トラスコ品番506-1893 材質枠材:SUS304/車材:SUS303 寸法L(mm)98 寸法H(mm)63 使用荷重(kg)150 寸法A(mm)36 寸法D(mm)15 寸法E(mm)19 寸法B(mm)52 寸法C(mm)2 車径(mm)50 寸法G(mm)41 寸法K(mm)Φ5 使用ロープ径(mm)最大:8 使用軸受ステンレス含油メタル 車幅(mm)12.8 車数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。ベアリング入りです。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。 トラスコ品番538-2090 材質枠:ステンレス(SUS304)/車:ポリアセタール 寸法L(mm)58 基本使用荷重(t)0.05 使用荷重(kg)50 寸法A(mm)50 寸法F(mm)32 寸法D(mm)15 寸法E(mm)19 寸法B(mm)65 寸法C(mm)2 寸法N(mm)38.5 車径(mm)39 使用ロープ径(mm)最大8 車数1 車溝幅(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

幅広タイプでMCナイロン車使用のタテ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青) 車輪径(Φmm)50 使用荷重(kg)150 溝幅(mm)14 寸法A(mm)36 寸法D(mm)21 寸法B(mm)52 寸法C(mm)2 使用ロープ径(mm)~14 使用軸受ベアリング(#608ZZ) 車幅(mm)18
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)Fブロック 30mm 固定式
枠はステンレス(SUS304)の薄板(1mm)を使用していますので軽くて実用的です。
用途ノリ養殖、旗揚げ・温室天窓の開閉等に。 寸法L(mm)57 寸法A(mm)30 寸法B(mm)13 寸法C(mm)7.5 車幅(mm)8.5
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定ブロック ヨコ型90mm用の取り付け台座です。(KW)幅広タイプにも使用可能。
質量(g)500 寸法L(mm)226 寸法A(mm)132 寸法F(mm)15 寸法D(mm)94 寸法E(mm)166 寸法B(mm)196 寸法C(mm)60 寸法G(mm)3
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青) 車輪径(Φmm)50 使用荷重(kg)150 溝幅(mm)14 寸法A(mm)36 寸法F(mm)2 寸法D(mm)21 寸法E(mm)25 寸法B(mm)82 寸法C(mm)52 寸法G(mm)5(皿8.5) 使用ロープ径(mm)~14 使用軸受ベアリング(#608ZZ) 車幅(mm)18
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定式・車材質がポリアセタール製のAブロック1車です。
仕様固定式 材質(車輪)ポリアセタール
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

固定式・車材質がポリアセタール製のAブロック2車です。
仕様固定式 材質(車輪)ポリアセタール
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
寸法L(mm)98 溝幅(mm)10 寸法A(mm)36 寸法F(mm)2 寸法D(mm)15 寸法E(mm)36 寸法B(mm)82 寸法C(mm)52 寸法G(mm)5(皿8.5)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
寸法L(mm)98 溝幅(mm)10 寸法A(mm)36 寸法F(mm)2 寸法D(mm)15 寸法E(mm)19 寸法B(mm)82 寸法C(mm)52 寸法G(mm)5(皿8.5)
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

兼用タイプですので、現場で取付けの際便利です。3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
寸法L(mm)110 使用荷重(kg)200 寸法A(mm)80 寸法F(mm)45 寸法D(mm)17 寸法B(mm)100 寸法C(mm)3 寸法N(mm)58 寸法I(mm)9 車径(mm)60 寸法G(mm)16 寸法K(mm)6.5 使用ロープ径(mm)~10 使用軸受#608ZZ 材質(枠)鉄(ユニクロメッキ) 車幅(mm)15 H(mm)11 材質(車材)鉄(ユニクロメッキ)
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
寸法L(mm)130 溝幅(mm)11 寸法A(mm)42 寸法F(mm)3 寸法D(mm)17 寸法E(mm)23 寸法B(mm)110 寸法C(mm)62 寸法G(mm)5(皿8.5) 車幅(mm)15
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
材質鉄(ユニクロ) 質量(g)320 溝幅(mm)10 寸法A(mm)36 寸法D(mm)15 寸法E(mm)19 寸法B(mm)52 寸法C(mm)2 寸法G(mm)41 寸法K(mm)Φ5 使用軸受ベアリング(#626ZZ) 車幅(mm)13 H(mm)63
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
質量(g)1450 溝幅(mm)10 寸法A(mm)60 寸法D(mm)17 寸法E(mm)23 寸法B(mm)94 寸法C(mm)3 寸法G(mm)53 寸法K(mm)Φ11 車幅(mm)15 H(mm)83
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
質量(g)2100 寸法L(mm)166 溝幅(mm)10 寸法A(mm)132 寸法F(mm)3 寸法D(mm)17 寸法E(mm)43 寸法C(mm)94 車幅(mm)15
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
溝幅(mm)10 寸法A(mm)36 寸法D(mm)15 寸法E(mm)36 寸法B(mm)52 寸法C(mm)2 寸法G(mm)58 寸法K(mm)Φ5 H(mm)80
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
質量(g)1220 寸法L(mm)166 溝幅(mm)10 寸法A(mm)132 寸法F(mm)3 寸法D(mm)17 寸法E(mm)23 寸法C(mm)94 車幅(mm)15
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
寸法L(mm)130 溝幅(mm)11 寸法A(mm)42 寸法F(mm)3 寸法D(mm)17 寸法E(mm)43 寸法B(mm)110 寸法C(mm)62 寸法G(mm)5(皿8.5) 車幅(mm)15
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
溝幅(mm)11 寸法A(mm)42 寸法D(mm)17 寸法E(mm)23 寸法B(mm)62 寸法C(mm)3 寸法G(mm)51 寸法K(mm)Φ5 車幅(mm)15 H(mm)81
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
質量(g)2300 溝幅(mm)10 寸法A(mm)60 寸法D(mm)17 寸法E(mm)43 寸法B(mm)94 寸法C(mm)3 寸法G(mm)73 寸法K(mm)Φ11 車幅(mm)15 H(mm)103
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
溝幅(mm)11 寸法A(mm)42 寸法D(mm)17 寸法E(mm)43 寸法B(mm)62 寸法C(mm)3 寸法G(mm)71 寸法K(mm)5 車幅(mm)15 H(mm)101
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定式・車材質がポリアセタール製のAブロック1車ベケ付きです。
仕様固定式 材質(車輪)ポリアセタール
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定式・車材質がポリアセタール製のAブロック2車ベケ付きです。
仕様固定式 材質(車輪)ポリアセタール
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広タイプのヨコ型固定ブロック2車です。
質量(g)2800 寸法L(mm)166 溝幅(mm)18 寸法A(mm)132 寸法F(mm)3 寸法D(mm)24 寸法E(mm)57 寸法C(mm)94 車幅(mm)20
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広タイプのヨコ型固定ブロック1車です。
質量(g)1600 寸法L(mm)166 溝幅(mm)18 寸法A(mm)132 寸法F(mm)3 寸法D(mm)24 寸法E(mm)30 寸法C(mm)94 車幅(mm)20
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広タイプのタテ型固定ブロック1車です。
質量(g)1600 溝幅(mm)18 寸法A(mm)60 寸法D(mm)24 寸法E(mm)30 寸法B(mm)94 寸法C(mm)3 寸法G(mm)60 寸法K(mm)Φ11 車幅(mm)20 H(mm)90
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広タイプのタテ型固定ブロック2車です。
質量(g)2800 溝幅(mm)18 寸法A(mm)60 寸法D(mm)24 寸法E(mm)57 寸法B(mm)94 寸法C(mm)3 寸法G(mm)87 寸法K(mm)Φ11 車幅(mm)20 H(mm)117
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広タイプでMCナイロン車使用のタテ型固定ブロックです。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れており、ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ないのも特長です。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青) 車輪径(Φmm)90 使用荷重(kg)400 溝幅(mm)22 寸法A(mm)60 寸法D(mm)30 寸法B(mm)94 寸法C(mm)3 使用ロープ径(mm)22 使用軸受ベアリング(#6203ZZ) 車幅(mm)28
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用でき、ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青) 車輪径(Φmm)90 寸法L(mm)166 使用荷重(kg)400 溝幅(mm)22 寸法A(mm)132 寸法F(mm)3 寸法D(mm)30 寸法C(mm)94 使用ロープ径(mm)22 使用軸受ベアリング(#6203ZZ) 車幅(mm)28
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦・横兼用タイプの固定ブロック2車で、現場で取付けの際に便利です。
車輪径(Φmm)60 質量(g)1020 材質(車輪)ステンレス 種類滑車 寸法H(mm)11 使用荷重(kg)200 使用ロープ径(mm)~10 材質(枠)ステンレス 車幅(mm)15 車溝幅(mm)11 表面処理(本体)304電解
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦・横兼用タイプの固定ブロック1車で、現場で取付けの際便利です。 3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
車輪径(Φmm)60 質量(g)620 材質(車輪)ステンレス 種類滑車 寸法H(mm)11 使用荷重(kg)200 使用ロープ径(mm)~10 材質(枠)ステンレス 車幅(mm)15 車溝幅(mm)11 表面処理(本体)304電解
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)