軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
兼用タイプですので、現場で取付けの際便利です。3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
寸法L(mm)110
使用荷重(kg)200
寸法A(mm)80
寸法F(mm)45
寸法D(mm)17
寸法B(mm)100
寸法C(mm)3
寸法N(mm)58
寸法I(mm)9
車径(mm)60
寸法G(mm)16
寸法K(mm)6.5
使用ロープ径(mm)~10
使用軸受#608ZZ
材質(枠)鉄(ユニクロメッキ)
車幅(mm)15
H(mm)11
材質(車材)鉄(ユニクロメッキ)
縦・横兼用タイプの固定ブロック1車で、現場で取付けの際便利です。
3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
車輪径(Φmm)60
質量(g)620
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
寸法H(mm)11
使用荷重(kg)200
使用ロープ径(mm)~10
材質(枠)ステンレス
車幅(mm)15
車溝幅(mm)11
表面処理(本体)304電解
関連キーワード