材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
寸法d(mm)4.2
表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。
材質SUS304ステンレス
色黒ツヤ消し
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製アイプレートです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス
色ガンメタ
黒艶消しのステンレス製のパッドアイです。
材質SUS 304
色黒ツヤ消し
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製パッドアイです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス
色ガンメタ
質量(g)15
寸法d(mm)4.2
使用荷重(kg)15
寸法A(mm)15
寸法D(mm)5
寸法W(mm)14
寸法B2(mm)35
寸法B1(mm)45
ねじ径×長さ(mm)●付属皿木ネジ:3.5×25●付属皿木ネジ:3.5×25
H(mm)19.5
h(mm)12.5
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
関連キーワード