材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。
材質SUS304ステンレス
色黒ツヤ消し
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。
材質SUS304ステンレス
仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。取付ネジは(+)皿木ネジ(4.1×25)が付属しております。
材質SUS304ステンレス
質量(g)35
寸法H(mm)25.5
寸法d(mm)5.2
使用荷重(kg)20
寸法A(mm)34
寸法D(mm)6
寸法B(mm)40
寸法W(mm)19
寸法A1(mm)20
寸法B1(mm)25
寸法h(mm)17
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード