42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

牽引用キャスター(固定) ナンシン CADデータあり
衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。
用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。 材質(車輪)ウレタン 形状固定車 車輪幅(mm)45 ストッパーなし 偏心E(mm)67 プレート寸法X×Y(mm)113×159 取付穴径P(Φmm)13.5 特性静音 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム、グレー(B入り) 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気防止キャスター 固定 ゴム車 ナンシン CADデータあり
静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
材質(車輪)ゴム、イエロー 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 特性静電気防止 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ 偏心E(mm)- 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属は40mm~50mmはユニクロームメッキ、65mm、75mmはクロームメッキ仕上げです。 KD型はTE型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)エラストマー TP 50 車輪幅(mm)20 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 取付穴径(Φmm)5.2 取付け方法プレート固定 始動力(daN)4.73
1個
349 税込384
7日以内出荷

低床と高荷重の両立!車輪径が小径でありながら高い耐荷重性能を実現しました。コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。歪みの少ない強化車輪!長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形しないので滑らかな走行感を維持します。車輪の回転を止めるストッパーです。【用途】。コンピュータサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等。【注意・使用条件】。金属は50mmユニクロームメッキ、65mm、75mmは電着塗装(黒色)仕上げです。STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪
材質(車輪)強化ナイロン(B入) 取付プレート式自在 車輪幅(mm)45 金具仕上クロームメッキ ストッパーストッパー付 偏心E(mm)14 許容荷重(N[kgf])6000[612] 旋回半径R(mm)89 取付穴径P(Φmm)11 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78) ストッパー仕様S-12
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKC 固定車(ナイロン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109 税込120
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KEL 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪 種別一般キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プレート式  自動旋回固定ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシン CADデータあり
ストッパー部品が旋回ロック穴に入ると旋回がロックされます。 直進を止めて多少手前に引けばストッパー機能は解除され、自在キャスターとなります。 また同じ方向に走らせれば旋回ロック機能が働き固定キャスターとなります。 まぎらわしい操作は一切不要です。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
種別産業用キャスター 形状自動旋回固定ストッパー付 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー自動旋回ストッパー プレート寸法X×Y(mm)102×102 取付穴径P(Φmm)11 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定(正方プレート) ゴム車 ナンシン CADデータあり
STCシリーズ、自在と同ピッチの固定車
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- プレート寸法X×Y(mm)102×114 取付穴径P(Φmm)11 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SU-SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。
種別ステンレスキャスター 形状固定車 金具仕上ステンレス ストッパーなし 偏心E(mm)- 車軸径(mm)0 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
789 税込868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SKC 固定車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレート式  ステンレス金具固定、ナイロン車 ナンシン CADデータあり
SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。 100mm・200mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)ナイロン 種別ステンレスキャスター 形状固定車 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし 特性耐寒性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
919 税込1,011
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレート式  固定、ゴム(グレー)車 ナンシン CADデータあり
種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
879 税込967
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
339 税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低床 重量タイプ 固定車 (強化ナイロン車) ナンシン CADデータあり
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) 形状固定車 車輪幅(mm)45 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,098 税込3,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固定 MCナイロン車 ナンシン CADデータあり
材質(車輪)MCナイロン車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充実の品揃え。金具はユニクロームメッキ仕上げです。各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材~家庭用品まで。
仕様●車輪:GNU●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×28(54×28)●プレートサイズX×Y(mm):70×52●取付穴径P(mm):8.8●タイプ:固定●RoHS:対応(2023年3月現在) 金具仕上クロームメッキ アズワン品番65-9610-48
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に適しています。
金具仕上ステンレス
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。【用途】。食品機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。【注意・使用条件】。SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム 取付プレート式固定 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス ストッパー 許容荷重(N)600 始動力(daN)12.6 アズワン品番64-4286-25 取付穴径P(Φmm)8.8
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。 ステンレスキャスターです。 ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。 静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。
用途コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。 材質(車輪)静電気防止ゴム 種別静電気防止キャスター 形状固定車 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし 電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。) 取付ピッチA×B(mm)55×28 プレート寸法X×Y(mm)70×52 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静電気防止、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレート式  ステンレス金具固定、エラストマー車 ナンシン CADデータあり
材質(車輪)エラストマー 種別ステンレスキャスター 形状固定車 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレート式  固定、エラストマー車 ナンシン CADデータあり
種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 始動力(daN)9.9 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
619 税込681
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレート式  固定、静電気防止ウレタン車 ナンシン CADデータあり
電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止) 種別静電気防止キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 特性静電気防止 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充実の品揃え。金具はユニクロームメッキ仕上げです。各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材~家庭用品まで。
仕様●車輪:GNU●ストッパー:S-2●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●旋回始動力(daN):19.20●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×42(54×44)●プレートサイズX×Y(mm):70×58●取付穴径P(mm):8.8●偏心E(mm):25●旋回半径R(mm):(R79)●タイプ:自在●RoHS:対応(2023年3月現在) 金具仕上クロームメッキ アズワン品番65-9610-47
1個
839 税込923
3日以内出荷

高い静粛性!旋回部、車軸部のベアリングとメーカー独自の高反発弾性車輪の採用により高い静寂性を実現しました。スムーズな旋回性能!旋回部にラジアルベアリングを採用することにより劇的にスムーズな旋回性を実現。マーキング対策!室内での使用を考慮し、床への走行跡(マーキング)が付きにくい車輪をラインナップ。車輪の回転を止めるストッパーです。【注意・使用条件】。金具はユニクロームメッキ仕上げです。ベアリング入り車輪。車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ゴム・グレー(B入) 取付ねじ込み式 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ ストッパーストッパー付 スパナB ステム径(Φmm)M12×P1.75 偏心E(mm)34 許容荷重(N)600 始動力(daN)3.6 旋回始動力(daN)25.2 旋回半径R(mm)85 アズワン品番64-4285-10 ステム長(mm)25 取付ナット19mm ストッパー仕様S-2
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

試験機器や測定器、大小の展示物などの多目的にお使い頂けるアジャスター付キャスターです。 製品の移動もラクラク、レベル調整も簡単にできます。GD-40~100タイプはレベル調整の工具は一切不要です。 GD-120及びGD-150は本体形状が異なります。 GD-120、GD-150はアジャスター調節時スパナが必要です。GD-120は対辺24、GD-150は対辺30です。 専用ステムとナットが1セット標準で付いています。
材質(車輪)ナイロン 付属品専用ステム・ナット×1セット 種別重量用キャスター ストッパーなし キャスタータイプアジャスター付ねじ込み式キャスター
1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

固定(正方プレート)ゴム車(ベアリング入) ナンシン CADデータあり
STCシリーズ、自在と同ピッチの固定車
材質(車輪)ゴム(B入り) 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし プレート寸法X×Y(mm)102×114 取付穴径P(Φmm)11 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KEL 固定車(ナイロン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 種別一般キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
489 税込538
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に適しています。
仕様●車輪:GNU●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×28●プレートサイズX×Y(mm):70×47●取付穴径P(mm):8.8●タイプ:固定●RoHS:対応(2023年3月現在) 金具仕上ステンレス アズワン品番65-9610-49
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

プレート式  固定、静電気防止ゴム車 ナンシン CADデータあり
SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。 静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスターです。 静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
種別静電気防止キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。) 特性静電気防止 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
609 税込670
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充実の品揃え。金具はユニクロームメッキ仕上げです。各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材~家庭用品まで。
仕様●車輪:GNU●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●旋回始動力(daN):19.20●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×42(54×44)●プレートサイズX×Y(mm):70×58●取付穴径P(mm):8.8●偏心E(mm):25●旋回半径R(mm):(R65)●タイプ:自在●RoHS:対応(2023年3月現在) 金具仕上クロームメッキ アズワン品番65-9610-46
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽々運搬・楽々収納のコンパクト樹脂運搬車。ハンドルがぴったり収納できますので、持ち運び・収納が簡単です。走行跡が残りにくいグレーエラストマー車輪を採用しています。
ブラック 車輪径(Φmm)75 種類折畳式 ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)820 材質(ハンドル)スチール 折りたたみ時高さ(mm)125 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)