カテゴリ

  • 物流用品(4)
さらに商品を絞り込む
  • TMEHジャパン(1)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • TRUSCO(3)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(4)
  • イノアック(12)
  • ナンシン
  • Doog(ドーグ)(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)

「牽引金具」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
牽引用キャスター 8006-8-T1シリーズ ナンシン牽引用キャスター 8006-8-T1シリーズナンシン
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。<br />スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。<br />旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。<br />【用途】<br />工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等<br />【注意・使用条件】<br />金具はシルバー塗装です。<br />スプリング仕様<br />牽引速度20km/hrまで走行可能。
材質(車輪)ゴム取付プレート式固定車輪幅(mm)45ストッパー取付高H(mm)185~205偏心E(mm)67プレート寸法X×Y(mm)113×159取付穴径P(Φmm)13.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
牽引用キャスター 8008-8-T1シリーズ ナンシン牽引用キャスター 8008-8-T1シリーズナンシン
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。<br />スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。<br />旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。<br />【用途】<br />工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等<br />【注意・使用条件】<br />金具はシルバー塗装です。<br />スプリング仕様<br />牽引速度20km/hrまで走行可能。
取付プレート式固定車輪幅(mm)45ストッパー取付高H(mm)230~250偏心E(mm)67プレート寸法X×Y(mm)113×159取付穴径P(Φmm)13.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
牽引用キャスター 8006-1-T1シリーズ ナンシン牽引用キャスター 8006-1-T1シリーズナンシン
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。<br />スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。<br />旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。<br />【用途】<br />工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等<br />【注意・使用条件】<br />金具はシルバー塗装です。<br />スプリング仕様<br />牽引速度20km/hrまで走行可能。
材質(車輪)ゴム取付プレート式自在車輪幅(mm)45ストッパー偏心E(mm)80旋回半径R(mm)160~166取付穴径P(Φmm)13.5
牽引用キャスター 8008-1-T1シリーズ ナンシン牽引用キャスター 8008-1-T1シリーズナンシン
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。<br />スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。<br />旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。<br />【用途】<br />工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等<br />【注意・使用条件】<br />金具はシルバー塗装です。<br />スプリング仕様<br />牽引速度20km/hrまで走行可能。
取付プレート式自在車輪幅(mm)45ストッパー取付高H(mm)230~250偏心E(mm)80プレート寸法X×Y(mm)113×159旋回半径R(mm)184~196取付穴径P(Φmm)13.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
金具特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら