パワーコネクター(2芯電源用コネクターセット)NSK(日本セキュリティ)(4件のレビュー)当日出荷
PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード
(2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。
DCプラグ(PL2C側)サイズ
Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
ニッサン パワーステアリングフルードニッサン(4件のレビュー)7日以内出荷
低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。
日産車の全車種に適合します。
用途パワーステアリングフルードSAE該当なし引火点(℃)130以上(COC)密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類API該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性