音・首振り・LED点滅で威嚇効果バツグンのダミーカメラです。
スピーカーからの音量約80dB(デジベル)。
防犯砂利と同等の音の大きさ、防犯砂利を敷く手間がかかりません。
センサー反応で左右26°自動首振りで威嚇効果バツグン。
センサー反応でLED点滅。
夜間もカメラの存在がわかります。
カメラの電源は、単3型アルカリ電池3本。
1日10回の反応で約183日(6ヶ月)使用可能。
音の種類は、リモコンで操作。
近所迷惑対策に消音機能もあります。
(ボリューム音量調整不可)
付属品リモコン(電池付属)、ネジ×3、プラスチックアンカー×3
材質ABS樹脂(本体)、アルミ(フード)
質量(g)387
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×84.8×151
首振角度(°)上下30(手動)、左右26(自動)
使用電池【本体用】単3形乾電池3本(別売)、【リモコン用】ボタン電池(付属)
1個
特価
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
構成)オリジナルダミーカメラ、ハウジング(L-605L)、壁面ブラケット(L-205)/単1乾電池×2、 電池収納ボックス
関連製品)天井取付金具L-204(アイボリー)、屋外用カメラハウジング L-605L
カメラレンズ部の横にあるLEDランプが、赤く点滅します
使用場所屋外対応
質量(g)ハウジング:1180、ブラケット:412
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ハウジング:140×115×373、ブラケット:84×99×293
材質(ハウジング)アルミダイキャスト
1個
¥15,880
税込¥17,468
9日以内出荷
安価な防犯カメラなのに、高性能。同一筐体のダミーカメラも有
200万画素屋外用防犯カメラ
赤外線照射20m
IP66防水設計
同一筐体のダミーカメラとの組合せで、さらに効果抜群!
防塵防水性能あり
使用場所屋外
形状防水・暗視型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×130×70
質量(g)255 (カメラ本体)
色シルバー
規格HD-TVI
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
外観色:アイボリー
後部からワンタッチで開閉できます
ダミーカメラ(NS-D605S)のハウジングと同一ですので、併用して使用する
ことで防犯効果がアップします(外観ではNS-D605Sと見分けがつきません)
付属品防滴配線コネクタ、カメラ取付ネジ(1/4U)
材質アルミ/前後プラスチックパネル
使用温度範囲(℃)ブロア:40で作動/30で停止
有効寸法(mm)内部:110(W)×90(H)×190/290/220(L)
適合金具壁面取付金具L-205N(アイボリー)/L-210、天井取付金具L-204(アイボリー)
関連キーワード