カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(4)
  • 自動車用品(138,025)
絞り込み
ブランド
  • ミツビシ
  • 化研産業
  • モノタロウ(5,906)
  • ホンダ(316,107)
  • MAZDA(マツダ)(217,132)
  • 三菱ふそう(209,573)
  • SMC(207,767)
  • トヨタ(140,372)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,907)
  • ニッサン(88,071)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,318)
  • スズキ(68,821)
  • BIGM(丸山製作所)(66,165)
  • スバル(61,756)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,561)
  • いすゞ自動車(43,269)
  • BMW(40,308)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,784)
商品レビュー
  • 以上(866)
  • 以上(953)
  • 以上(962)
  • 以上(968)
価格
  • 1,500円以下(38,868)
  • 1,500-10,000円(54,641)
  • 10,000-50,000円(37,630)
  • 50,000-100,000円(10,352)
  • 100,000円以上(5,220)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
138,029件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NASKALUB 化研産業NASKALUB化研産業(21件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(70mL)ほか
当日出荷
あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。 電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。 自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。 ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。 その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。タイプスプレー粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃)粘度指数95引火点(℃)212流動点(℃)-5.0以下成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する使用温度範囲(℃)-12~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
(1057)ガスケト,バルブ ミツビシ(1057)ガスケト,バルブミツビシ(16件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
NASKAグリース EP 化研産業NASKAグリース EP化研産業(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(400g)
当日出荷から3日以内出荷
増ちょう剤に単体でも潤滑性の高いカルシウム系の特殊増ちょう剤を使用したうえでベストバランスでNASKALUBを配合した高性能グリースです。 極圧性能に極めて優れています。このため、くり返し高荷重・衝撃荷重に曝される苛酷な部位の潤滑に最適です。極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成するため、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。また耐摩耗性も極めて優れ、各種軸受け、ギヤ等機械要素部品の寿命を大幅に延長する事が可能です。 防錆性能に極めて優れています。高温下でかつ水が存在するような条件下でも長期間強力な防錆性能を維持します。防錆試験でもっとも苛酷な試験=塩水噴霧試験【JISK2246(5.35)】によいて1000h以上全く錆の発生がありません。 耐水性能及び含水潤滑性能に極めて優れています。水が大量に混入しても軟化しにくく、流出しにくい特性をもっており、耐水性に極めて優れています。通常のグリースでは含水時の潤滑性は極端に低下しますが、ナスカグリースEPでは潤滑性能の低下が少なく、水と接触する部位での使用に最適です。 機械的せん断安定性に優れています。高温で強力な機械的せん断を受けても高い復元性を示し、高温高速の連続及び断続的な潤滑箇所で長期寿命を保ち、軟化流出しにくい特性を保持します。
用途耐久性能が要求される各種産業機械の各種減速機、軸受け、摺動面等。 高速、高温、高荷重の各種減速および軸受け部の潤滑。 水の混入及び接触する各種機械要素部品の潤滑及び防錆剤として。特性耐荷重性、耐摩耗性、防錆性、耐水性、機械的せん断安定性タイプジャバラ使用温度範囲(℃)-20~200使用目的潤滑、防錆剤滴点(℃)290以上密度(g/cm3)1.0(20℃)外観淡褐色グリース状増ちょう剤Caスルフォネートコンプレックス基油鉱物油動粘度(mm2/s)98.3(40℃)、10.96(100℃)危険物の類別非危険物
(8627)スターターリレー ミツビシ(8627)スターターリレーミツビシ(22件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
(8608)スイチ,ドアランプ ミツビシ(8608)スイチ,ドアランプミツビシ(25件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
(MF66)ガスケット,M/T ケース ミツビシ(MF66)ガスケット,M/T ケースミツビシ(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
(MB64)クリップ,Fフィラ ミツビシ(MB64)クリップ,Fフィラミツビシ(33件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
(1035)VALVE,PCV ミツビシ(1035)VALVE,PCVミツビシ(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
(2920)O-RING,A/T ミツビシ(2920)O-RING,A/Tミツビシ(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
(MD19)バルブ,PCV ミツビシ(MD19)バルブ,PCVミツビシ(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
(MF66)オイルパンドレンプラクPK ミツビシ(MF66)オイルパンドレンプラクPKミツビシ(10件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
(MS44)タイロットエンドカバー ミツビシ(MS44)タイロットエンドカバーミツビシ(6件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
(MR95)LENS,CARGO ミツビシ(MR95)LENS,CARGOミツビシ(40件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
(8475)BULB,INST P ミツビシ(8475)BULB,INST Pミツビシ(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
(8627)コンプレッサーリレー ミツビシ(8627)コンプレッサーリレーミツビシ(17件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
(MB68)マフラーガスケット ミツビシ(MB68)マフラーガスケットミツビシ(7件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から6日以内出荷
(MU00)ナット,フロント サス ミツビシ(MU00)ナット,フロント サスミツビシ(2件のレビュー)
229税込252
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MD05)オイルパンドレンコックG/K ミツビシ(MD05)オイルパンドレンコックG/Kミツビシ(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
(MD31)ガスケット,Oフィラ ミツビシ(MD31)ガスケット,Oフィラミツビシ(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
NASKAグリース EP エアゾール 化研産業NASKAグリース EP エアゾール化研産業(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(420mL)
当日出荷
増ちょう剤に単体でも潤滑性の高いカルシウム系の特殊増ちょう剤を使用したうえでベストバランスでNASKALUBを配合した高性能グリースです。 極圧性能に極めて優れています。このため、くり返し高荷重・衝撃荷重に曝される苛酷な部位の潤滑に最適です。極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成するため、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。また耐摩耗性も極めて優れ、各種軸受け、ギヤ等機械要素部品の寿命を大幅に延長する事が可能です。 防錆性能に極めて優れています。高温下でかつ水が存在するような条件下でも長期間強力な防錆性能を維持します。防錆試験でもっとも苛酷な試験=塩水噴霧試験【JISK2246(5.35)】によいて1000h以上全く錆の発生がありません。 耐水性能及び含水潤滑性能に極めて優れています。水が大量に混入しても軟化しにくく、流出しにくい特性をもっており、耐水性に極めて優れています。通常のグリースでは含水時の潤滑性は極端に低下しますが、ナスカグリースEPでは潤滑性能の低下が少なく、水と接触する部位での使用に最適です。 器械的せん断安定性に優れています。高温で強力な機械的せん断を受けても高い復元性を示し、高温高速の連続及び断続的な潤滑箇所で長期寿命を保ち、軟化流出しにくい特性を保持します。
用途耐久性能が要求される各種産業機械の各種減速機、軸受け、摺動面等。 高速、高温、高荷重の各種減速および軸受け部の潤滑。 水の混入及び接触する各種機械要素部品の潤滑及び防錆剤として。タイプスプレー使用温度範囲(℃)-20~200滴点(℃)290以上密度(g/cm3)1.0(20℃)外観淡褐色グリース状増ちょう剤Caスルフォネートコンプレックス基油鉱物油危険等級動粘度(mm2/s)98.3(40℃)、10.96(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.231L危険物の性状非水溶性
(MR65)HOLDER,SUNV ミツビシ(MR65)HOLDER,SUNVミツビシ(11件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
(MR45)メーターバルブ(シートベルト) ミツビシ(MR45)メーターバルブ(シートベルト)ミツビシ(10件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
(MD00)ミッションドレンコックG/K ミツビシ(MD00)ミッションドレンコックG/Kミツビシ
339税込373
1個
当日出荷
(2420)SLIDER,A/T ミツビシ(2420)SLIDER,A/Tミツビシ(4件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から3日以内出荷
(4056)BUSHING,FR ミツビシ(4056)BUSHING,FRミツビシ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
(3200)ガスケット,T/F ミツビシ(3200)ガスケット,T/Fミツビシ(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
(1350)ラジエターキャップ ミツビシ(1350)ラジエターキャップミツビシ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
(MS47)HOLDER,LID ミツビシ(MS47)HOLDER,LIDミツビシ(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
(MR20)BOOT,P/BRK ミツビシ(MR20)BOOT,P/BRKミツビシ(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
NASKALUB 原液 化研産業NASKALUB 原液化研産業(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(20mL)ほか
当日出荷
あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。 電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。 自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。 ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。 その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する引火点(℃)212粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃)流動点(℃)-5.0以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数95特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
(MR59)グロメットHランプ ミツビシ(MR59)グロメットHランプミツビシ(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
(MB25)クリップ ミツビシ(MB25)クリップミツビシ(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
(MR22)F/グリル クリップ ミツビシ(MR22)F/グリル クリップミツビシ(16件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
(MB00)ガスケット,M/T ミツビシ(MB00)ガスケット,M/Tミツビシ(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
(MF66)ガスケット,T/M オイル クーラ ミツビシ(MF66)ガスケット,T/M オイル クーラミツビシ
159税込175
1個
当日出荷
...