28ページ目:

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,309件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラップ液 #4-8 SK(新潟精機)ラップ液 #4-8SK(新潟精機)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ラップ装置セットLD-SET用のラップ液です。
用途ラップ装置セットLD-SET用のラップ液として容量(mL)30
交換用ラップブロック SK(新潟精機)交換用ラップブロックSK(新潟精機)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ラップ装置セットLD-SET交換用のラップブロックです。
用途ラップ装置セットLD-SET交換用のラップブロックとして直径(Φmm)29平行度(μm)2以下
ラップ装置セット SK(新潟精機)ラップ装置セットSK(新潟精機)
369,800税込406,780
1個
翌々日出荷
モーター内臓で簡単に作業が行えます。
用途ベンチテーブルの測定子を交換したときや磨耗したときの測定子の平行出しに定格消費電力(W)18出力電圧(V)DC8.5定格入力電圧(V)AC100平行度(μm)ラップブロック:2以下出力電流(mA)100
コンハード用DL型測定子 SK(新潟精機)コンハード用DL型測定子SK(新潟精機)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
溝の底部や大歯車など、測定スペースが限られている狭い空間での測定用の測定子です。
用途コンハードの測定子として適合機種LHT-400測定子DL型
デュロメータ SK(新潟精機)デュロメータSK(新潟精機)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。
用途硬質ゴム、プラスチック、エボナイト、高硬さエラストラマーなどの硬さ測定に厚さ(mm)適用試験片厚:6.0以上硬度A90を越え測定対象硬質ゴム、プラスチック、エボナイト、高硬さエラストラマー表示精度±1目盛RoHS指令(10物質対応)対応
Sラインテストインジケータ 測定子 SK(新潟精機)Sラインテストインジケータ 測定子SK(新潟精機)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
DET-234S2用の測定子です。
用途DET-234S2用の測定子として適合機種DET-234S2RoHS指令(10物質対応)対応
Sラインテストインジケータ 測定子 SK(新潟精機)Sラインテストインジケータ 測定子SK(新潟精機)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
DET-234S1用の測定子です。
用途DET-234S1用の測定子として適合機種DET-234S1RoHS指令(10物質対応)対応
デュロメータスタンド SK(新潟精機)デュロメータスタンドSK(新潟精機)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
デュロメータでの安定した測定を補助するスタンドです。 デュロメータを取り付けて使用することで、一定の測定圧を維持することができます。
用途デュロメータ保持用のスタンドとしてRoHS指令(10物質対応)対応
シリンダゲージワッシャ SK(新潟精機)シリンダゲージワッシャSK(新潟精機)
499税込549
1個
翌々日出荷
シリンダーゲージ用のワッシャです。
用途シリンダーゲージ用のワッシャとしてRoHS指令(10物質対応)対応
シリンダゲージサブロッド SK(新潟精機)シリンダゲージサブロッドSK(新潟精機)
699税込769
1個
翌々日出荷
シリンダーゲージ用のサブロッドです。
用途シリンダーゲージ用のサブロッドとして適合機種CDI-160D・CDI-160/WCDI-160D・WCDI-160規格寸法(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダゲージ換えロッド SK(新潟精機)シリンダゲージ換えロッドSK(新潟精機)
699税込769
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダーゲージ用の換えロッドです。
用途シリンダーゲージ用の換えロッドとしてRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルテンションゲージ SK(新潟精機)ダイヤルテンションゲージSK(新潟精機)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
置針式なので測定時の瞬間最高値を簡単に読み取ることができます。
用途ボタンの押圧力、バネ張力の測定に指示誤差±0.5目盛RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤架台補助プレート SK(新潟精機)石定盤架台補助プレートSK(新潟精機)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
石定盤架台の転倒防止の補助金具です。
用途石定盤架台の転倒防止の補助金具として適合品番GT-5050J、GT-4560J、GT-5075J、GT-6060J/GT-75100J、GT-10100J、GT-10150J/GTW-5050J、GTW-4560J、GTW-6060J、GTW-5075J/GTW-75100J、GTW-10100J、GTW-10150J、GTW-10200J
デジタルSラインマイクロ SK(新潟精機)デジタルSラインマイクロSK(新潟精機)
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67 仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。 1台の測定範囲が広いです。 測定面超硬チップ付です。 スリープモード付(約20分)です。 ホールド機能付です。 基準棒1本付です。
用途外側寸法の測定に最小読取値(mm)0.001タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
VHS用スクライバクランプ SK(新潟精機)VHS用スクライバクランプSK(新潟精機)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバクランプです。
用途デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバクランプとして商品タイプパーツ品適合機種VHS-30D、VHS-60DRoHS指令(10物質対応)対応
VH-60D用スクライバクランプ SK(新潟精機)VH-60D用スクライバクランプSK(新潟精機)
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
デジタルハイトゲージVH-60D専用のスクライバクランプです。
用途デジタルハイトゲージVH-60D専用のスクライバクランプとして商品タイプパーツ品適合機種VH-60DRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルハイトゲージ用ホルダアーム SK(新潟精機)デジタルハイトゲージ用ホルダアームSK(新潟精機)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
デジタルハイトゲージVH-60D専用のスクライバクランプです。
用途デジタルハイトゲージVH-60D専用のスクライバクランプとして適合機種VH-60Dアーム長さ(mm)30取付径(Φmm)Φ8(Φ6コレット付属)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルハイトゲージ用ホルダアーム SK(新潟精機)デジタルハイトゲージ用ホルダアームSK(新潟精機)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
デジタルハイトゲージVH-30D専用のスクライバクランプです。
用途デジタルハイトゲージVH-30D専用のスクライバクランプとして適合機種VH-30Dアーム長さ(mm)75取付径(Φmm)Φ8(Φ6コレット付属)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルハイトゲージ用スクライバ SK(新潟精機)デジタルハイトゲージ用スクライバSK(新潟精機)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
デジタルハイトゲージVH-60D専用のスクライバです。 先端超硬チップ付です。
用途デジタルハイトゲージVH-60D専用のスクライバとして 先端超硬チップ付として適合機種VH-60DRoHS指令(10物質対応)対応
治具プレート ねじ穴×4 SK(新潟精機)治具プレート ねじ穴×4SK(新潟精機)
58,980税込64,878
1個
翌日出荷
ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
用途検査用治具プレートとして平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
治具プレート ねじ穴×6 SK(新潟精機)治具プレート ねじ穴×6SK(新潟精機)
49,980税込54,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
用途検査用治具プレートとして平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
治具プレート ねじ穴×3 SK(新潟精機)治具プレート ねじ穴×3SK(新潟精機)
43,980税込48,378
1個
翌日出荷
ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
用途検査用治具プレートとして平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。 ハンドルを1周りすると1mm出し入れしますので、微動送りに適しています。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に測定範囲(mm)0-25目量(mm)0.01全長(mm)115先端形状平面ステム径(Φmm)12×17.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ8×28.5シンブル径(Φmm)29
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に測定範囲(mm)0-25目量(mm)0.01全長(mm)113先端形状平面ステム径(Φmm)12×17.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×28.5シンブル径(Φmm)18
マイクロメータヘッド SK(新潟精機)マイクロメータヘッドSK(新潟精機)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~13mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に測定範囲(mm)0-13目量(mm)0.01全長(mm)59.5先端形状平面ステム径(Φmm)9.5×9.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ5×17.5シンブル径(Φmm)13
石製コンパレータスタンド SK(新潟精機)石製コンパレータスタンドSK(新潟精機)
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
信頼の日本製です。 花崗岩を使った精密測定台です。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 円形の外形及び厚み等の比較測定にも最適です。
用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台としてストローク(mm)ヘッド上下有効:0-150ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ8平行度(μm)ベース:5ベース寸法(mm)110×210RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製コンパレータスタンド SK(新潟精機)鋼製コンパレータスタンドSK(新潟精機)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
信頼の日本製です。 焼入鋼測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。 円形の外形及び厚み等の比較測定にも最適です。
用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台としてストローク(mm)ヘッド上下有効:0-145、微動送り上下:3寸法(mm)測定台:120×100ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ8平行度(μm)測定台:5RoHS指令(10物質対応)対応
石製パラレルバー SK(新潟精機)石製パラレルバーSK(新潟精機)
68,980税込75,878
1セット(2個)
翌々日出荷
花崗岩を使った精密パラレルバーです。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 四面が精度面となっています。
用途平行台としてRoHS指令(10物質対応)対応
石製精密Vブロック SK(新潟精機)石製精密VブロックSK(新潟精機)
68,980税込75,878
1セット(2個)
翌々日出荷
花崗岩を使った精密Vブロックです。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
用途精密ケガキ用測定具として平行度(mm)底面とV溝:0.005/100RoHS指令(10物質対応)対応
石製精密直定規 SK(新潟精機)石製精密直定規SK(新潟精機)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
花崗岩を使った精密直定規です。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
用途真直度検査基準としてRoHS指令(10物質対応)対応
精密T型石定盤 SK(新潟精機)精密T型石定盤SK(新潟精機)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
T型形状に製作されていて、持ち上げて移動するのに非常に便利です。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。
用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に平面度(μm)4.5寸法(mm)使用面:300×450×100RoHS指令(10物質対応)対応
スチールパラレル SK(新潟精機)スチールパラレルSK(新潟精機)
22,980税込25,278
1セット(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
総焼入、精密研磨仕上です。 機械のテーブル面と加工物や治具、金型等の間にセットし、平行及び真直を維持し、高精度の加工ができます。 研削盤はもちろん、フライス盤、ボール盤、プレス機械等、幅広く利用でき、しかも機械を刃物等から保護します。 真直度、平行度の検査補助具としても利用できます。
用途真直度、平行度の維持、検査補助具としてRoHS指令(10物質対応)対応
MIS用側視アダプタ SK(新潟精機)MIS用側視アダプタSK(新潟精機)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
MIS用Φ5.5カメラの先端に取り付ける事で、市や方向を変えることができます。
用途モニタ付工業用内視鏡MISシリーズの側視アダプタとしてRoHS指令(10物質対応)対応
MIS用リチウムイオン電池 SK(新潟精機)MIS用リチウムイオン電池SK(新潟精機)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
モニタ付工業用内視鏡MISシリーズの電池です。
用途モニタ付工業用内視鏡MISシリーズの電池として定格電圧(V)DC3.7公称容量(mAh)1880RoHS指令(10物質対応)対応
MIS用オプションカメラ SK(新潟精機)MIS用オプションカメラSK(新潟精機)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
モニタ付工業用内視鏡MISシリーズのオプションカメラです。 IP66相当です。 高剛性のケーブルにより、厳しい使用環境に適しています。
用途モニタ付工業用内視鏡MISシリーズのオプションカメラとして仕様焦点深度:20-50mm解像度640×480ピクセル画素数30万画素RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5.5ケーブル種類セミハードチューブ
モニタ付工業用内視鏡 SK(新潟精機)モニタ付工業用内視鏡SK(新潟精機)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
静止画と動画の撮影、記録ができる内視鏡です。 USBでパソコンに接続し、撮影した画像を直接見ることができます。 モニタと一体型なので、リアルタイムに映像を見ながら静止画像、動画の保存ができます。 テレビ出力付です。 ケーブルはIP66相当です。
用途曲がった管の中も見ることができる工業用内視鏡としてケーブル長(m)1仕様焦点深度:20-50mm電源(V)DC5連続使用時間(時間)約3(録画無し)照明白色LED(調光可)視野角67°記録ファイル形式JPEG(静止画)/AVI(動画)画素数30万画素インターフェイスmini USB 1.1、コンポジット出力(NTSC/PAL)モニタ3.5インチRoHS指令(10物質対応)対応記録メディアSDカード(4GB以下)記録画素数640×480ピクセル(静止画、動画ともに)ケーブル径(Φmm)5.5
スケールルーペ用スケール板 SK(新潟精機)スケールルーペ用スケール板SK(新潟精機)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スケールルーペ用のスケール板です。 ライトスケールルーペLSL-26の標準付属品です。
用途ライトスケールルーペLSL-26のスケール板として適合機種LSL-26質量(g)3規格STANDARDRoHS指令(10物質対応)対応
スケールルーペ用スケール板 SK(新潟精機)スケールルーペ用スケール板SK(新潟精機)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
スケールルーペ用のスケール板です。 豊富な目盛で、様々な計測が可能です。 ライトスケールルーペLSL-26の標準付属品です。
用途ライトスケールルーペLSL-26のスケール板として適合機種LSL-26質量(g)3規格No.4RoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡 ズーム式 SK(新潟精機)実体顕微鏡 ズーム式SK(新潟精機)
90,980税込100,078
1個
翌々日出荷
観察に便利なズーム式です。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に総合倍率10-45調整範囲(mm)視野:±5ディオプター作動距離(mm)97スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWF10(視野数20mm)接眼部傾斜角(°)60対物レンズ1-4.5(ズーム比14.5)RoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡 ターレット変倍式 SK(新潟精機)実体顕微鏡 ターレット変倍式SK(新潟精機)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
クリアな画像の変倍式です。 別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に総合倍率10、30調整範囲(mm)視野:±5ディオプター作動距離(mm)100スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ25)眼幅調整範囲(mm)55-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWF10(視野数20mm)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ1、3RoHS指令(10物質対応)対応