カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,916)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,612)
- RS PRO(39,739)
- SMC(201,246)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,606)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,622)
- スズキ(71,080)
- スバル(50,519)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,639)
- ホンダ(561,574)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SK(新潟精機)
- 34ページ目
34ページ目: SK(新潟精機)のすべての商品

レベルニック
SK(新潟精機)¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷から15日以内出荷定盤、工作機械などの平面度、真直度、水平の測定。測定範囲±5.00mm/m 最少読み取り値 0.001mm/m 繰り返し精度±0.005mm/m種別レベルニック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×65×129RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル角度計 レベルニック
SK(新潟精機)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷傾斜角の読み取り器。再現性±0.1° 重量950g寸法(mm)141×109×47mm測定範囲±50°最小読取値0.1°RoHS指令(10物質対応)対応
平形直角定規 2級
SK(新潟精機)¥19,980~税込¥21,978~1個15日以内出荷から61日以内出荷非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法種類平形スコヤ硬度HS30以上直角精度±(20+L/10)μm
永磁ホルダー
SK(新潟精機)¥969~税込¥1,066~1個翌々日出荷用途図面、定規、紙型の押さえに。治具に組み込んで、加工作業におけるワーク押さえなどに。仕様M5×0.8のネジ穴付RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクター
SK(新潟精機)¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から15日以内出荷シルバー仕上げは本体のみです。センターのロックナットに針が内蔵されており、センターを出すのに極めて便利です。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20
ミニマグネットベース
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さいトラスコ品番377-4848種別微動ロング吸着力(N)85取付穴(mm)Φ6ステムマグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)30
プロトラクター No.400 1本竿
SK(新潟精機)¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から15日以内出荷大型プロトラクタシリーズです。 竿部目盛付です。 No.19よりも高精度です。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。用途角度の測定に材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2本体直径(Φ)250角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)2竿長(mm)634精度(分)±15目盛(本体)0.5°通し×180°目盛(竿)1mm通し×400mm竿数1RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクター No.1000 1本竿
SK(新潟精機)¥45,980税込¥50,5781個15日以内出荷大型プロトラクタシリーズです。 竿部目盛付です。 No.19よりも高精度です。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。用途角度の測定に材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2.5本体直径(Φ)320角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)2.5竿長(mm)1260精度(分)±15竿幅(mm)30(±0.05~0.1)目盛(本体)0.5°通し×180°目盛(竿)1mm通し×1000mm竿数1RoHS指令(10物質対応)対応
台付直角定規 2級
SK(新潟精機)¥12,980~税込¥14,278~1個41日以内出荷から61日以内出荷非焼入れで、研磨仕上を施しております。種類台付直角定規材質(竿)SC材直角精度±(20+L/10)μmJIS規格2級
伸腕用標準パッド
SK(新潟精機)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷サポートリフタ伸腕の交換用標準パッドです。用途サポートリフタ伸腕の交換用標準パッドに幅(mm)90奥行(mm)100トラスコ品番610-0467適合機種伸腕SLGシリーズ材質金属部:SPHC、ラバー部:PVC取付本体下(左ねじ)高さ(mm)32質量(g)200パッドサイズ(mm)90×65
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら