絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,343件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)

    シクネスゲージ リーフ

    SK(新潟精機)
    519税込571
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定に材質SK85(炭素工具鋼)硬度HV350以上リーフ長さ(mm)75リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルミニデプス SK(新潟精機)

    デジタルミニデプス

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です(先端から10mm)。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途深さの測定に測定範囲(mm)0-25最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)60トラスコ品番161-4958全長(mm)104材質/仕上本体:ステンレス質量(g)100タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)デプスバー(有・無)
  • プラスチックプラグ SK(新潟精機)

    プラスチックプラグ

    SK(新潟精機)
    539税込593
    1パック(40本)ほか
    当日出荷
    軽くて錆びません。ねじの深さに合わせてカットできます。 一目でわかるサイズ別カラー
    用途コンクリート、タイル・石材等への木ねじの取り付けに。材質プラスチック適合材コンクリート、タイル・石材
  • 固定式タップホルダ SK(新潟精機)

    固定式タップホルダ

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    片手で作業でき、狭い所でも簡単にねじ山が立てられます。
    用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。材質(本体)スチール、(チャック部)焼入処理タイプタップ用
  • タップドリルセット SK(新潟精機)

    タップドリルセット

    SK(新潟精機)(5件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1セット
    当日出荷
    中タップ、仕上げタップ、下穴ドリルのセットです。
    用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ立て、めねじのねじ山形成、つぶれの修正に。材質(タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS)ねじの種類M
  • シルバー曲尺同目同厚 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバー曲尺同目同厚 快段目盛

    SK(新潟精機)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚タイプ。
    用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。材質ステンレス(SUS402J2)タイプ同厚目盛仕様両面四段JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 並丸パス SK(新潟精機)

    並丸パス

    SK(新潟精機)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。サイズバリエーションがあります。
    用途丸棒の外径及び厚さ等の移し取りに材質(本体)ステンレス板厚(mm)2.7
  • 石定盤用ワックス SK(新潟精機)

    石定盤用ワックス

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1本(300mL)
    当日出荷
    石定盤表面を汚れから守ります。汚れが再付着しても簡単に除去できます。石定盤と測定器、ゲージの摩耗防止に効果を発揮します。
    用途石定盤表面の保護に成分カルナウバワックスなど容量(mL)300本体質量(g)340pH6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×163RoHS指令(10物質対応)対応
  • 竹尺 快段目盛 SK(新潟精機)

    竹尺 快段目盛

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    読み間違いしにくい階段状目盛です。 反りの少ない国産竹を使用です。 精度の高いレーザー印字目盛です。
    用途寸法測定に材質ピッチ(mm)目盛:両端100まで1、他2目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木ダボドリル SK(新潟精機)

    木ダボドリル

    SK(新潟精機)(16件のレビュー)
    859税込945
    1本ほか
    当日出荷
    素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。 ボール盤専用。
    用途木ダボ・木栓作りに全長(mm)65材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下先端硬度HRC40~50長さ(mm)最大25(作成可能ダボ)
  • 折尺 SK(新潟精機)

    折尺

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    折りたたみできて携帯に便利。180°のところでカチッと止まります。
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロトラクター No.19 2本竿 SK(新潟精機)

    プロトラクター No.19 2本竿

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    鋭角の角度10°まで計れます。
    竿長(mm)204直径(Φmm)90角度の測定範囲(°)0~180材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)110最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2竿厚さ(mm)1.2精度(分)±20竿数2
  • 平形直角定規 2級 SK(新潟精機)

    平形直角定規 2級

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
  • マグ皿 磁短 彩 SK(新潟精機)

    マグ皿 磁短 彩

    SK(新潟精機)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    磁力で固定し、取り出し簡単作業時間が短縮できます。カラビナ付きで腰回りやハーネスなどに取り付け可能です。腰回りに彩を与えるカラーバリエーションがあります。
    用途ビス・テーブルなどの保持、取り出しに。材質本体:ステンレスSUS430/カラビナ:アルミ寸法(直径Φ×高さH)(mm)(マグネット)65×12外寸(外径Φ×奥行D)(mm)(トレー)100×18
  • 円筒テーパーゲージ カラーグリップタイプ SK(新潟精機)

    円筒テーパーゲージ カラーグリップタイプ

    SK(新潟精機)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。 緑のカラーグリップタイプです。 反射しにくいシルバー仕上です。
    用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に最小表示/目量(mm)0.1角度(°)5・44器差(mm)±0.05
  • SK リングゲージ SK(新潟精機)

    SK リングゲージ

    SK(新潟精機)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様ローレット有材質合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 下振 SK(新潟精機)

    下振

    SK(新潟精機)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使いやすいスタンダードタイプ。糸の取り付けが簡単なねじ式です。
    用途建築物の垂直基準出しに。付属品下振用糸3m付材質スチール
  • ミニベベルボックス SK(新潟精機)

    ミニベベルボックス

    SK(新潟精機)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定器です。底面マグネット付で、金属へ吸着させて測定できます。水平面からの測定が可能な絶対測定モード。任意の角度での0 設定が可能な比較測定(REF)モード。度(°)・勾配(%)の単位切替、数値の固定が可能です。自動バックライトオフ機能付(約30秒)。オートオフ機能付(約3 分)
    用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に付属品充電ケーブル USB TypeC材質本体/ABS、ボタン/TPR、コネクタカバー/シリコン、磁石/ネオジム測定範囲360°(4×90)使用温度範囲(℃)約5~40電源リチウムポリマー電池 3.7V 260mAh本体質量(g)25最小読取値(°)角度:0.05/ 勾配:0.01%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×36×20測定方法絶対測定・比較測定(REF)連続使用時間(時間)6充電時間(時間)1繰返し精度(°)0.1読取精度±0.3°
  • PC製型取りゲージ SK(新潟精機)

    PC製型取りゲージ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    形状の移し取りが簡単にできます。 対象物を傷付けにくいプラスチック製です。 本体からゲージが抜けない特殊形状です。 目安となるミリ目盛付です。 片面マグネット付です。
    用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に有効長(mm)505表面磁束密度(mT)100材質本体:ABS、磁石:フェライト磁石本体質量(g)810寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×535×20マグネット有/8個アズワン品番64-4374-12
  • パイプカッタワンタッチロックタイプ SK(新潟精機)

    パイプカッタワンタッチロックタイプ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン スクレーパ付で切断面の面取りが可能
    用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレなどのパイプの切断仕様スクレーパ付付属品替刃(一般用)1枚
  • ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)

    ダイヤモンドヤスリ

    SK(新潟精機)(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着しています。 薄い菱形なので、細い隙間、鋭角部の仕上げに適しています。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研ぎ・研磨や鋸刃の目立て ガラスなどの割り込み加工全長(mm)190寸法(mm)電着面長さ/65全幅(mm)21厚さ(mm)21粒度#300形状質量(g)40適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
  • ダイヤモンドインターナル SK(新潟精機)

    ダイヤモンドインターナル

    SK(新潟精機)(5件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インターナルにダイヤモンド砥粒を電着した軸付砥石です。
    用途超硬・ガラス製品・アクセサリー等の精密加工、金型の仕上げ等に。回転速度(min-1[r.p.m])適正/10000砥粒種類ダイヤモンド#200材質(シャンク)炭素工具鋼(SK)
  • シルバー曲尺厚手広巾 快段目盛 SK(新潟精機)

    シルバー曲尺厚手広巾 快段目盛

    SK(新潟精機)(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。
    用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。材質ステンレス鋼厚さ(mm)2タイプ厚手広巾目盛仕様両面四段JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
  • ミニレベル SK(新潟精機)

    ミニレベル

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    水平面全方向測定可能な丸型タイプです。携帯に便利な小型軽量レベルです。
    用途水平測定。寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8.5感度(mm/m)0.5トラスコ品番377-4988材質(本体)アクリル樹脂質量(g)4精度(mm/m)±2.5マグネットなし
  • デジタルノギス SK(新潟精機)

    デジタルノギス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
    用途外側・内側・段差測定。最小表示(mm)0.01付属品ハードケース材質本尺:ステンレス鋼タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01表示大型LCD最小読取値(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01保存温度(℃)-10~40デプスバー最大応答速度(m/sec)1主な用途外側・内側・段差・深さ測定に
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし) SK(新潟精機)

    プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし)

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    分度器の正円の板です
    用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に最小読取値(°)1材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品通し(°)360竿数竿なし
  • ラチェット式タップホルダ SK(新潟精機)

    ラチェット式タップホルダ

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    右左のラチェット機構と固定式の3様に切替可能です。ラチェット式の為、効率的です。T型ハンドルにより片手で作業ができ、狭い所でも加工がしやすいです。
    用途タップ保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に材質(本体)機械構造用炭素鋼本体質量(g)167使用範囲(タップ)M3-M8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.3×87×19.5
  • センターファインダ SK(新潟精機)

    センターファインダ

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    丸材、端面のセンター出しが簡単にできます。
    用途円・正多角形の中心出しに。材質プラスチック本体サイズ(mm)全長145×全幅145×厚さ15
  • 並穴パス SK(新潟精機)

    並穴パス

    SK(新潟精機)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    内径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
    用途ミゾ、内径寸法などの内径寸法の移し取り。
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 本鋼製コンパス SK(新潟精機)

    本鋼製コンパス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
    用途円弧、円のケガキと等分割作業材質/仕上鋼製仕上先端焼入れ
  • キャッチアップスケール 快段目盛 FINE SK(新潟精機)

    キャッチアップスケール 快段目盛 FINE

    SK(新潟精機)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。先端を曲げて、つまみやすくしています。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。JIS認証品です。
    用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175材質(本体)SUS420J2測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10メモリピッチ下段(mm)0.5メモリピッチ上段(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5目盛種別上下段cm目
  • セラミックブロックゲージ 0級相当 SK(新潟精機)

    セラミックブロックゲージ 0級相当

    SK(新潟精機)
    6,198税込6,818
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 錆びないので素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要です。 測定面に傷が入った場合でもカエリが出にくいです。 鋼に比べ耐磨耗性が高く、長寿命です。 経年変化がないです。 鉄粉等がつかないです。 0級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして係数(9.5±1)×10-6乗/K材質セラミック(ジルコニア)等級0級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックケース(鋼用) SK(新潟精機)

    プラスチックケース(鋼用)

    SK(新潟精機)
    53税込58
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスドリル 4枚刃 SK(新潟精機)

    ガラスドリル 4枚刃

    SK(新潟精機)(5件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    切れ味抜群の超硬チップ刃。
    用途ガラス・鏡・ボトル・磁気タイル等の穴あけ加工に。刃数4材質(先端)超硬合金材質(シャンク)炭素工具鋼