絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(363)
  • メディアカバーマーケット(36,621)
  • エレコム(4,835)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,772)
  • ナリカ(3,039)
  • サンワサプライ(3,006)
  • コクヨ(2,385)
  • エスコ(2,145)
  • ナカバヤシ(2,061)
  • StarTech.com(1,895)
  • レイ・アウト(1,332)
  • RS PRO(1,173)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,152)
  • サンワダイレクト(1,117)
  • トーエイライト(1,032)
  • Canon(1,022)
  • BUFFALO(バッファロー)(989)
  • サクラクレパス(974)
  • オーム電機(973)
  • 永岡書店(969)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ三角スケール快段目盛一般用 SK(新潟精機)

    アルミ三角スケール快段目盛一般用

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    オリジナル一般用三角スケール縮尺サイズ。端面0基点なので隅でも計測可能、サイズも小さくなって収納にも便利です。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプ
    材質アルミ幅(mm)15厚さ(mm)14全長(mm)160質量(g)17.5タイプ一般用目盛mm・1/100・1/150・1/200・1/250・1/300
  • アクリル方眼定規 快段目盛 SK(新潟精機)

    アクリル方眼定規 快段目盛

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。 背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。 黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。 高さや深さが測れる、端面0基点。 計測値を直読できる、連続追い数字。
    材質アクリル厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッティングアクリル定規 快段目盛 SK(新潟精機)

    カッティングアクリル定規 快段目盛

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    材質アクリル厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建築用コンパス SK(新潟精機)

    建築用コンパス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)。丈夫な金属製。
    用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。材質炭素工具鋼先端焼入処理取付可能寸法(mm)マーカーホルダ/Φ6~7
  • 折りたたみ定規 快段目盛 SK(新潟精機)

    折りたたみ定規 快段目盛

    SK(新潟精機)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。折りたたみ式で収納に便利です。便利な分度器目盛付(0-180°)です。
    用途寸法測定や線引き作業に材質AS樹脂幅(mm)35厚さ(mm)5全長(mm)165ピッチ(mm)目盛:上段1(角度15°)目盛上段cm目、角度本体質量(g)18測定範囲(cm)0~30
  • カッティング方眼L型定規 快段目盛 SK(新潟精機)

    カッティング方眼L型定規 快段目盛

    SK(新潟精機)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
    用途寸法測定や線引き、切断作業に材質本体/アクリル幅(mm)75厚さ(mm)3全長(mm)150規格15×7(13×5)(cm)本体寸法(mm)W75×H150×D3本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別cm目目盛間隔(mm)1
  • カッティング方眼T型定規 快段目盛 SK(新潟精機)

    カッティング方眼T型定規 快段目盛

    SK(新潟精機)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
    用途寸法測定や線引き、切断作業に材質本体/アクリル幅(mm)100厚さ(mm)3全長(mm)150規格10×13(4-0-4)(cm)本体寸法(mm)W100×H150×D3本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別cm目目盛間隔(mm)1
  • チップ付コンパス SK(新潟精機)

    チップ付コンパス

    SK(新潟精機)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。サイズバリエーションがあります。
    用途円弧、円のケガキと等分割作業に材質●本体:機械構造用炭素鋼●先端:超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角スケール快段目盛建築士用 SK(新潟精機)

    三角スケール快段目盛建築士用

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
    用途製図、縮尺図面の読み取りに。材質ABSタイプ建築士用目盛1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面分度器 快段目盛 SK(新潟精機)

    両面分度器 快段目盛

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。段差付の基点(0°)と角の辺が合わせやすいです。
    用途角度の測定に材質本体:アクリル角度(°)最大測定:180本体寸法(mm)直径90x厚1.0本体質量(g)4目量RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッティング方眼三角定規 快段目盛 SK(新潟精機)

    カッティング方眼三角定規 快段目盛

    SK(新潟精機)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。小回りがきき、細かな作業に優れ、プラ板工作にも便利です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売のL型やT型と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
    用途寸法測定や線引き、切断作業に材質本体/アクリル厚さ(mm)3本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別cm目目盛間隔(mm)1
  • 三角スケール 建築士用 NANO SK(新潟精機)

    三角スケール 建築士用 NANO

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    通常品に比べてスリムで収納・持ち運びに便利です。携帯に便利なケース付です。鋭角でつまみやすいです。数値が判別しやすい総数字です。高精度レーザー印字目盛です。
    用途製図・縮尺図面の読み取りに。目盛縮尺:1/20m、1/50m、1/100m、1/200m、1/250m、1/300mRoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)1:±0.06、2:±0.07、3:±0.08
  • マグネフリーフック SK(新潟精機)

    マグネフリーフック

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    超強力なマグネットフックです。 フックが前後180°、左右360°可動で天井にも取付可能
    用途金属面に取り付けて品物の吊るし、保管に使用材質フェライト磁石
  • 両面全円分度器 快段目盛 SK(新潟精機)

    両面全円分度器 快段目盛

    SK(新潟精機)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。基線(0°)を赤線にすることで視認性を向上しています。中心に穴が開いているため、えんぴつの先端を挿して0°を合わせることができます。
    用途角度の測定に材質本体:アクリル角度(°)最大測定:360本体寸法(mm)直径90x厚1.0本体質量(g)7目量RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチアップ定規スリム 快段目盛 SK(新潟精機)

    キャッチアップ定規スリム 快段目盛

    SK(新潟精機)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。スリムタイプなので収納に便利です。持ち上げやすい段差付です。B5サイズの端まで線が引けます。
    用途寸法測定や線引き作業に材質AS樹脂幅(mm)20厚さ(mm)2.5全長(mm)180ピッチ(mm)目盛:上段1目盛上段cm目本体質量(g)9測定範囲(cm)0~17
  • 0基点定規 快段目盛 SK(新潟精機)

    0基点定規 快段目盛

    SK(新潟精機)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。線を引くときのスタート位置が決めやすい形状です。持ち上げやすい段差付です。
    用途寸法測定や線引き作業に材質AS樹脂幅(mm)30厚さ(mm)2.5全長(mm)170ピッチ(mm)目盛:上段1目盛上段cm目本体質量(g)10測定範囲(cm)0~15
  • 三角スケール 建築士用 スマート SK(新潟精機)

    三角スケール 建築士用 スマート

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    通常品に比べてスリムで収納・持ち運びに便利です。携帯に便利なケース付です。鋭角でつまみやすいです。数値が判別しやすい総数字です。高精度レーザー印字目盛です。
    用途製図・縮尺図面の読み取りに。目盛縮尺:1/20m、1/50m、1/100m、1/200m、1/250m、1/300mRoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)1:±0.06、2:±0.07、3:±0.08、4:±0.09
  • マグネシート SK(新潟精機)

    マグネシート

    SK(新潟精機)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハサミ等で自在な大きさに切って使用できます。 粘着テープ付タイプはどんなものにも簡単に取り付けできます。
    用途スチール面に取り付け、マーク、グラフなどの表示に材質ゴム磁石厚さ(mm)0.8全長(mm)200全幅(mm)100
  • マグネフック SK(新潟精機)

    マグネフック

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • キャッチアップ方眼定規 快段目盛 SK(新潟精機)

    キャッチアップ方眼定規 快段目盛

    SK(新潟精機)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。
    用途寸法測定や線引き作業に材質アクリル幅(mm)35厚さ(mm)3全長(mm)315ピッチ(mm)目盛:上下段1目盛上下段cm目本体質量(g)37測定範囲(cm)0~30
  • アルミ三角スケール快段目盛土地家屋調査士用 SK(新潟精機)

    アルミ三角スケール快段目盛土地家屋調査士用

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    土地家屋調査で使用する1/500、600サイズが入った三角スケール。アルミタイプで形状変化しにくく、ペンケースにも収納しやすい15cmサイズです。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプ
    幅(mm)15厚さ(mm)14全長(mm)170質量(g)18タイプ土地家屋調査士用目盛15cm(1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600)
  • 磁短 零用ショルダーストラップ SK(新潟精機)

    磁短 零用ショルダーストラップ

    SK(新潟精機)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    マグネットシート磁短零用のショルダーストラップです。
    用途マグネットシート磁短零の持ち運びにトラスコ品番568-0116材質本体:ナイロン調整範囲(mm)ストラップ:1000~1500ストラップ幅(mm)30
  • キャッチアップ方眼定規 快段目盛 広幅 SK(新潟精機)

    キャッチアップ方眼定規 快段目盛 広幅

    SK(新潟精機)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。接地面積も広く扱いやすい広幅タイプです。
    用途寸法測定や線引き作業に材質アクリル幅(mm)50厚さ(mm)3全長(mm)165ピッチ(mm)目盛:上下段1目盛上下段cm目本体質量(g)27測定範囲(cm)0~15
  • キャッチアップ方眼定規 快段目盛 SK(新潟精機)

    キャッチアップ方眼定規 快段目盛

    SK(新潟精機)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。筆箱に入るコンパクトサイズです。
    用途寸法測定や線引き作業に材質アクリル幅(mm)30厚さ(mm)3全長(mm)165ピッチ(mm)目盛:上下段1目盛上下段cm目本体質量(g)16測定範囲(cm)0~15