絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,360)
  • イスカル(4,604)
  • タンガロイ(4,281)
  • 三菱マテリアル(3,233)
  • 京セラ(2,733)
  • ワルター(2,729)
  • 住友電工ハードメタル(2,466)
  • サンドビック(2,104)
  • ミニター(1,752)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,262)
  • ケナメタル(1,150)
  • TRUSCO(1,094)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,044)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
  • 大見工業(1,037)
  • グーリング(991)
  • OSG(オーエスジー)(918)
  • MSTコーポレーション(804)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折れ込みボルト抜き SK(新潟精機)

    折れ込みボルト抜き

    SK(新潟精機)(20件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
    用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。材質炭素工具鋼(SK)
  • ねじ切組タップ SK(新潟精機)

    ねじ切組タップ

    SK(新潟精機)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。 3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
    用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。材質合金工具鋼(SKS)
  • 電着ダイヤモンドコアドリル SK(新潟精機)

    電着ダイヤモンドコアドリル

    SK(新潟精機)(39件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
    用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)全長(mm)66シャンク径(Φmm)6.35
  • フォスナービット SK(新潟精機)

    フォスナービット

    SK(新潟精機)(39件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
    用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
  • 面取りカッタ SK(新潟精機)

    面取りカッタ

    SK(新潟精機)(20件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
    用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。刃数7面取角度90°材質ハイス鋼(SKH)シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
  • ダイヤラッパ SK(新潟精機)

    ダイヤラッパ

    SK(新潟精機)(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    セラミック砥粒を焼き固めたオイルストーン(油砥石)に作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。 粒度により、ハンドルを色分けしていますので、使いたい粒度が一目でわかります。
    用途包丁、鋏の刃付け、ドリル、バイトの研ぎ直し、ガラスのエッジの面取り 焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等の研磨 ご使用の際は、灯油等を十分に含ませてご使用になると切削性が良くなります。適合材焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等厚さ(mm)16全長(mm)145質量(g)20全幅(mm)16砥石サイズ(mm)45×12×5
  • タップドリルセット SK(新潟精機)

    タップドリルセット

    SK(新潟精機)(10件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。
    用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6材質(タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS)質量(g)110
  • ポリッシングパウダー SK(新潟精機)

    ポリッシングパウダー

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    389税込428
    1個(20g)ほか
    当日出荷
    研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
    全高(mm)58外径(mm)30
  • タップハンドル SK(新潟精機)

    タップハンドル

    SK(新潟精機)(10件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    一般的なクランプタイプのハンドルです。
    用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。材質(本体)亜鉛合金タイプタップ用材質(ハンドル)スチール
  • ダボ用マーキングポンチ SK(新潟精機)

    ダボ用マーキングポンチ

    SK(新潟精機)(46件のレビュー)
    479税込527
    1パック(5個)
    当日出荷
    ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。
    用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。材質スチール
  • ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)

    ダイヤモンドヤスリ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    729税込802
    1個ほか
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。全長(mm)140全幅(mm)6厚さ(mm)5質量(g)10適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
  • ねじ切中タップ SK(新潟精機)

    ねじ切中タップ

    SK(新潟精機)(9件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。 中仕上用タップなので薄板用として最適です。
    用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)
  • ダイスハンドル SK(新潟精機)

    ダイスハンドル

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    一般的なダイスハンドルです。
    用途ダイスの保持、おねじのねじ山形成、つぶれ修正に。タイプダイス用材質(ハンドル)スチール
  • ドレサット SK(新潟精機)

    ドレサット

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    持ちやすいプラスチッククリップです。
    用途グラインダー砥石の目詰まり、片減り修正に。適合(替刃)DRS-30E厚さ(mm)38全長(mm)150質量(g)150全幅(mm)37材質(グリップ)硬質プラスチック材質(刃)S45CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤラッパ SK(新潟精機)

    電着ダイヤラッパ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒を電着したプレートに作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
    用途焼入れ鋼の成形・修正、金型仕上、超硬工具・ハイス・セラミック工具・ナイフ・包丁などの刃研ぎに使用します。適合材焼入れ鋼、超硬工具、ハイス、セラミック厚さ(mm)12全長(mm)145質量(g)20全幅(mm)16ダイヤ寸法(mm)44×12
  • タップドリルセット SK(新潟精機)

    タップドリルセット

    SK(新潟精機)(5件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1セット
    当日出荷
    中タップ、仕上げタップ、下穴ドリルのセットです。
    用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ立て、めねじのねじ山形成、つぶれの修正に。材質(タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS)ねじの種類M
  • 木ダボドリル SK(新潟精機)

    木ダボドリル

    SK(新潟精機)(16件のレビュー)
    859税込945
    1本ほか
    当日出荷
    素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。 ボール盤専用。
    用途木ダボ・木栓作りに全長(mm)65材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下先端硬度HRC40~50長さ(mm)最大25(作成可能ダボ)
  • 固定式タップホルダ SK(新潟精機)

    固定式タップホルダ

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    片手で作業でき、狭い所でも簡単にねじ山が立てられます。
    用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。材質(本体)スチール、(チャック部)焼入処理タイプタップ用
  • ラチェット式タップホルダ SK(新潟精機)

    ラチェット式タップホルダ

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    右左のラチェット機構と固定式の3様に切替可能です。ラチェット式の為、効率的です。T型ハンドルにより片手で作業ができ、狭い所でも加工がしやすいです。
    用途タップ保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に材質(本体)機械構造用炭素鋼本体質量(g)167使用範囲(タップ)M3-M8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.3×87×19.5
  • ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)

    ダイヤモンドヤスリ

    SK(新潟精機)(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着しています。 薄い菱形なので、細い隙間、鋭角部の仕上げに適しています。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研ぎ・研磨や鋸刃の目立て ガラスなどの割り込み加工全長(mm)190寸法(mm)電着面長さ/65全幅(mm)21厚さ(mm)21粒度#300形状質量(g)40適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
  • ドリルセット10本組 SK(新潟精機)

    ドリルセット10本組

    SK(新潟精機)(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    先端部シンニング加工(1mm以上)。細穴加工やホビー用に活躍します。 収納・取り出しに便利なスライドケース入り。
    用途薄鉄板・プラスチック・アクリル板等に。材質高速度鋼(HSS)全長(mm)126厚さ(mm)9全幅(mm)60
  • ダイヤモンドインターナル SK(新潟精機)

    ダイヤモンドインターナル

    SK(新潟精機)(5件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インターナルにダイヤモンド砥粒を電着した軸付砥石です。
    用途超硬・ガラス製品・アクセサリー等の精密加工、金型の仕上げ等に。回転速度(min-1[r.p.m])適正/10000砥粒種類ダイヤモンド#200材質(シャンク)炭素工具鋼(SK)
  • ガラスドリル 4枚刃 SK(新潟精機)

    ガラスドリル 4枚刃

    SK(新潟精機)(5件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    切れ味抜群の超硬チップ刃。
    用途ガラス・鏡・ボトル・磁気タイル等の穴あけ加工に。刃数4材質(先端)超硬合金材質(シャンク)炭素工具鋼
  • ドレサット用替刃 SK(新潟精機)

    ドレサット用替刃

    SK(新潟精機)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(12枚)
    当日出荷
    適合DRS-30厚さ(mm)2質量(g)5(1枚あたり)寸法(Φmm)30材質(刃)S45C
  • 六角軸プロメン SK(新潟精機)

    六角軸プロメン

    SK(新潟精機)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    刃先がシャープで切粉はけもよく、きれいな面取りが可能です。
    用途鉄・アルミ・真鍮・銅・合板などにシャンク径(Φmm)6.35切刃形状その他シャンク形状六角
  • ダボセット SK(新潟精機)

    ダボセット

    SK(新潟精機)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
    用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。材質(ドリル)クロムバナジウム(Cr-V)先端形状丸シャンク
  • 木ダボ 1000本入 SK(新潟精機)

    木ダボ 1000本入

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
    用途釘なしで板の組み付けに材質
  • ダイス SK(新潟精機)

    ダイス

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
    用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)二面幅(mm)-
  • 金属用スポンジヤスリ SK(新潟精機)

    金属用スポンジヤスリ

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    268税込295
    1個
    当日出荷
    母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。
    用途金属研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし全長(mm)100全幅(mm)70厚さ(mm)25材質(サンド)エメリー形状質量(g)20適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
  • 木工用スポンジヤスリ SK(新潟精機)

    木工用スポンジヤスリ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    268税込295
    1個
    当日出荷
    母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。
    用途木工研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし全長(mm)100全幅(mm)70厚さ(mm)25材質(サンド)アルミナ質量(g)20適合材木工
  • ポイントマスタ替針 SK(新潟精機)

    ポイントマスタ替針

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    全長(mm)109
  • ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)

    ダイヤモンドヤスリ

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨に粒度#200適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
  • スクレーパ 替刃 SK(新潟精機)

    スクレーパ 替刃

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • SK ラチェット式タップホルダ SK(新潟精機)

    SK ラチェット式タップホルダ

    SK(新潟精機)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番817-7519タイプタップ用
  • ねじ立用セット SK(新潟精機)

    ねじ立用セット

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    中タップと下穴ドリル、タップホルダ、外径ゲージ、ピッチゲージのセットです。
    用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等のめねじのねじ山形成、つぶれの修正に。セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6、(外径ゲージ)3・4・5・6mm、(ピッチゲージ)0.5・0.7・0.8・1mm材質(タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS)質量(g)199
  • サークルカッタ SK(新潟精機)

    サークルカッタ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。
    用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。穴あけサイズ(Φmm)25~125シャンク径(Φmm)シャンクA/10mm、シャンクB/13mm全長(mm)108適合材木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。材質(くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス)厚さ(mm)21質量(g)172全幅(mm)84シャンク形状シャンクA/三角、シャンクB/丸センタードリル径(Φmm)5.5穴あけ可能板厚(mm)アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5
  • ツールポイント SK(新潟精機)

    ツールポイント

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    工作機械のZ方向の基準位置設定用に最適です。
    用途高精度Z方向位置決め基準器幅(mm)50高さ(mm)50電源コイン型電池(SR-44)2個(付属)
  • ポイントマスター SK(新潟精機)

    ポイントマスター

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    全長(mm)146芯径(mm)10先端角度60°
  • ジグソーブレード鉄工用 SK(新潟精機)

    ジグソーブレード鉄工用

    SK(新潟精機)
    379税込417
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適合機種に取り付け可能。
    用途各種金属の切削に。取付形状・サイズスタンダードタイプ
  • スタイラスセンター SK(新潟精機)

    スタイラスセンター

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    摺動面が鏡面仕上げのため、スムーズな動きを実現しました。
    用途ワーク等の寸法・位置決めに。質量(g)約80繰返し精度(μm)±2以内シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)450~600