6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK(新潟精機)ケガキゲージ
ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 ケガキ用ゲージです。 バーニヤは微動送り付です。 高精度なケガキ作業が可能です。
用途繰り返しのケガキ作業に 最小表示(mm)0.05 セット内容ペンシルケガキ針(SC-P) 材質(本体)ステンレス 器差(mm)±0.1 仕上シルバー仕上 デプスバー ベース寸法(mm)100
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SWL-95 電工ケガキゲージマグネット付 SK(新潟精機) 動画あり
スイッチボックス取付枠に吸着できるマグネット付。気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付。携帯に便利なストラップ取付穴付。
用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平・垂直の測定に用います。 本体サイズ(mm)全長95×全幅51×厚さ13 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質アクリル
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ペンシルケガキ針を付属しています。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして 測定範囲(mm)0~150 最小読取値(mm)0.01 最小表示(mm)0.01 トラスコ品番161-4805 材質/仕上本体:ステンレス 質量(g)125 タイプデジタル 電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) 器差(mm)±0.07 平行度(mm)ベース:0.07 機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付 ベース寸法(mm)100 ベース幅(mm)100 デプスバー(有・無)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

SK(新潟精機)デジタルケガキゲージ
RoHS
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ペンシルケガキ針を付属しています。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして タイプデジタル デプスバー 電源CR2032(テスト用付属) 仕様●測定範囲(mm):0-300●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.08●ベース幅(mm):100●ベースの平行度(mm):0.08 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷

使用頻度の高い測定工具を収納ケースにセットしました。持ち運びにも便利で工具の紛失も防止します。デジタルノギスを中心とした測定工具のセットです。
用途デジタルノギス:外側・内側・段差・深さ測定に。プロトラクタ:角度の測定や移し取りに。シクネスゲージ:エンジン部品のクリアランス測定や間隔測定に。テーパーゲージ:隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に。シルバー曲尺厚手広巾鉄工用:直角確認、長さ測定、ケガキ作業に。シルバースケール:長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 セット内容デジタルノギス、プロトラクタ、シクネスゲージ、テーパーゲージ、シルバー曲尺厚手広巾鉄工用、シルバースケール 質量(g)1010 本体サイズ(mm)直径206×全幅290×厚さ70
1個
23,980 税込26,378
当日出荷