読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得取得済
数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示+2mm目盛。
クリップ付で携帯に便利。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途クリップの上下スライドにより、深さ・奥行・段差などの測定ができます。
材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)
全長(mm)160
質量(g)8
目盛仕様快段目盛
寸法(幅W×厚さ)(mm)25×4
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
材質本体:ステンレス
長さ許容差(mm)±0.15
目盛種別上下段cm目
ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
本体がクリップ形状に加工してあり、ポケットや手帳などに取り付ける事ができます。クリップ先端の曲げ加工により、持ち上げやすくしています。読みやすい段差型目盛です。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
材質ステンレス
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
全長(mm)125
ピッチ(mm)上段1、下段0.5
測定範囲(mm)0-100
目盛上下段cm目
本体質量(g)9
アズワン品番64-4374-04
長さ許容差(mm)±0.15
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
読みやすい階段状目盛です。機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。左基点目盛です。取付穴付です。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定に。
トラスコ品番236-1066
材質本体:SUS420J2
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
全長(mm)1000
ピッチ(mm)目盛:上下段1
測定範囲(mm)0-1000
長さ許容差(mm)±0.30
目盛種別上下段cm目
1本
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。
中央基点目盛です。
取付穴付です。
サビに強いステンレス材です。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。
アンダーカット測定子がねじ式のため、0点調整が可能です。
用途アンダーカット測定専用
関連キーワード