「セイキ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
穴あけの深さ調節が簡単にできます。
用途ボール盤、電気ドリルでの一定深さの穴あけ作業に。
仕様(加工可能材質)木、合板、プラスチック
材質プラスチック
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得取得済
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)
精度±1.50mm/m=0.0859°以内
気泡管感度0.50mm/m=0.0286°
吸着力(N)マグネット/118
こんなお得な商品も!

エキストラクター ラセン型
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。
材質炭素工具鋼(SK)
小さいながら本格的な曲尺です。
ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。
深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。
フック穴付。
材質:ステンレス SUS420J2
材質ステンレス420J2
RoHS指令(10物質対応)対応
先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。
材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。
電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC46~48
六角軸対辺(mm)6.35
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。
ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別テーパーゲージ
材質SC材
幅(mm)11
全長(mm)160
精度(mm)±0.04
最小読取値(mm)0.05
仕上硬質クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

コンベックステープ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
裏面粘着テープ付で、作業テーブルや作業機械に貼り付けてそのまま測れます。数字は繰り返し表示タイプで、大きくスッキリ読み取りやすい。好きな長さで切って使えます。摩耗に強く、目盛が消えにくい!室内でも使用できるナイロンコーティング。釘などで両端に仮止めでき、貼り間違いを防ぐ、約2mmの仮止め穴付
種類粘着テープ付
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)13
材質(テープ)SK材
目盛仕様メートル目盛
目盛種別片面
テープ厚さ(mm)0.3(両面テープ含む)
質量(g)32
仕様快段目盛、数字繰り返し表示
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC50以上
ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)
材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)
全長(mm)66
シャンク径(Φmm)6.35
切粉が出ない確実な切断が可能
バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断
仕様バリ取りカッタ付
付属品替刃(一般用)1枚
厚さ(mm)34
最大切断厚さ(mm)2.5
面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。
刃数7
面取角度90°
材質ハイス鋼(SKH)
シャンク径(Φmm)6
切刃形状その他
こんなお得な商品も!

センターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥759~
税込¥835~
本体S-C材。
先端超硬チップ付。
グリップ部、黒染+ローレット加工品。
作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
材質(本体)S-C材
材質(グリップ)黒染+ローレット加工
材質(先端)超硬チップ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

プロトラクター
モノタロウ
¥499
税込¥549
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204
本体直径(Φ)90
角度の測定範囲(°)0~180
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定!
※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。
水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。
左右両側からけがける両目盛付。
配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。
気泡管は日本製。
マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。
精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内
感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286
材質アルミニウム
気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内
幅×厚さ(mm)56×25
こんなお得な商品も!

オートセンターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。
全長(mm)135
最大打力(N)294
グリップ最大径(Φmm)18
ポンチ軸径(Φmm)4.5
パームプロテクター径(Φmm)-
材質(先端)超硬チップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、
金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。
また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。
用途母材と部材の締結に
材質(スリーブ)アルミニウム合金
材質(シャフト)ハイカーボンスチール
荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。
3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。
材質合金工具鋼(SKS)
使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC46~48
こんなお得な商品も!

デジタルデプスゲージ Mini
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
測定範囲(mm)0~25
最小読取値(mm)0.1
使用温度範囲(℃)0~40
細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。
スチール部に取り付けできるマグネット付。
ストラップ穴付、白無地シール付。
最小読取値(mm)0.1
材質ポリカーボネイト
耐食性に優れたオールアルミ製
スリープ、シャフトともアルミ製のため、軽くて電食しません。
用途母材と部材の締結に
材質アルミニウム合金
直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール!
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。
紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。
中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ)
貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。
寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5
ピッチ(mm)上段/1
材質アルミ(A6005)
目盛仕様快段目盛
セラミック砥粒を焼き固めたオイルストーン(油砥石)に作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
粒度により、ハンドルを色分けしていますので、使いたい粒度が一目でわかります。
用途包丁、鋏の刃付け、ドリル、バイトの研ぎ直し、ガラスのエッジの面取り
焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等の研磨
ご使用の際は、灯油等を十分に含ませてご使用になると切削性が良くなります。
適合材焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等
厚さ(mm)16
全長(mm)145
質量(g)20
全幅(mm)16
砥石サイズ(mm)45×12×5
こんなお得な商品も!

テーパーゲージ
モノタロウ
¥599
税込¥659
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定
目量(mm)0.1
器差(mm)±0.05
板厚(mm)1.2
硬度HV480
テーパー7°9′10″
種別テーパーゲージ
ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)
材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。
錆びにくいステンレス製なので水周りや屋外の使用に適しています。
用途母材と部材の締結に
材質ステンレス鋼
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み間違えを防ぎます。
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。
引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様。
摩耗に強いナイロンコートテープ。
テープ規格:JIS1級。
すべりにくいラバーグリップ。
用途寸法測定。
種類ロック付
材質(テープ)SK4
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(ケース)ABS・ラバー
爪形状移動爪(マグネットなし)
手のひらにスッポリ収まります。
用途粗材、木材、タイヤの溝深さ等の寸法測定に。
最小読取値(mm)0.1
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)21
タイプアナログ
寸法A(mm)103
寸法D(mm)17
寸法B(mm)40
寸法C(mm)10
最大測定長(mm)50
デプスバー有
主な用途外側・内側・深さ測定に
特性●手のひらにスッポリ収まる小型ノギスです。●キーホルダー穴付です。
こんなお得な商品も!

チューブカッター クイックセッティングタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン
バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断
パイプ径(Φmm)6~50
仕様バリ取りカッタ付
付属品替刃(一般用)1枚
厚さ(mm)38
全長(mm)175
質量(g)380
全幅(mm)70
最大切断厚さ(mm)3.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
材質本体:ステンレス
長さ許容差(mm)±0.15
目盛種別上下段cm目
ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
切れ味バツグン
用途本体に合わせてご利用ください
厚さ(mm)6
細かい加工物の保持・固定に便利
V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
種類精密バイス
最大口開き(mm)20
口幅(mm)25
主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
材質スチール
表面処理塗装
テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺)
種別テーパーゲージ
材質ステンレス焼入鋼
精度(mm)±0.05
最小読取値(mm)0.1
仕上硬質クロームメッキ
全長×厚さ(スケ-ル)(mm)155×0.5
全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)148.5×1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に
仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20
材質(本体)ABS
本体質量(g)50
最大測定長(mm)80
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
こんなお得な商品も!

LEDライトルーペ 薄型
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。
倍率(倍)3、5、7
レンズサイズ(mm)70×54
材質(本体)ABS
種類携帯用
材質(ケース)PVC
使用電池CR2032×2個(テスト用付属)
連続点灯時間約10時間
材質(レンズ)アクリル
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)58
外径(mm)30
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ