こんなお得な商品も!

デジタルダイヤルゲージ
モノタロウ
¥6,298
税込¥6,928
デジタルタイプのインジケータです。
用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。
測定範囲(mm)0~12.7
最小表示(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
付属品耳金付蓋
材質測定子先端:鋼
幅(mm)56
高さ(mm)115
材質(本体)スチール
質量(g)140(平蓋装着時)
タイプ標準
奥行(mm)26
電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目量(mm)0.01
最小読取値(mm)0.01
戻り誤差(μm)10
指示誤差[全測定範囲](μm)20
主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
繰返し精度(μm)10
裏ぶた仕様平タイプと耳金付タイプの2種類
取付可能軸径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●ホールド機能付です。●オー卜オフ機能付(約5分)です。●裏フタは平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
こんなお得な商品も!

デジタルシクネスゲージ
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
読み取りやすいデジタルタイプです。小型部品や紙などの厚みをワンタッチにて測定できます。
用途厚さ測定。
最小表示(mm)0.01
測定範囲(mm)0~10
付属品PCケース
材質測定子:セラミック
材質(本体)スチール
質量(g)180
電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
精度(mm)±0.02
最小読取値(mm)0.01
差込深さ(mm)30
主な用途小型部品、紙などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。
測定子Φ10mmフラット
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●操作性に優れ短時間で測定できます●オートオフ機能付(約5分)●ホールド機能付
指示誤差(mm)±0.02
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。
材質(本体)スチール、プラスチック
測定範囲(mm)0~25
電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目量(mm)0.02
測定子(mm)丸型(Φ2.5)
差込深さ(mm)35
主な用途外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい
指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
操作性に優れ短時間で測定できます。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途小型部品、紙などの厚み測定に
仕様●測定範囲(mm):0-10●目量(mm):0.01●差込深さ(mm):30●指示誤差(μm):±20●測定子(mm):Φ10フラット
RoHS指令(10物質対応)対応
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
リミット針を装着です。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色です。
裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
目量(mm)0.01
タイプ標準
測定力(N)1.5以下
目盛仕様±0-100
戻り誤差(μm)3
長針1回転(mm)1
繰返し精度(μm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
最小読取値0.001mmでSラインシリンダゲージへセットして使用できます。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途比較測定に
タイプ標準
目盛仕様50-0-50
仕様●測定範囲(mm):0.1●目量(mm):0.001●戻り誤差(μm):0.5●測定力(N):1.5以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):1●最大許容誤差(μm):1.2●狭範囲指示誤差(μm):0.7●繰返し精密度(μm):0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
超硬測定子です。
リミット針を装着です。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色です。
裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
目量(mm)0.001
測定範囲(mm)0-1
タイプ標準
測定力(N)2.0以下
目盛仕様0-100-0
戻り誤差(μm)2
長針1回転(mm)0.2
1/10回転隣接誤差(μm)3
繰返し精度(μm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
指示誤差(mm)【全測定範囲】±5
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約2~5分)です。
ストラップ取付穴付です。
用途外径測定用に
測定範囲(mm)0-150
目量(mm)0.1
器差(mm)±0.2
材質(本体)スチール、プラスチック
質量(g)140
電源CR2032(テスト用付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
測定子の振幅をダイヤル目盛へ表示します。
用途旋盤の精度や部品の偏芯、平行度の測定に。
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
仕様裏フタ/耳金付
付属品ハードケース
質量(g)120
タイプ標準
目盛仕様±0-100-0
本体寸法(mm)奥行45.5
ステム径(Φmm)8
本体サイズ(mm)全長105×全幅58×厚さ45.5
戻り誤差(μm)7
指示誤差[全測定範囲](μm)±18000
主な用途旋盤の精度や部品の偏芯、平行度の測定に
長針1回転(mm)1
1/10回転隣接誤差(μm)10
本体高さ(mm)105
特性●標準形のダイヤルゲージです。●リミット針を装着しています。●ハードケース付です。
本体幅(mm)58
ダイヤルゲージにお好みの測定子を取り付けて、深穴、溝部など特殊な測定が可能です。
お使いのダイヤルゲージの先端に取り付け、ピンゲージや各種ニードル、平行ピンなどを固定することで、ダイヤルゲージの測定子を様々な形状に変更することができます。
用途ダイヤルゲージの先端に取り付け、用途に合わせた測定子の変更に
仕様●取付可能測定子径(mm):Φ0.5-1.4●取付ねじサイズ:M2.5×P0.45●測定子差込穴深さ(mm):18
アズワン品番65-2725-97
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!

外側マイクロメータ
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
フレームは塗装仕上げです。
用途外側寸法の測定。
最小表示(mm)0.01
タイプアナログ
寸法D(mm)18
寸法C(mm)6.5
最小読取値(mm)0.01
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄
主な用途外側寸法の測定に
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途測定範囲の長い測定に
目量(mm)0.01
材質測定子先端:鋼
材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼
材質(本体)スチール
タイプ標準
目盛0~100
目盛仕様0~100
主な用途測定範囲の長い測定に
長針1回転(mm)1
繰返し精密度(μm)5
特性●自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●リミット針を装着しています。●軸受部に宝石軸受を使用しています。●目盛板は緑色です。●裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。●ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
文字盤寸法(mm)58
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。
軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途多点測定や治具等の組み込みに
最小表示(mm)0.01
目量(mm)0.01
材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼
タイプ標準
目盛±0~50
測定力(N)1.5以下
戻り誤差(μm)6
長針1回転(mm)0.5
繰返し精密度(μm)5
文字盤寸法(mm)42
取付軸径(Φmm)8
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
リミット針を装着です。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色です。
裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
目量(mm)0.01
測定範囲(mm)0-10
測定力(N)1.5以下
目盛仕様±0-100
戻り誤差(μm)5
指示誤差±20mm
長針1回転(mm)1
1/10回転隣接誤差(μm)8
繰返し精度(μm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途測定範囲の長い測定に
最小表示(mm)0.01
目量(mm)0.01
材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼
タイプ標準
目盛0~100
長針1回転(mm)1
1/10回転隣接誤差(μm)-
繰返し精密度(μm)6
指示誤差(mm)±50(全測定範囲)
NGの範囲が視覚的に分かりやすいので、量産での検査工程などに効果的。メモ用シール、短針用シール、アラートポイントの設定などに便利な矢印シール。
用途寸法検査のOK/NG判定を色で判定できるシールです。
付属品Rt-h(強粘再剥離)10枚入
材質ポビック透明#100
シール径(Φmm)(長針用)51.5、(短針用)10
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。
1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして
材質高炭素高クロム鋼
等級1級相当品
RoHS指令(10物質対応)対応
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。
用途内径測定用に
目量(mm)0.01
材質(本体)スチール
タイプダイヤルゲージ付
主な用途内径測定用に
繰返し精度(μm)3
繰返し精密度(μm)3
特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
ダイヤルゲージ用の測定子です。
高硬度で、傷つきにくく高い耐磨耗性の超硬球測定子です。
用途ダイヤルゲージ用の測定子として
適合機種WDI-0158SP、WDI-0558SP、WDI-1058SP
ねじ径M2.5×P0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
目盛が見やすい階段状目盛です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
リミット針を装着しています。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色です。
裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
タイプ標準
目盛仕様±0-100
仕様●測定範囲(mm):10●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):5●測定力(N):1.5以下●長針1回転(mm):1●1/10回転指示誤差(μm):8●全測定範囲指示誤差(μm):20●繰返し精密度(μm):5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。携帯用に便利なコンパクトサイズです。測定子先端が丸いので、曲面の測定に便利です。
用途外径測定用に
付属品PCケース
材質(本体)アルミ合金
測定範囲(mm)0-10
目量(mm)0.05
本体質量(g)75
測定子(mm)先端:Φ2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×17×55
測定子丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.32MB)
指示誤差(mm)±0.1
ダイヤルゲージ用の測定子です。
用途ダイヤルゲージ用の測定子として
ねじ径M2.5×P0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。
付属品PCケース
材質(本体)スチール
主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
置針式なので測定時の瞬間最高値を簡単に読み取ることができます。
用途ボタンの押圧力、バネ張力の測定に
指示誤差±0.5目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。
デジタルインジケータを標準装備しています。
用途内径測定用に
最小表示(mm)0.02
目量(mm)0.002
測定範囲(mm)4~6
トラスコ品番161-4969
材質/仕上本体:スチール
質量(g)265
タイプデジタルインジケータ付
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(テスト電池付属)
換ワッシャ(枚)0
測定子(mm)4.0-4.6、4.5-5.1、5.0-5.6、5.5-6.1
ロッド数4
広範囲精度(μm)10
測定子の有効ストローク(mm)0.6
隣接誤差(μm)5
繰返し精度(μm)3
繰返し精密度(μm)3
ワッシャー数0
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。
デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。
用途内径測定用に
目量(mm)0.002
最小表示(mm)0.002
材質測定子:軸受鋼
材質/仕上本体:スチール
材質(本体)スチール
電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
主な用途内径測定用に
繰返し精度(μm)3
繰返し精密度(μm)3
特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタルインジケータを標準装備しています。●デジタル表示で見やすい●ABS(絶対測定)機能付です。●オー卜オフ機能付(約0-6分)です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。
デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。
用途内径測定用に
目量(mm)0.002
最小表示(mm)0.002
測定範囲(mm)6~10
トラスコ品番161-4971
材質/仕上本体:スチール
質量(g)300
電源CR2032(テスト用付属)
換ワッシャ(枚)0
ロッド数9
広範囲精度(μm)12
測定子の有効ストローク(mm)0.7
隣接誤差(μm)5
繰返し精度(μm)3
繰返し精密度(μm)3
ワッシャー数0
換ロッド(mm)6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。
0級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして
材質高炭素高クロム鋼
等級0級相当品
係数11.5×10-6乗/K
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダーゲージ用のワッシャです。
用途シリンダーゲージ用のワッシャとして
RoHS指令(10物質対応)対応
狭い場所の深さ測定に便利です。
継足ロッドの組み合わせにより、最大205mmまでの測定が可能です。
用途深さの比較測定に
仕様●測定範囲(mm):最大深さ205(ダイヤルゲージ:10)●目量(mm):0.01●指示誤差(μm):±20●継足ロッドサイズ(mm):10、15、20、30、50、80
アズワン品番65-2725-95
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
シリンダーゲージ用の換えロッドです。
用途シリンダーゲージ用の換えロッドとして
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度な内径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。
ショックプルーフ機構付です。
ダイヤルストッパー付です。
脚交差タイプです。
測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。
用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。
読みやすい階段状目盛です。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途機械や治具の奥行き測定に
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
ピッチ(mm)目盛:上下段1
目盛上下段cm目
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.15
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
別売のSラインダイヤルコンパレータと組み合わせることで高精度測定を実現します。
耐久性に優れ、ワーク対応範囲の広いルビー測定子です。
熱膨張率の小さいインバー鋼をチューブに採用し、温度変化の影響を受けにくく、高品質が長く維持できます。
内部の高精度伝達セグメントが、コンタクトピンの動きを反動なしで、正確に測定器へ伝達します。
用途内径測定用に
高精度な内径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。
ショックプルーフ機構付です。
ダイヤルストッパー付です。
測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。
用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダーゲージ用のサブロッドです。
用途シリンダーゲージ用のサブロッドとして
適合機種CDI-160D・CDI-160/WCDI-160D・WCDI-160
規格寸法(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
9日以内出荷
穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。
目量(mm)0.01
付属品PCケース
材質(本体)スチール
繰返し精度(mm)0.02
主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
指示誤差(mm)±0.04
デジタルハイトゲージVH-30D専用のスクライバクランプです。
用途デジタルハイトゲージVH-30D専用のスクライバクランプとして
適合機種VH-30D
アーム長さ(mm)75
取付径(Φmm)Φ8(Φ6コレット付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
デジタルハイトゲージVH-60D専用のスクライバです。
先端超硬チップ付です。
用途デジタルハイトゲージVH-60D専用のスクライバとして
先端超硬チップ付として
適合機種VH-60D
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
外径測定に便利です
用途外径用測定器です。
目量(mm)0.01
付属品PCケース
材質(本体)スチール
寸法A(mm)2.3
寸法D(mm)11.5
寸法E(mm)14.5
器差(mm)±0.04
繰返し精度(mm)0.02
測定子(mm)Φ1.6
主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
関連キーワード
1
2
3
次へ