10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新潟精機(SK)六角軸ビット付ねじゲージ
エコ商品
通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。
用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼 推奨トルク(N・m)1以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新潟精機(SK)ネジピンゲージ
エコ商品
ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに 材質(本体)ステンレス鋼 ねじ1/15テーパー 精度(mm)測定部:±0.005以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

新潟精機(SK)ねじ下穴確認ゲージ 通
エコ商品
片側ねじゲージ、片側ピンゲージの下穴確認用のゲージです。 下穴径がマイナスしていないことを確認するゲージです。 ねじゲージは、従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじ下穴径のマイナスNG確認に 材質シャンク部:アルミ 種類工作用ねじプラグ2級(通) 規格GPWP2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新潟精機(SK)ねじ下穴確認ゲージ 止
エコ商品
片側ねじゲージ、片側ピンゲージの下穴確認用のゲージです。 下穴径がプラスしていないことを確認するゲージです。 ねじゲージは、従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじ下穴径のプラスNG確認に 材質シャンク部:アルミ 種類工作用ねじプラグ2級(止) 規格GPWP2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新潟精機(SK)ねじ下穴径確認ゲージセット
エコ商品
ねじの下穴確認をピンゲージで手軽&高精度に確認ができます。JIS B 1004ひっかかり率の計算に基づいた寸法をラインナップしています。ひっかかり率100~65%の計8本セットです。
用途JIS B 1004に規定されている、ねじ下穴径の確認に 材質本体:鋼 径精度(μm)±0.8 ゲージ長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.82MB) 直径不同(μm)0.8 真円度(μm)0.5
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 「ISO導入JIS規格」2級のゲージです。
用途ねじの検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 種類検査用ねじプラグ2級 規格GPNP-6H
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新潟精機(SK)限界ねじリングセット工作用
エコ商品
ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼 種類工作用ねじリング2級 規格GRWR2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 種類工作用ねじプラグ2級 規格GPWP2
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ 種類検査用ねじプラグ2級 規格GPIP2
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

新潟精機(SK)限界ねじリングセット検査用
エコ商品
ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。
用途ねじの検査に 材質ゲージ部:合金工具鋼 種類検査用ねじリング2級 規格GRIR2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関連キーワード