こんなお得な商品も!
エキストラクター ラセン型
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。
材質炭素工具鋼(SK)
こんなお得な商品も!
マグネットハンガー 片面
モノタロウ
¥749
税込¥824
マグネットの力で工具類を簡単整理
重い物や大きい物でも2本使えば安定します。
用途工具類の収納・整理に
吸着力(N)最大約117
付属品取付ねじ4本
厚さ(mm)28
全長(mm)515
質量(g)875
全幅(mm)30
吸着面寸法(Φmm)400×20
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。
ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。
レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
アリ溝取付が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
こんなお得な商品も!
微動送りマグネットベース
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
微動タイプで(微動範囲2mm)、レバー操作でON/OFF脱着可能です。
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルゲージ及びダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい。
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。本体は薄型の省スペースタイプです。
用途治具や測定の保持具に
材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:ネオジム磁石
取付ねじ穴サイズM8×P1.25(中央)、M4×P0.7(周囲)
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
小型なので狭い場所でも使いやすいです。
大きいサイズが必要な方は、SB-6Cをオススメします。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
吸着力(N)250
仕様アリ溝無
主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×P0.8
ベース寸法(mm)30×35×35
取付ステム径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
表面磁束密度(T)最大100
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ダイヤルゲージダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具です。レバー操作でマグネットのON/OFF脱着可能です。SB-80Fはフレキシブルシャフトなので自在に曲げて保持が可能です。SB-100Gはメカロックノブ締め付け操作で、ジョイントを同時にロックできます。
種別ロックタイプ
寸法(mm)50×75×55
質量(kg)1.7
吸着力(N)約1000
取付ねじ【支柱】M8×P1.25
材質(磁石)フェライト磁石
取付ステム径(Φmm)6、8
アズワン品番3-7160-01
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
狭い場所、機械に直接取り付けができ便利です位置決めが楽な微動タイプです。(微動範囲:0.5mm)ミニロックアームタイプです。
用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータの保持具として。
吸着力(N)200
取付ねじ主柱/M5×0.8
仕様測定器取付:8mm穴、アリ溝付
トラスコ品番377-5585
マグネット部寸法(mm)35×35×32
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
太主柱タイプで標準型よりも安定した測定器取付が出来ます。
レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
吸着力(N)800
仕様アリ溝無
主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×P1.25
ベース寸法(mm)50×60×55
取付穴径(Φmm)耳金穴:6、8
取付ステム径(Φmm)6、8
RoHS指令(10物質対応)対応
表面磁束密度(T)最大100
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ダイヤルゲージにお好みの測定子を取り付けて、深穴、溝部など特殊な測定が可能です。
お使いのダイヤルゲージの先端に取り付け、ピンゲージや各種ニードル、平行ピンなどを固定することで、ダイヤルゲージの測定子を様々な形状に変更することができます。
用途ダイヤルゲージの先端に取り付け、用途に合わせた測定子の変更に
仕様●取付可能測定子径(mm):Φ0.5-1.4●取付ねじサイズ:M2.5×P0.45●測定子差込穴深さ(mm):18
アズワン品番65-2725-97
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。コーススレッド120mmまで対応可能です。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。
用途ステープル、ビスなどの保持に。
仕様収納面磁束密度(mT):60
トラスコ品番420-3943
材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石
幅(mm)170
色シルバー
高さ(mm)18
奥行(mm)160
吸着力(N)(収納面)4
吸着面寸法(Φmm)Φ85×13
磁束密度90mT
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
各種ドライバなどの先端に着磁することにより、ねじ類の保持を確実に行え、狭いところや手の届きにくい部分等の締め付けや取り外し作業が楽に行えます。
磁力を帯びた刃物の脱磁にも最適です。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ等の脱磁、ドライバ先端の着磁に
吸着力(N)0.17
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)2
作動温度(℃)温度保護回路:85±5
グリーンレーザー緑墨の昇降台として使えます。上下左右に自在に移動が可能です。三脚にも取り付け可能です。壁面に協力吸着します。
用途昇降台
材質(本体)ガラス繊維入りナイロン
質量(g)430
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約177×150×83
取付ネジ径(レーザーレベル用)1/4インチオスネジ、(三脚用)1/4インチメスネジ、5/8インチメスネジ
移動量(mm)上下:約90、前後:約50
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
測定データをワイヤレスで送信します。
付属受信機と付属専用表示ソフトでパソコンを表示器として水平出しが可能です。
無線/有線の切替が可能です。
USBタイプ受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。
レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取付が出来ます。
用途定盤、工作機械などの水平出し、真直度、平面度測定
トラスコ品番818-3430
セット内容ACアダプタ、充電式バッテリー×2個、充電器、専用記録ソフト、パソコン側無線ユニット(USBタイプ)、収納ケース
材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄
長さ(mm)158
幅(mm)61
厚さ(mm)107
質量(kg)2
測定範囲±5.00mm/m±0.286°
最小読取値0.001mm/m0.0001°(±1.999mm/m以内)0.01mm/m0.001°(±2mm以上)
繰返し精度±0.005mm/m±0.003°以内
読取精度使用温度17~23℃:±0.85%rdg(±1.999mm/m以内)±1.0%rdg(±2mm/m以上)/使用温度0~40℃:±2.6%rdg(±1.999mm/m以内)±2.7%rdg(±2mm/m以上)
1個
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
吸着面が変形し、凹凸やR面への吸着が可能なフリーベースタイプです。ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。アリ溝取付が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
仕様アリ溝:可、ステム取付(mm):Φ6、Φ8、●主柱取付ねじ:M8xP1.25
材質本体:アルミ、磁石:フェライト磁石
吸着力(N)450
本体質量(g)1300
ベース寸法(mm)54×63×58
RoHS指令(10物質対応)対応
表面磁束密度(mT)100
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×348×93
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
10インチの大型LCDモニタ付マイクロスコープです。1200万画素で、高画質で記録や観察が可能です。PCに接続することで、より大画面での観察ができます。作動距離が広く、小さなものから大きなものまで幅広い観察が可能です。静止画や動画の保存(microSDカード)ができます。充電式で短時間の持ち運びも可能です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に
その他【観察範囲】2-50mm
付属品USBケーブル×2※Type-A/Type-C / microSDカード(32GB) / 支柱取付用ねじ×2 / クロス / 六角棒レンチ
材質ABS
使用温度範囲(℃)1935/05/01
電源3.7Vリチウムイオン電池(3000mAh)
本体質量(g)1980
対応OSWindows 7、8、10、11
倍率(倍)5-130
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×480×250
光源白色LED×30
作動距離(mm)5-200
インターフェースUSB 2.0 Type-A
解像度【動画】1920×1080、1280×720【静止画】4032×3024、3264×2448、1920×1080
撮像素子1/4.5CMOS
記録ファイル形式JPEG(静止画)、本体:MOV(動画)、PCカメラモード:AVI(動画)、ASF(動画)
画素数1200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート25fps
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
関連キーワード