「ヒートン回し」の検索結果
特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
合板、石膏ボード裏の間柱を簡単に探知。安全なスライドキャップ付です。P-10は打診機能&ヒートン回し機能付。
用途フック、カーテンレール、棚板等の取り付け時に。
材質(本体)ABS樹脂
探知深さ壁厚/最大15mm
全長(mm)180
厚さ(mm)25
読みやすい階段状目盛です。
防火構造壁に対応する最大探知深さ 35mmです。
メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶します。
厚さが一目でわかるため、打ち込む釘の選択が容易です。
磨耗を軽減するフッ素コーティング、針の抜き差しがスムーズ、サビによる仕上げ材へのサビ移りを防ぎます。
先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止します。
用途に応じて、付属の保護シールを貼り付ければ壁面を保護します。
ヒートンが簡単に回せるヒートン回し付です。
用途ヒートン、金具などを取り付ける際の下地探しに
厚さ(mm)探知可能壁:最大35
コーティングフッ素コーティング
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
関連キーワード