小さくても本格仕様。JIS1級&移動爪付です。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。
狭い場所での測定に便利な9mm幅テープです。
カラビナ付です。
用途寸法測定に
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)9
付属品爪カシメ×2
ピッチ有
ピッチ(mm)目盛:上下段1
目盛片面cm目盛
コーティング樹脂コーティング
色(本体)レッド
マグネット無
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
建築現場での寸法測定、記録写真用に。本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。10cm単位で紅白に配色することで、視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。裏面は縦目盛付の両面目盛です。摩擦に強いナイロンコートテープです。テープ規格は、JIS1級品です。
仕様●テープサイズ(mm×m):19×1.1●長さの許容差(mm):±(0.2+0.1L)●目盛種類:両面cm目盛●目盛のピッチ(mm):上下段1●テープ保護:ナイロンコーティング●455ピッチ:無●マグネット:有●爪カシメ数(点):無●本体カラー:ブルー●テープ全長(m):1.1●テープ幅(mm):19●有効測定長(m):1●長さの許容差のL=m単位の測定長さ(端数切上)●材質は、スライダー:ポリカーボネート、テープ:SK4、磁石:ネオジム磁石●本体質量(g):35●本体寸法(mm):77×47×46
アズワン品番65-9012-07
1箱(20個)
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
。建築現場での寸法測定、記録写真用に。本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。10cm単位で紅白に配色することで、視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。裏面は縦目盛付の両面目盛です。摩擦に強いナイロンコートテープです。テープ規格は、JIS1級品です。
建築現場での寸法測定、記録写真用に。本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。10cm単位で紅白に配色することで、視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。裏面は縦目盛付の両面目盛です。摩擦に強いナイロンコートテープです。テープ規格は、JIS1級品です。
仕様●テープサイズ(mm×m):19×2.1●長さの許容差(mm):±(0.2+0.1L)●目盛種類:両面cm目盛●目盛のピッチ(mm):上下段1●テープ保護:ナイロンコーティング●455ピッチ:無●マグネット:有●爪カシメ数(点):無●本体カラー:ホワイト●テープ全長(m):2.1●テープ幅(mm):19●有効測定長(m):2●長さの許容差のL=m単位の測定長さ(端数切上)●材質は、スライダー:ポリカーボネート、テープ:SK4、磁石:ネオジム磁石●本体質量(g):53●本体寸法(mm):77×47×46
アズワン品番65-9012-13
1箱(20個)
¥41,880
税込¥46,068
6日以内出荷
建築現場での寸法測定、記録写真用に。本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。10cm単位で紅白に配色することで、視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。裏面は縦目盛付の両面目盛です。摩擦に強いナイロンコートテープです。テープ規格は、JIS1級品です。
建築現場での寸法測定、記録写真用に。本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。10cm単位で紅白に配色することで、視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。裏面は縦目盛付の両面目盛です。摩擦に強いナイロンコートテープです。テープ規格は、JIS1級品です。
仕様●テープサイズ(mm×m):19×1.1●長さの許容差(mm):±(0.2+0.1L)●目盛種類:両面cm目盛●目盛のピッチ(mm):上下段1●テープ保護:ナイロンコーティング●455ピッチ:無●マグネット:有●爪カシメ数(点):無●本体カラー:グリーン●テープ全長(m):1.1●テープ幅(mm):19●有効測定長(m):1●長さの許容差のL=m単位の測定長さ(端数切上)●材質は、スライダー:ポリカーボネート、テープ:SK4、磁石:ネオジム磁石●本体質量(g):35●本体寸法(mm):77×47×46
アズワン品番65-9012-05
1箱(20個)
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
関連キーワード