スパイラルメジャー 20個 SMTシリーズ
建築現場での寸法測定、記録写真用に。
本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。
従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。
スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。
10cm単位で紅白に配色することで、視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。
1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
裏面は縦目盛付の両面目盛です。
摩擦に強いナイロンコートテープです。
テープ規格は、JIS1級品です。
仕様●テープサイズ(mm×m):19×1.1●長さの許容差(mm):±(0.2+0.1L)●目盛種類:両面cm目盛●目盛のピッチ(mm):上下段1●テープ保護:ナイロンコーティング●455ピッチ:無●マグネット:有●爪カシメ数(点):無●本体カラー:グリーン●テープ全長(m):1.1●テープ幅(mm):19●有効測定長(m):1●長さの許容差のL=m単位の測定長さ(端数切上)●材質は、スライダー:ポリカーボネート、テープ:SK4、磁石:ネオジム磁石●本体質量(g):35●本体寸法(mm):77×47×46
アズワン品番65-9012-05
内容量1箱(20個)