「新潟」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,263件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AAタイプピンゲージバラ 新潟精機(SK) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 硬度HV650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示+2mm目盛。 クリップ付で携帯に便利。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途クリップの上下スライドにより、深さ・奥行・段差などの測定ができます。 材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上) 全長(mm)160 質量(g)8 目盛仕様快段目盛 寸法(幅W×厚さ)(mm)25×4
1台
429 税込472
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
1個ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電着ダイヤモンドコアドリル 新潟精機(SK) 動画あり
ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。) 材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC) 全長(mm)66 シャンク径(Φmm)6.35
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

測る楽しさを訴求する、裏面LIFE TIME目盛付です。 表面は、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛付です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 外観は多面設計でペーパーウェイトとしても活用できます。 本体フォルトパッド付で匂いを染みこませ、香るメジャーとして使用できます。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。
用途寸法測定に 材質(本体)ABS 種類表面cm目(裏面LIFE TIME) ピッチ(mm)1(目盛) テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)1.5 本体質量(g)39 精度(mm)±2 材質(テープ)グラスファイバー 色(本体) アズワン品番64-7726-96 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×64×25
1個
759 税込835
当日出荷

新潟精機(SK)ブロックゲージ 1級相当
エコ商品
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして 材質高炭素高クロム鋼 等級1級相当品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (571種類の商品があります)

貼って剥がせる&強粘着シートです。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能に セット内容白×1、黒×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
219 税込241
当日出荷

テーパーゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定 目量(mm)0.1 器差(mm)±0.05 板厚(mm)1.2 硬度HV480 テーパー7°9′10″ 種別テーパーゲージ
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタル長尺ノギス 新潟精機(SK) 動画あり
デジタル表示で見やすい。 プリセット機能付。 バーニヤは微動送りができます。
用途外側・内側・段差測定 デプスバー
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レバーが1回引かれるごとに1カウント。
用途自動機械に取りつけ、加工部品の数量チェックに。 カウンタ5桁 材質スチール 本体サイズ(mm)全長47×全幅77×厚さ45
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

AAタイプピンゲージバラ 新潟精機(SK) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ 新潟精機(SK) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

デジタルノギス 新潟精機(SK) 動画あり
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。 最小表示(mm)0.01 付属品ハードケース 材質本尺:ステンレス鋼 タイプデジタル 使用温度範囲(℃)0~40 電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 表示大型LCD 最小読取値(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 保存温度(℃)-10~40 デプスバー 最大応答速度(m/sec)1 主な用途外側・内側・段差・深さ測定に 取扱説明書(0.3MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
479 税込527
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW) 精度±1.50mm/m=0.0859°以内 気泡管感度0.50mm/m=0.0286° 吸着力(N)マグネット/118
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)AAタイプピンゲージバラ
エコ商品
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。 材質炭素工具鋼(SK)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

センターポンチ 新潟精機(SK) 動画あり
先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。 材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーペンターミニ快段目盛 新潟精機(SK) 動画あり
小さいながら本格的な曲尺です。 ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。 深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。 フック穴付。 材質:ステンレス SUS420J2
材質ステンレス420J2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパーゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別テーパーゲージ 材質SC材 幅(mm)11 全長(mm)160 精度(mm)±0.04 最小読取値(mm)0.05 仕上硬質クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シクネスゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
1セット(9枚組)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

六角軸皮抜きポンチ 新潟精機(SK) 動画あり
6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に 材質機械構造用炭素鋼(SC) 硬度HRC46~48 六角軸対辺(mm)6.35
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

裏面粘着テープ付で、作業テーブルや作業機械に貼り付けてそのまま測れます。数字は繰り返し表示タイプで、大きくスッキリ読み取りやすい。好きな長さで切って使えます。摩耗に強く、目盛が消えにくい!室内でも使用できるナイロンコーティング。釘などで両端に仮止めでき、貼り間違いを防ぐ、約2mmの仮止め穴付
種類粘着テープ付 テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)13 材質(テープ)SK材 目盛仕様メートル目盛 目盛種別片面 テープ厚さ(mm)0.3(両面テープ含む) 質量(g)32 仕様快段目盛、数字繰り返し表示
1個
699 税込769
当日出荷

面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。 刃数7 面取角度90° 材質ハイス鋼(SKH) シャンク径(Φmm)6 切刃形状その他
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に 材質機械構造用炭素鋼(SC) 硬度HRC46~48
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
材質(本体)S-C材 材質(グリップ)黒染+ローレット加工 材質(先端)超硬チップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

皮抜きポンチ 新潟精機(SK) 動画あり
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に 材質機械構造用炭素鋼(SC) 硬度HRC50以上
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。
全長(mm)135 最大打力(N)294 グリップ最大径(Φmm)18 ポンチ軸径(Φmm)4.5 パームプロテクター径(Φmm)- 材質(先端)超硬チップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。 精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内 感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286 材質アルミニウム 気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° 気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内 幅×厚さ(mm)56×25
1本
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。 3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。 材質合金工具鋼(SKS)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プロトラクター No.19 新潟精機(SK) 動画あり
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204 本体直径(Φ)90 角度の測定範囲(°)0~180 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプカッタ 新潟精機(SK) 動画あり
切粉が出ない確実な切断が可能 バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断 仕様バリ取りカッタ付 付属品替刃(一般用)1枚 厚さ(mm)34 最大切断厚さ(mm)2.5
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルミニデプスゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定 測定範囲(mm)0~25 最小読取値(mm)0.1 使用温度範囲(℃)0~40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチックノギス快段目盛タイプ 新潟精機(SK) 動画あり
細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。 スチール部に取り付けできるマグネット付。 ストラップ穴付、白無地シール付。
最小読取値(mm)0.1 材質ポリカーボネイト
1台
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。
用途母材と部材の締結に 材質(スリーブ)アルミニウム合金 材質(シャフト)ハイカーボンスチール
1パック(20本)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。) 材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み間違えを防ぎます。 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様。 摩耗に強いナイロンコートテープ。 テープ規格:JIS1級。 すべりにくいラバーグリップ。
用途寸法測定。 種類ロック付 材質(テープ)SK4 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 材質(ケース)ABS・ラバー 爪形状移動爪(マグネットなし)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール! 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。 中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ) 貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。 寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5 ピッチ(mm)上段/1 材質アルミ(A6005) 目盛仕様快段目盛
1台
529 税込582
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性に優れたオールアルミ製 スリープ、シャフトともアルミ製のため、軽くて電食しません。
用途母材と部材の締結に 材質アルミニウム合金
1パック(20本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 材質本体:ステンレス 長さ許容差(mm)±0.15 目盛種別上下段cm目 ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5 幅(mm)15 厚さ(mm)0.5
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)