「木」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質木
素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。
ボール盤専用。
用途木ダボ・木栓作りに
全長(mm)62
材質S45C
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク六角軸6.35mm
回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下
先端硬度HRC41~45
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
用途釘なしで板の組み付けに
材質木
木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。
材質(ドリル)クロムバナジウム(Cr-V)
先端形状丸シャンク
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。
マーキングの太さを調節できるダイヤル付。
材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。
ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など
付属品テンプレート1枚
材質(本体)ナイロン樹脂
消費電力(W)7
先端角(°)60
定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)
対応材質プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス
材質(ビット)超硬合金
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
軽くて錆びません。ねじの深さに合わせてカットできます。
一目でわかるサイズ別カラー
用途コンクリート、タイル・石材等への木ねじの取り付けに。
材質プラスチック
適合材コンクリート、タイル・石材
一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。
用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。
穴あけサイズ(Φmm)25~125
シャンク径(Φmm)シャンクA/10mm、シャンクB/13mm
全長(mm)108
適合材木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。
材質(くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス)
厚さ(mm)21
質量(g)172
全幅(mm)84
シャンク形状シャンクA/三角、シャンクB/丸
センタードリル径(Φmm)5.5
穴あけ可能板厚(mm)アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
0~150mmまでの標準外側マイクロメータ6個セットです。保管に便利な専用木箱付入りです。
用途外側寸法の測定。
測定範囲(mm)0~150
最小表示(mm)0.01
付属品キースパナ×3
セット内容外側マイクロメータ:0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150(6個)/基準棒:25、50、75、100、125(5本)
最小読取値(mm)0.01
組数6
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄
主な用途外側寸法の測定に
質量(kg/セット)3.8
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
最大許容誤差(μm)4、5、6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●MC105シリーズのマイクロメータ6本セットです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒5本付です。
ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。コーススレッド120mmまで対応可能です。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。
用途ステープル、ビスなどの保持に。
仕様収納面磁束密度(mT):60
トラスコ品番420-3943
材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石
幅(mm)170
色シルバー
高さ(mm)18
奥行(mm)160
吸着力(N)(収納面)4
吸着面寸法(Φmm)Φ85×13
磁束密度90mT
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。
用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。
材質スチール
一目でわかるサイズ別カラープラグとドリルのセット品です
用途コンクリート、タイル、石材への木ねじ取り付け用セットに
セット内容ドリルx1、木ねじx6、プラグx6
材質プラグ/プラスチック、ドリル本体/炭素工具鋼、ドリル先端/超硬合金
適合材コンクリート、タイル、石材
Tハンドルで効率的に力をかけ穴のくり広げ切削ができます。
用途薄板の穴のくり広げや塗装後の穴さらい、穴あけの際のバリ取りに
仕様加工可能材料:薄鉄板、アルミ板、黄銅板、エンビ管、プラスチック、木板、合板など薄板材
材質刃部:機械構造用炭素鋼
刃数6
硬度HRC45-50
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけの深さ調節が簡単にできます。
用途ボール盤、電気ドリルでの一定深さの穴あけ作業に。
仕様(加工可能材質)木、合板、プラスチック
材質プラスチック
折りたたみできて携帯に便利。180°のところでカチッと止まります。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。
用途内径測定用に
目量(mm)0.01
材質(本体)スチール
タイプダイヤルゲージ付
主な用途内径測定用に
繰返し精度(μm)3
繰返し精密度(μm)3
特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
電気ジグソーのボッシュタイプ(Bタイプ)適用機種に取り付け可能。
ブレードに穴がなく、折れにくく丈夫です。
用途各種金属、木材の切削に
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。
デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。
用途内径測定用に
目量(mm)0.002
最小表示(mm)0.002
材質測定子:軸受鋼
材質/仕上本体:スチール
材質(本体)スチール
電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
主な用途内径測定用に
繰返し精度(μm)3
繰返し精密度(μm)3
特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタルインジケータを標準装備しています。●デジタル表示で見やすい●ABS(絶対測定)機能付です。●オー卜オフ機能付(約0-6分)です。
フレームは塗装仕上げです。
用途外側寸法の測定。
最小表示(mm)0.01
タイプアナログ
寸法D(mm)18
寸法C(mm)6.5
最小読取値(mm)0.01
測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄
主な用途外側寸法の測定に
定圧装置ラチェットストップ
材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒1本付です。
フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は超硬チップ付です。
防熱カバー付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。
用途外側寸法の測定に
付属品木箱キースパナCR2032
材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ
タイプデジタル
測定範囲(mm)0-25
電源CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)0.001
自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途測定範囲の長い測定に
目量(mm)0.01
材質測定子先端:鋼
材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼
材質(本体)スチール
タイプ標準
目盛0~100
目盛仕様0~100
主な用途測定範囲の長い測定に
長針1回転(mm)1
繰返し精密度(μm)5
特性●自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●リミット針を装着しています。●軸受部に宝石軸受を使用しています。●目盛板は緑色です。●裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。●ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
文字盤寸法(mm)58
関連キーワード