カテゴリ

  • 切削工具(8)
    • 木工用(5)
  • 研磨材(2)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(57)
  • コニシ(35)
  • セメダイン(20)
  • SK11(341)
  • サンフレックス(101)
  • E-Value(32)
  • スターエム(216)
  • アックスブレーン(4)
  • ハウスビーエム(21)
  • イチグチ(105)
  • エスコ(608)
  • 浅野木工所(375)
  • マキタ(351)
  • TRUSCO(166)
  • 住友電工ハードメタル(155)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(132)
  • ヤナセ(柳瀬)(116)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(116)
  • BIGMAN(ビッグマン)(109)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木工用」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションスコヤ 快段目盛 SK(新潟精機)コンビネーションスコヤ 快段目盛SK(新潟精機)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
スコヤとレベルがひとつになった木工作業に欠かせないツールです。 1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。 90°、45°の角度マーキングが簡単、正確にできます。 気泡管水準器を利用して、水平・垂直出しができます。 収納式ケガキ針付でいつでもマーキングができます。 スケールは上下差し替えられます。 基点と基準面を合わせることで、2×(ツーバイ)材の中心出しができます。
用途90°、45°の角度マ-キングやケガキ、水平、垂直出し、段差測定に全長(mm)305最大測定長(mm)305直角度(mm)±0.7気泡管4本線アクリル気泡管感度(mm/m)0.5=0.03°精度(mm/m)±2.5=±0.14°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×305×18本体質量(g)180材質スケール:アルミ合金ベ-ス:亜鉛合金付属品ケガキ針
木ダボ 1000本入 SK(新潟精機)木ダボ 1000本入SK(新潟精機)
4,998税込5,498
1袋(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
用途釘なしで板の組み付けに材質
ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ) SK(新潟精機)ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ)SK(新潟精機)
389税込428
1パック(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
電気ジグソーのボッシュタイプ(Bタイプ)適用機種に取り付け可能。 ブレードに穴がなく、折れにくく丈夫です。
用途各種金属、木材の切削に
ジグソーブレード木工用 SK(新潟精機)ジグソーブレード木工用SK(新潟精機)(2件のレビュー)
379税込417
1パック(2枚)ほか
翌々日出荷
木工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適用機種に取り付け可能。
用途各種木材の切断に。
ジグソーブレード鉄工用 SK(新潟精機)ジグソーブレード鉄工用SK(新潟精機)
569税込626
1パック(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
鉄工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適合機種に取り付け可能。
用途各種金属の切削に。
フォスナービット SK(新潟精機)フォスナービットSK(新潟精機)(38件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
ダボ用マーキングポンチ SK(新潟精機)ダボ用マーキングポンチSK(新潟精機)(46件のレビュー)
399税込439
1パック(5個)
当日出荷
ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。
用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。材質スチール
ダボセット SK(新潟精機)ダボセットSK(新潟精機)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。材質(ドリル)クロムバナジウム(Cr-V)先端形状丸シャンク
木ダボドリル SK(新潟精機)木ダボドリルSK(新潟精機)(16件のレビュー)
859税込945
1本ほか
当日出荷
素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。 ボール盤専用。
用途木ダボ・木栓作りに全長(mm)62材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下先端硬度HRC41~45
真鍮ハタ金 SK(新潟精機)真鍮ハタ金SK(新潟精機)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
木工作業用締付具
用途鋸挽きなどの切断作業、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助に種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)真鍮
金属用スポンジヤスリ SK(新潟精機)金属用スポンジヤスリSK(新潟精機)(4件のレビュー)
268税込295
1個
当日出荷
母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。
用途金属研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし全長(mm)100全幅(mm)70厚さ(mm)25材質(サンド)エメリー形状質量(g)20適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
木工用スポンジヤスリ SK(新潟精機)木工用スポンジヤスリSK(新潟精機)(3件のレビュー)
268税込295
1個
当日出荷
母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。
用途木工研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし全長(mm)100全幅(mm)70厚さ(mm)25材質(サンド)アルミナ質量(g)20適合材木工
木工用 キリ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら