カテゴリ

  • 測定用品(101)
    • ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ(1)
    • ダイヤルゲージ(17)
    • マグネットベース(3)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • 溶接用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(42)
  • マキタ(1)
  • マザーツール(29)
  • 丸井計器(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(178)
  • テクロック(276)
  • Peacock(尾崎製作所)(32)
  • カネテック(18)
  • ライン精機(4)
  • ホーザン(754)
  • ナリカ(262)
  • クリアー光学(166)
  • オーツカ光学(150)
  • エスコ(149)
  • 長野計器(137)
  • ビクセン(119)
  • 佐藤計量器製作所(96)
  • MIZAR(ミザールテック)(94)
  • Nikon(ニコン)(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「測定器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーム式LED拡大鏡 ARコート SK(新潟精機)アーム式LED拡大鏡 ARコートSK(新潟精機)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
光の反射を軽減するARコート付レンズです。高寿命、省電力なLEDライト付です。双眼で見やすい大型レンズです。レンズを保護するフタ付です。見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に付属品レンズ拭き適合【交換レンズ】SL-2-AR、SL-2、SL-4材質レンズ/硬質ガラス、本体/スチール、プラスチック消費電力(W)15クランプ範囲(mm)10-60本体質量(g)3400倍率(倍)2レンズ付属レンズ:2倍システムレンズSL-2-AR【可視範囲】Φ170mm電源コード(m)約1.8電源電圧(V)AC100-240アーム長さ(mm)上/425、下/435色温度(K)5000(昼白色)照度(Lx)5500電源周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)各84(白色、温色)
レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
機械に組み込んで傾斜センサとして使用できます。ベースとケースを一体化した防塵構造です。防錆を考慮しつつ鉄に近い膨張係数のSUS430を採用しています。基準点設定(0コール、1/2コール)はスイッチ入力とコマンド入力を用意しています。連続出力と単一出力をコマンド入力で切換可能です。
用途工作機械や構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに付属品保証書、取扱説明書、コネクタ接続用プラグ材質本体/ステンレス測定範囲(mm)±5.00電源DC9V-24V(消費電流:約20mA)本体質量(g)720最小読取値(mm)0.01繰返し精度(mm)±0.01以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111.7×48.1×50読取精度【使用温度】17-23℃(0 - ±1.99mm/m内)/±3(±0.02mm/mと比較して大きい方)【使用温度】17-23℃(±2 - ±5mm/m内)/±4【使用温度】0-40℃(0 - ±1.99mm/m内)/±5(±0.02mm/mと比較して大きい方)【使用温度】0-40℃(±2 - ±5mm/m内)/±6
2倍システムレンズARコート SK(新潟精機)2倍システムレンズARコートSK(新潟精機)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
光の反射を軽減するARコート付レンズです。LED拡大鏡のレンズと交換することで拡大倍率を変更することができます。
用途LED拡大鏡用の交換レンズに適合機種LS2-175A、LS2-175A-AR、LS4-150A、LS2-175S、LS4-150S材質レンズ/硬質ガラス本体質量(g)900レンズ径(Φmm)178倍率(倍)2RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×182×26.3
測定機能付顕微鏡用高さ調整ベース SK(新潟精機)測定機能付顕微鏡用高さ調整ベースSK(新潟精機)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
測定機能付顕微鏡の高さ調整用ベースです。取り付けることにより、60~150mmの高さのワークを観察できます。
用途測定機能付顕微鏡の高さ調整用ベースに付属品六角穴付ボルト(M4xP10)x7、スプリングワッシャx7、六角棒レンチ適合機種MMS-1498材質本体/アルミ本体質量(g)1500.0RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×95×55
顕微鏡用回転式XYステージ SK(新潟精機)顕微鏡用回転式XYステージSK(新潟精機)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。縦、横、回転それぞれのダイヤルで試料位置の微調整が可能です。顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品などにもご使用になれます。動きがとてもスムーズなので、微調整が簡単にできます。滑り止めシート付属です。ベース穴径が適合しない顕微鏡でも本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です。
用途試料位置の調整に材質本体/アルミ、ステージ/ガラス、調整ダイヤル/プラスチック・アルミ許容荷重(kg)4.0以内本体質量(g)2000ベース穴径(Φmm)適合顕微鏡:Φ95RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)縦55x横75、360°回転ステージ寸法(mm)ガラス:Φ95本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×65×165
キャリブレーションスライド SK(新潟精機)キャリブレーションスライドSK(新潟精機)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
測定機能付顕微鏡の精度確認用プレートです。4種類の目盛複合タイプです。
用途測定機能付顕微鏡の精度確認に付属品ケース適合機種MMS-1498材質本体/ガラス本体質量(g)5目盛(mm)種類:水平(最小0.1)、水平垂直(最小0.01)、丸(Φ0.15、Φ0.07)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×1×25
ポケットルーペ SK(新潟精機)ポケットルーペSK(新潟精機)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
持ち運びに便利なペン型顕微鏡です。アクリルカバーにより明るく観察できます。クリップ付で携帯に便利です。
用途精密作業に本体質量(g)22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×125×17有効径(Φmm)6.8材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
LCDモニタ付マイクロスコープ SK(新潟精機)LCDモニタ付マイクロスコープSK(新潟精機)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
10インチの大型LCDモニタ付マイクロスコープです。1200万画素で、高画質で記録や観察が可能です。PCに接続することで、より大画面での観察ができます。作動距離が広く、小さなものから大きなものまで幅広い観察が可能です。静止画や動画の保存(microSDカード)ができます。充電式で短時間の持ち運びも可能です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査にその他【観察範囲】2-50mm付属品USBケーブル×2※Type-A/Type-C / microSDカード(32GB) / 支柱取付用ねじ×2 / クロス / 六角棒レンチ材質ABS使用温度範囲(℃)1935/05/01電源3.7Vリチウムイオン電池(3000mAh)本体質量(g)1980対応OSWindows 7、8、10、11倍率(倍)5-130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×480×250光源白色LED×30作動距離(mm)5-200インターフェースUSB 2.0 Type-A解像度【動画】1920×1080、1280×720【静止画】4032×3024、3264×2448、1920×1080撮像素子1/4.5CMOS記録ファイル形式JPEG(静止画)、本体:MOV(動画)、PCカメラモード:AVI(動画)、ASF(動画)画素数1200万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート25fps
ステンレスシクネスゲージ リーフ SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージ リーフSK(新潟精機)
979税込1,077
1個
4日以内出荷
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に材質【リーフ】ステンレスリーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシクネスゲージ SK(新潟精機)ステンレスシクネスゲージSK(新潟精機)
4,398税込4,838
1セット(10枚)ほか
当日出荷
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に材質●リーフ:ステンレス厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.05MB)
3Dアタッチメント SK(新潟精機)3DアタッチメントSK(新潟精機)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
測定機能付顕微鏡用のアタッチメントです。ワークを傾けることなく、正面視と斜視の切り替えがスムーズにできます。
用途はんだ付の確認や内径の確認など、斜め方向からのワーク観察用に適合機種MMS-1498材質●本体:アルミ●反射面:ガラス本体寸法(mm)W140×H50×D55本体質量(g)165取付ねじM23xP0.5傾斜角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.78MB)
USB接続マイクロスコープ SK(新潟精機)USB接続マイクロスコープSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
10~200倍と幅広い倍率と付属のベースによりピント合わせが容易なミニマイクロスコープです。500万画素で、高画質で記録や観察が可能です。先端に白色LED内蔵で、照明がない場所の使用だけでなく、外光によらない同じ状態で観察、撮影が可能です。静止画や動画の対象物を豊富な描画や測定ツールなどで、測定、分析が可能です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に仕様対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、ポーランド語、韓国語、中国語、ウクライナ語、リトアニア語、ハンガリー語付属品●簡易スケール材質●本体:ABS●支柱:ステンレス寸法(mm)スタンド:120×165×170質量(g)410使用温度範囲(℃)0-35電源USBポートより供給範囲(mm)観察:2.5-58コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)Φ37×110mm(質量:100g)対応OSWindows 7、8、10、11倍率(倍)10-200光源白色LEDx8作動距離(mm)0-150インターフェースUSB 2.0 Type-A解像度2592×1944、2320×1744、2048×1536、1920×1080、1280×1024映像素子1/2.7CMOS記録ファイル形式JPEG(静止画)、AVI(動画)画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート(fps)19-24取扱説明書(0.55MB)
360度回転デュアルカメラ内視鏡 SK(新潟精機)360度回転デュアルカメラ内視鏡SK(新潟精機)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
360度回転のデュアルカメラ搭載により、前方+側面の同時確認が可能です。IP68仕様のケーブルで、曲がった管の中も確認、撮影ができる工業用内視鏡です。大きく見やすい4.5インチIPSディスプレイを採用しています。カメラはIP68相当の防塵防水性能を備え、耐油性能もあるため、厳しい環境下の観察にも安心して使用できます。1920x1080の動画、静止画をmicroSDに保存が可能です。カメラ前方、側面をそれぞれ照らす白色LEDで暗い管内でも明るく照らしながら記録します。
用途曲がった管の中も見ることができる工業用仕様焦点深度(mm):15-30材質●本体:プラスチック●ケーブル:プラスチック径(Φmm)カメラ:9電源USBバスパワー本体寸法(mm)W170×H36×D100本体質量(g)310連続使用時間(時間)約3記録画素数(pixels)2592×1944(静止画)、1920×1080(動画)照明白色LED8(前方)、1(側面)、4(本体)インターフェースUSB Type-C視野角70°記録ファイル形式JPEG(静止画)/AVI(動画)画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)記録メディアmicroSDカード(128GB以下Class10以上)取扱説明書(0.62MB)動作温度範囲(℃)0-90(カメラ)、5-40(本体)モニターサイズ4.5インチ
顕微鏡用USBカメラ SK(新潟精機)顕微鏡用USBカメラSK(新潟精機)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
取付簡単、お手持ちの実態顕微鏡画像がパソコンで確認できます。メーカー製品以外にも取付可能です。130万画素の高画質タイプです。
用途実体顕微鏡の接眼部差し込み用カメラに付属品●Viewerソフト●USBケーブル(約2m)●口径変換アダプタx2材質●本体:アルミ出力USB Type-B 2.0電源USBポートより供給口径(Φmm)変換アダプタ:23.2→30.0、23.2→30.5コード長さ(m)2本体寸法(mm)W58×H58×D32本体質量(g)240対応OSWindows 7/8/10/11撮像素子1/3CMOS画素数130万画素パソコン動作環境●CPU:Intel Dual Core 2.8GHz以上●メインメモリ:2GB以上●ハードディスクの空き容量:1GB以上●USBポート:USB 3.0 標準装備●その他:CD-ROM ドライブ搭載RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート15fps(1280×1024)、26fps(640×512)取扱説明書(1.51MB)
LEDリング照明装置 偏光フィルタ付 SK(新潟精機)LEDリング照明装置 偏光フィルタ付SK(新潟精機)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
鏡体形状が円筒形で、直径60mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。偏光フィルタにより、観察を妨げるハレーションを抑制できます。偏光フィルタはメモリ部の回転によりフィルタの強さを調整できます。照度調整機能付です。
用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に付属品●ACアダプタ●偏光フィルタ適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N材質●本体:アルミニウム●ライト:LED消費電力(W)5本体寸法(mm)W90×H35×D105本体質量(g)240寸法(Φmm)顕微鏡取付部:30-60電源コード(m)1.4電源電圧(V)AC100-240色温度(K)6500(昼白色)照度(Lx)14000電源周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)120取扱説明書(0.2MB)
デジタルマイクロメータヘッド SK(新潟精機)デジタルマイクロメータヘッドSK(新潟精機)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。先端が球面になっており、点で当たり送るため、送り装置への使用に適しています。先端が球面のため、取り付け部分の傾きによる誤差を抑えることができます。測定面超硬チップ付です。測定範囲0-25mmの標準形、汎用シリーズです。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。定圧装置付です。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に付属品●PCケース●キースパナ●CR2032材質●シンブル:機械構造用炭素鋼●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼●測定面:超硬チップ全長(mm)162測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)目量(mm)0.001本体寸法(mm)W162×H41×D28本体質量(g)220先端形状球面(SR5)寸法(Φ×mm)ステム:12×17.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×28.5シンブル径(Φmm)18
デジタルマイクロメータヘッド SK(新潟精機)デジタルマイクロメータヘッドSK(新潟精機)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。測定面超硬チップ付です。測定範囲0-25mmの標準形、汎用シリーズです。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。定圧装置付です。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に付属品●PCケース●キースパナ●CR2032材質●シンブル:機械構造用炭素鋼●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼●測定面:超硬チップ全長(mm)162測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)目量(mm)0.001本体寸法(mm)W162×H41×D28本体質量(g)220先端形状平面寸法(Φ×mm)ステム:12×17.5定圧装置ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×28.5シンブル径(Φmm)18
ミニレベルセット SK(新潟精機)ミニレベルセットSK(新潟精機)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
機器などへの取り付けに特化した水平器セットです。2つの気泡管で前後と左右の同時測定が可能な2軸型と360°測定可能な丸型の水平器を2種類付属しています。取り付け穴が開いており、ねじ止めが可能です(2軸型)。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します(2軸型)。日本製。
用途水平出しに材質2軸型:ABS 丸型:アクリル種類【2軸型】4本線アクリル気泡管【丸型】丸型気泡管感度(mm/m)0.5=0.0286°本体寸法(mm)【2軸型】W55×H14×D74【丸型】Φ20×8.5本体質量(g)【2軸型】15【丸型】3ねじ穴Φ4mm※左右のピッチ25(2軸型のみ)気泡管色(本体)2軸型・イエロー 丸型:透明RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト付点検鏡 SK(新潟精機)LEDライト付点検鏡SK(新潟精機)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
見えにくい裏側や奥まったところの確認に便利な点検鏡です。
用途機械内部の検査、修理、点検作業に電源単3形乾電池x2(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
測定機能付顕微鏡 SK(新潟精機)測定機能付顕微鏡SK(新潟精機)
379,800税込417,780
1個
4日以内出荷
モニタを標準搭載した測定、記録ができる顕微鏡です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に付属品ACアダプタ(AC100-240V)・マウス・保護カバー材質本体:PVC/ベース:アルミ質量(g)4400倍率(倍)総合倍率14-98寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×443×320作動距離(mm)100スタンドラック&ピニオン方式焦点調整鏡体上下動式ワーク観察可能高さ(mm)最大60RoHS指令(10物質対応)対応対物レンズ(倍)0.7、1、1.5、2、2.5、3、4、5接眼レンズ(倍)0.4
英語版デジタル角度計センサ SK(新潟精機)英語版デジタル角度計センサSK(新潟精機)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸角度センサーです。電源を外部から供給すると、RS-232C信号でX、Yの傾斜角度を出力します(電源、出力は端子台で接続)。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。
用途工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語付属品角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、Y型圧着端子x5材質ケース:アルミ測定範囲±9.998°使用温度範囲(℃)0-40電源DC9V-15V(消費電流:約70mA)本体寸法(mm)W105×H53×D75本体質量(g)270最小読取値(°)0.002応答時間(秒)2.5/回出力信号外部:RS-232C準拠繰返し精度(°)±0.01読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
アーム式LED拡大鏡 SK(新潟精機)アーム式LED拡大鏡SK(新潟精機)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
高寿命、省電力なLEDライト付です。無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。3段階の調色機能付で色合いの調整が可能です。双眼で見やすい大型レンズです。レンズを保護するフタ付です。見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に付属品レンズ拭き、ACアダプタ材質(本体)スチール、ABS消費電力(W)15クランプ範囲(mm)(可能)10-60範囲(mm)レンズ可視:Φ172本体質量(g)2900倍率(倍)2電源コード(m)1.8電源電圧(V)AC100-240色温度(K)4200(中間色)、5800(白色)、3000(温色)照度(Lx)5000電源周波数(Hz)50/60材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)各84(白色、温色)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×400×250
表示器 SK(新潟精機)表示器SK(新潟精機)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
2軸、1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。
用途レベルニックの測定データ表示に仕様●データ記録数(個):最大42●表示範囲(mm/m):±9.999以内で接続されたレベルニックに準じる付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2適合機種DL-SXYW-S、DL-mXY、DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム使用温度範囲(℃)0-40電源単三形乾電池x2、ACアダプタ本体寸法(mm)W105×H156×D48本体質量(g)460連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合)最小読取値接続されたレベルニックに準じる出力信号RS-232C 準拠信号入力2 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)、1 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)表示周期接続されたレベルニックに準じる
表示器 SK(新潟精機)表示器SK(新潟精機)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。
用途レベルニックの測定データ表示に仕様●データ記録数(個):最大84●表示範囲(mm/m):接続機種に準じる付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2適合機種DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム使用温度範囲(℃)0-40電源単三形乾電池x2、ACアダプタ本体寸法(mm)W85×H147×D48本体質量(g)370連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合)最小読取値接続機種に準じる出力信号RS-232C 準拠信号入力一軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)表示周期接続機種に準じる
石定盤用ワックス SK(新潟精機)石定盤用ワックスSK(新潟精機)
2,898税込3,188
1本(300mL)
当日出荷
石定盤表面を汚れから守ります。汚れが再付着しても簡単に除去できます。石定盤と測定器、ゲージの摩耗防止に効果を発揮します。
用途石定盤表面の保護に成分カルナウバワックスなど容量(mL)300本体質量(g)340pH6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×163RoHS指令(10物質対応)対応
芯出し用チャックアーム SK(新潟精機)芯出し用チャックアームSK(新潟精機)
10,880税込11,968
1個
予約販売
フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げて使用する芯出し用のチャックアームです。別売のダイヤルゲージやダイヤルインジケータなどの測定器を取り付けることにより、平行、垂直、内径、外径の芯出しが可能です。先端には、アリ溝とΦ6、Φ8のステム取付穴があります。クランプ部の先端角度を微調整できる微調整ノブ付です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アーム、クランプ長(mm):200(65+48+87)、クランプ微動送り角度(°):0~10材質本体:アルミシャンク長(mm)40本体質量(g)200シャンク径(mm)Φ8RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×240×40
マグネットベース 太主柱タイプ SK(新潟精機)マグネットベース 太主柱タイプSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
標準型よりも測定器具を安定して保持できる太主柱タイプ(主柱Φ20、支柱Φ14)です。シリーズ史上、最も主柱が高く、ベースサイズが大きいです(2023年12月現在)。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。耳金付ダイヤルゲージにも対応しています。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:フェライト磁石吸着力(N)1300ベース寸法(mm)50×117×55RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)最大100
顕微鏡用XYステージ SK(新潟精機)顕微鏡用XYステージSK(新潟精機)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品などにもご使用になれます。動きがとてもスムーズなので、微調整が簡単にできます。滑り止めシート付属です。ベース穴径が適合しない顕微鏡でも本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です。
用途試料位置の調整に仕様ガラスステージサイズ(mm):縦105x横143、●適合顕微鏡ベース穴径(mm):Φ95適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N材質本体:アルミ、ステージ:ガラス、調整ダイヤル:プラスチック許容荷重(kg)5.5以内本体質量(g)17000可動範囲(mm)縦80x横90本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×61×165
Sラインデータ転送ケーブル SK(新潟精機)Sラインデータ転送ケーブルSK(新潟精機)
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
測定データをパソコン内へ取り込むことができます。 ケーブル&専用ソフトで公差設定しての合否判定やデータ記録が可能です。 公差NG時に数値の色変化とブザー音鳴動によりNG判定がしやすいです。 指定したアプリケーション(エクセルやメモ帳など)に測定データを記録できます。 指定した間隔(0.1-60分)で測定データを自動記録できます。 200msの間隔でCSVデータ保存が選択可能です。 測定器のモード変更やプリセット値の呼び出しが可能です。
用途パソコンへの測定データ取り込みに付属品ケーブル、専用ソフト適合機種DEI-233S_、DEI-WK_、DET-234S_、DET-____SWケーブル長(m)3対応OSWindows 7、8、10、1コネクタ形状D-SUB9RoHS指令(10物質対応)対応
伸腕用鉛直レベル SK(新潟精機)伸腕用鉛直レベルSK(新潟精機)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
サポートリフタ伸腕の鉛直出しができる気泡管水平器です。 測定面が磁石付で、サポートリフタ伸腕の設置を補助します。 気泡管は蓄光付で暗い場所での設置に便利です。
用途鉛直出し作業。適合機種サポートリフタ伸腕シリーズ材質ボディ:ナイロン(SPU-60)、ハンドル:ステンレス ネオジム磁石精度±2.5=±0.1432(mm/m=°)以内感度0.5=0.0286(mm/m=°)気泡管種類:4本線アクリル気泡管、色:緑関連資料(2.52MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×39
目盛付シクネスゲージ SK(新潟精機)目盛付シクネスゲージSK(新潟精機)
459税込505
1個
当日出荷から9日以内出荷
差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にリーフ幅(mm)12.7長さ許容差(mm)±0.2材質リーフ:炭素工具鋼
偏心度測定システム ダブルキャリアタイプ SK(新潟精機)偏心度測定システム ダブルキャリアタイプSK(新潟精機)
359,800税込395,780
1個
44日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 ワーク前方、後方の2点同時測定が可能です。 キャリアの位置決め用ストッパー搭載で、繰り返し同じ位置での測定が可能です。 スリットローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に精度(μm)2-3.5以内外径(Φmm)測定可能:4-30測定長(mm)5-80形状測定可能:円筒状ベース寸法(mm)236×185ローラ形式スリットローラーキャリアシャフトキャリア材質ベース:炭素鋼、ローラー:工具鋼付属品アルミケース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×205×190本体質量(g)6300アズワン品番65-2724-57
LED2WAYルーペ SK(新潟精機)LED2WAYルーペSK(新潟精機)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
手持ちとスタンドの2wayタイプで、作業に合わせて使い分けができます。 高寿命、省電力なLEDライト付なので、暗がりでも観察できます。 2重焦点レンズ付です。
用途拡大鏡として倍率(倍)2、4レンズサイズ(mm)Φ95電源単3形乾電池×2(テスト用付属)材質本体:ABS、レンズ:アクリル付属品単3形乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×220×22本体質量(g)170
Sラインダイヤルコンパレータ SK(新潟精機)SラインダイヤルコンパレータSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 最小読取値0.001mmでSラインシリンダゲージへセットして使用できます。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途比較測定にタイプ標準目盛仕様50-0-50仕様●測定範囲(mm):0.1●目量(mm):0.001●戻り誤差(μm):0.5●測定力(N):1.5以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):1●最大許容誤差(μm):1.2●狭範囲指示誤差(μm):0.7●繰返し精密度(μm):0.5RoHS指令(10物質対応)対応
Sラインスナップゲージ SK(新潟精機)SラインスナップゲージSK(新潟精機)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 別売の電気マイクロメータプローブやデジタルインジケータを取り付けて、高精度の部品検査が可能です。 取付寸法Φ8mmのセンサ(電気マイクロ、リニアセンサ等)に対応しています。 専用スタンドも別売しています。
用途外側測定にRoHS指令(10物質対応)対応
Sラインシリンダゲージ SK(新潟精機)SラインシリンダゲージSK(新潟精機)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 別売のSラインダイヤルコンパレータと組み合わせることで高精度測定を実現します。 耐久性に優れ、ワーク対応範囲の広いルビー測定子です。 熱膨張率の小さいインバー鋼をチューブに採用し、温度変化の影響を受けにくく、高品質が長く維持できます。 内部の高精度伝達セグメントが、コンタクトピンの動きを反動なしで、正確に測定器へ伝達します。
用途内径測定用に
ダイヤルキャリパゲージ(内側) SK(新潟精機)ダイヤルキャリパゲージ(内側)SK(新潟精機)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高精度な内径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。 ショックプルーフ機構付です。 ダイヤルストッパー付です。 測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。
用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルキャリパゲージ(内側) SK(新潟精機)ダイヤルキャリパゲージ(内側)SK(新潟精機)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
高精度な内径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。 ショックプルーフ機構付です。 ダイヤルストッパー付です。 脚交差タイプです。 測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。
用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応
コンハード SK(新潟精機)コンハードSK(新潟精機)
349,800税込384,780
1個
翌々日出荷
金属の硬さ試験に使用するポータブル硬度計です。 360°どの方向でも計測可能な自動角度補正機能付です。 一般的な金属硬さ試験に適しており、測定範囲が幅広く、大きいワーク硬さ試験に優れています。 7つの硬さスケールに単位を換算可能です。 2-8回の間で測定回数を設定でき、自動で平均値の計算ができます。 USBケーブルを接続し、測定値が記録されたファイルをパソコンで容易に編集することができます。 オートオフ機能付で1分、2分、5分の設定が可能です。 持ち運びに便利な収納ケース付です。
用途金属の硬さ試験に電源3.7Vリチウム充電池(240mAh)測定対象鋼、鋳鋼、合金工具鋼、ステンレス、耐熱鋼、普通鋳鉄、ダクタイル鉄、アルミ合金、真鍮、青銅、銅仕様●測定範囲(HL):170-878●器差(HL):±19以内●換算スケール:HRC、HV、HL、HRB、HS、HB、σB
デジタルユニバーサルプロトラクタ SK(新潟精機)デジタルユニバーサルプロトラクタSK(新潟精機)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
デジタル表示で読み取りやすい精密角度測定器です。 90°、180°、360°と3つのモードで使用可能です。 表示は、「°」と「′」の切替が可能です。 +-方向切替機能付です。 任意の位置でゼロ設定が可能です。 液晶文字の上下回転切替機能付です。 電池を入れ替えても角度を記憶しています。 鋭角アタッチメント付です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定および組み立て、加工基準に仕様●測定範囲(°):0-360●最小読取値('、°):1、0.01●器差('、°):±5、0.08●電源:CR2032(テスト用付属)アズワン品番65-2725-96RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら