摺動面が鏡面仕上げのため、スムーズな動きを実現しました。
用途ワーク等の寸法・位置決めに。
質量(g)約80
繰返し精度(μm)±2以内
シャンク径(mm)10
適正回転数(min-1)450~600
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)170
タイプペンシル型
トラスコ品番102-7760
材質(本体)アルミ合金(グリップ部)
径(Φmm)6
グリップ径(Φmm)10
格納時全長(mm)110
材質(先端)超硬チップ(G2)
材質(針)炭素工具鋼
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。
トラスコ品番237-8884
材質本体:ステンレス鋼
長さ(mm)測定部:8
寸法(mm)測定部とねじ部の振れ:0.01以下
全長(mm)14
直径(Φmm)測定部:8
呼び寸法M6xP1.0
呼び寸法(mm)M6×1.0
精度(mm)測定部:±0.005以下
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。
トラスコ品番237-8285
材質本体:ステンレス鋼
長さ(mm)11
呼び寸法(mm)M4×0.7
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。
仕様測定部とねじ部の振れ(mm):0.01以下
トラスコ品番235-2775
材質本体:ステンレス鋼
長さ(mm)測定部:6
全長(mm)11
呼び寸法M5×P0.8
呼び寸法(mm)M5×0.8
精度(mm)測定部:±0.005以下
直径(mm)測定部:7
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
関連キーワード