6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加工物の面の大きさの測定
種別面取り測定ゲージ 材質SUS420J2 寸法(mm)(全長)71.6×(厚さ)2(短枝の高さ16) 測定範囲0~15C 最小読取値(mm)0.5 短枝(mm)15 長枝(mm)30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面を測定面に沿わせることで、通常のテーパーゲージよりも安定した測定が行えます。 糸面取りをしているので、手を傷つけにくいです。
用途ミゾ、隙間等の測定に 測定範囲(mm)1-15 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)7・9・10 器差(mm)±0.05
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。45°の面取寸法(C面取り)の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途面取寸法測定に 仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ7mm 付属品CR2032 厚さ(mm)当接部:0.3 材質(本体)ステンレス タイプデジタル 測定範囲(mm)0~8 使用温度範囲(℃)0~40 電源CR2032(テスト用付属) 本体質量(g)110 最小読取値(mm)0.01 先端角度本尺45° 許容誤差EMPE±0.05mm 保管温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.1MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ドリルの先端角度、チゼルエッジの偏芯、リップハイト差の測定 直径Φ3~Φ40までのドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。 正確な研磨ができるため、ドリル寿命がのび研磨時間が省けます。
厚さ(mm)10.3 寸法(mm)110×22 種別ドリル刃先ゲージ 材質工具鋼(SK材) 先端角(°)118° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)ネジピンゲージ
RoHS
ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに 材質(本体)ステンレス鋼 ねじ1/15テーパー 精度(mm)測定部:±0.005以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。 トラスコ品番237-9876 材質本体:ステンレス鋼 長さ(mm)測定部:20 全長(mm)27 ねじテーパー:1/15 呼び寸法M3xP0.5 精度(mm)測定部:±0.005以下 振れ精度(mm)測定部とねじ部:0.015以下 直径(mm)測定部:4 ねじ部長さ(mm)テーパー:3.5、ストレート:2.5
1本
6,998 税込7,698
当日出荷