カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • SMC(20)
  • 東洋技研(2)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • 中央精機(2)
  • カートン(1)
  • CKD(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ホンダ(1)
  • 前澤化成工業(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MXY」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
259,800税込285,780
1個ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。 小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
定盤・機械精度測定用ソフト SK(新潟精機)定盤・機械精度測定用ソフトSK(新潟精機)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
定盤や工作機械などの精度測定に対応した、平面度、真直度の計算、グラフ化ソフトです。測定データの入力はキーボードによる手動入力はもちろん、別売のレベルニックシリーズとの有線、無線接続にも対応しています。JIS規格に基づいた高精度な測定をより手軽に実現します。計測と同時に自動計算、グラフ化、定盤の形状を視覚的に把握可能です。
用途平面度、真直度の計算、グラフ化ソフトに付属品USBドングル適合機種DL-S2Wシリーズ、DL-S3シリーズ、DL-S3L、DL-S4Wシリーズ、DL-m5W、DL-m5、DL-m4M、DL-m4、DL-mini、DL-mXY(1軸測定のみ)、DL-SXY(1軸測定のみ)、DL-S4W(HIDは有線出力のみ)対応OSWindows 10、11言語表示日本語、英語、中国語
レベルニック無線アダプタ SK(新潟精機)レベルニック無線アダプタSK(新潟精機)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
レベルニック専用のコンパクト無線アダプタです。測定データを無線(Bluetooth)通信できます。i-OSやAndroidのタブレット、スマートフォンにも測定データを送信できます。Bluetooth HID通信により、タブレット、スマートフォンにキーデバイスとして接続します。デバイス名は固有の番号で識別可能です。送信データにデバイス名も含まれ、受信間違いを防止できます。妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上します。
用途レベルニック用の無線アダプタに付属品受信ユニット(USB Type-A)、信号ケーブル、単3形乾電池×2、取扱説明書適合機種DL-S3シリーズ、DL-SXY、DL-SXYW-S(HID)、DL-mXY、DL-S4W(HID)、DL-S3L、DL-m4、DL-m5、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3、DP-10XY、DP-10S・10Dセット材質本体:ABS、金具:ステンレス電源単3形乾電池x2(充電式電池使用可能)本体寸法(mm)67×93×34本体質量(g)140入力信号レベルニック RS-232C (レベルニック専用)無線通信方式Bluetooth Class1通信距離(m)30-50
レベルニック無線アダプタ SK(新潟精機)レベルニック無線アダプタSK(新潟精機)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
レベルニック専用のコンパクト無線アダプタです。測定データを無線(Bluetooth)通信できます。付属の受信ユニットとペアリング済なので、混線なく複数の無線アダプタが同時に使用できます。妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上します。
用途レベルニック用の無線アダプタに付属品受信ユニット(USB Type-A)、信号ケーブル、単3形乾電池×2、取扱説明書適合機種DL-S3シリーズ、DL-SXY、DL-SXYW-S(HID)、DL-mXY、DL-S4W(HID)、DL-S3L、DL-m4、DL-m5、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3、DP-10XY、DP-10S・10Dセット材質本体:ABS、金具:ステンレス電源単3形乾電池x2(充電式電池使用可能)本体寸法(mm)67×93×34本体質量(g)140入力信号レベルニック RS-232C (レベルニック専用)無線通信方式Bluetooth Class1通信距離(m)30-50
表示器 SK(新潟精機)表示器SK(新潟精機)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
2軸、1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。
用途レベルニックの測定データ表示に仕様●データ記録数(個):最大42●表示範囲(mm/m):±9.999以内で接続されたレベルニックに準じる付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2適合機種DL-SXYW-S、DL-mXY、DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム使用温度範囲(℃)0-40電源単三形乾電池x2、ACアダプタ本体寸法(mm)W105×H156×D48本体質量(g)460連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合)最小読取値接続されたレベルニックに準じる出力信号RS-232C 準拠信号入力2 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)、1 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)表示周期接続されたレベルニックに準じる
パソコン接続ケーブル SK(新潟精機)パソコン接続ケーブルSK(新潟精機)
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
レベルニックからパソコンへデータ送信ができる接続ケーブルです。
用途レベルニックとパソコンの接続用としてケーブル長(m)5