カテゴリ

  • 測定用品(13)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(2)
  • Puig (プーチ)(166)
  • BIGM(丸山製作所)(129)
  • omron(オムロン)(40)
  • CKD(31)
  • Nikon(ニコン)(28)
  • 住友電工ハードメタル(22)
  • 山洋電気(16)
  • Measurement Computing co.(15)
  • RotopaX(ロトパックス)(14)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
  • SUS(エスユーエス)(13)
  • SHIMANO(シマノ)(13)
  • ALBA(アルバ)(13)
  • イスカル(10)
  • ハリケーン(10)
  • STE(エス・ティー・イー)(10)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d4s」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
英語版デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)英語版デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えるDP-10SとDP-10Dのセット品です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。性能を保証する検査表付です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。DP-10Sは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語付属品ACアダプタx2、単3形乾電池x4、収納ケース、パソコン接続ケーブルDL-P6、角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、検査成績表材質●DP-10Sケース:アルミ●DP-10Sベース:ジュラルミン●DP-10Dケース:ABS測定範囲±9.99°使用温度範囲(℃)0-40電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ最小読取値(°)0.01連続使用時間DP-10S:約8時間(通信中)、約4時間(通信待ち) DP-10D:約10時間応答時間(秒)2.5/回出力信号外部:RS-232C準拠(DP-10D)無線通信方式Bluetooth Class1通信距離(m)30-50繰返し精度(°)±0.01読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
表示器 SK(新潟精機)表示器SK(新潟精機)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
2軸、1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。
用途レベルニックの測定データ表示に仕様●データ記録数(個):最大42●表示範囲(mm/m):±9.999以内で接続されたレベルニックに準じる付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2適合機種DL-SXYW-S、DL-mXY、DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム使用温度範囲(℃)0-40電源単三形乾電池x2、ACアダプタ本体寸法(mm)W105×H156×D48本体質量(g)460連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合)最小読取値接続されたレベルニックに準じる出力信号RS-232C 準拠信号入力2 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)、1 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)表示周期接続されたレベルニックに準じる
表示器 SK(新潟精機)表示器SK(新潟精機)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。
用途レベルニックの測定データ表示に仕様●データ記録数(個):最大84●表示範囲(mm/m):接続機種に準じる付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2適合機種DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム使用温度範囲(℃)0-40電源単三形乾電池x2、ACアダプタ本体寸法(mm)W85×H147×D48本体質量(g)370連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合)最小読取値接続機種に準じる出力信号RS-232C 準拠信号入力一軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)表示周期接続機種に準じる
測定器通信統合ソフト SK(新潟精機)測定器通信統合ソフトSK(新潟精機)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
複数の測定器を同時に管理し、測定値の表示や記録ができる測定器通信総合ソフトです。 データ通信可能な測定器が有線、無線を問わずに接続可能です。 オフライン環境でも利用可能なUSBドングル版です。 複数接続で一覧表示や公差表示が可能です。 EXCELへのセル指定出力が可能です。 自動バージョンアップ機能付です。 測定値の音声読み上げ機能付です。 コマンドボタンで視覚的に使いやすいです。 UNDO機能付(Excel記録のみ)です。 日本語⇔英語切替機能付です。
用途測定データのパソコンへの取り込みに仕様●タイプ:USBドングル版●適用機種1:レベルニック(DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、DL-m3の各シリーズ、DL-SXY)●適用機種2:デジタル角度計(DP-10XY、DP-10S・10Dセット、DP-30XY、DP-180、BB-180W)●適用機種3:ノギス(SラインキャリパMW・M・S、GDC・GDGの各シリーズ)●適用機種4:ハイトゲージ(Mシリーズ)、ミニデプス(GDCS-25STG)●適用機種5:マイクロメータ(MW、S2の各シリーズ、MCD-25IP67BS2)●適用機種6:三点マイクロメータ(デジタルSライン三点マイクロメータ)●適用機種7:インジケータ(MW、MH、DEI-233、DEI-WKS、DEI-234の各シリーズ)●言語:日本語、英語●対応Windows:7、8、10
測定器通信統合ソフト SK(新潟精機)測定器通信統合ソフトSK(新潟精機)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
複数の測定器を同時に管理し、測定値の表示や記録ができる測定器通信総合ソフトです。 データ通信可能な測定器が有線、無線を問わずに接続可能です。 ハードウェア不要で利用可能なWEB認証版です。 複数接続で一覧表示や公差表示が可能です。 EXCELへのセル指定出力が可能です。 自動バージョンアップ機能付です。 測定値の音声読み上げ機能付です。 コマンドボタンで視覚的に使いやすいです。 UNDO機能付(Excel記録のみ)です。 日本語⇔英語切替機能付です。
用途測定データのパソコンへの取り込みに仕様●タイプ:WEB認証版●適用機種1:レベルニック(DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、DL-m3の各シリーズ、DL-SXY)●適用機種2:デジタル角度計(DP-10XY、DP-10S・10Dセット、DP-30XY、DP-180、BB-180W)●適用機種3:ノギス(SラインキャリパMW・M・S、GDC・GDGの各シリーズ)●適用機種4:ハイトゲージ(Mシリーズ)、ミニデプス(GDCS-25STG)●適用機種5:マイクロメータ(MW、S2の各シリーズ、MCD-25IP67BS2)●適用機種6:三点マイクロメータ(デジタルSライン三点マイクロメータ)●適用機種7:インジケータ(MW、MH、DEI-233、DEI-WKS、DEI-234の各シリーズ)●言語:日本語、英語●対応Windows:7、8、10
英語版マルチデータ記録ソフト SK(新潟精機)英語版マルチデータ記録ソフトSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1枚
9日以内出荷
最大8台までのデータ数値表示、保存ができます。 取込可能データ数は最大14400個で、テキストファイルとして保存できます。 言語表記は英語です。 手動取込/時間間隔指定の自動取込と、取込タイプを選べます。
用途レベルニックの複数台管理ソフトとして対応OSXP、Vista、7、8、10言語表示英語語
マルチデータ記録ソフト SK(新潟精機)マルチデータ記録ソフトSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1枚
9日以内出荷
最大8台までのデータ数値表示、保存ができます。 取込可能データ数は最大14400個で、テキストファイルとして保存できます。 手動取込/時間間隔指定の自動取込と、取込タイプを選べます。
用途レベルニックの複数台管理ソフトとして対応OSXP、Vista、7、8、10言語表示日本語
中国語版真直度ソフト SK(新潟精機)中国語版真直度ソフトSK(新潟精機)
149,800税込164,780
1枚
9日以内出荷
レベルニック用の真直度測定ソフトです。 言語表記は中国語です。 従来オートコリメータで行っていた真直度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。 インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。 入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。 有線、無線ともに使用可能です。
用途真直度の計算ソフトとして対応OSXP、Vista、7、8、10言語表示中国語
中国語版平面度ソフト SK(新潟精機)中国語版平面度ソフトSK(新潟精機)
149,800税込164,780
1枚
9日以内出荷
レベルニック用の平面度測定ソフトです。 言語表記は中国語です。 従来オートコリメータで行っていた平面度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。 インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。 入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。 有線、無線ともに使用可能です。
用途平面度の計算ソフトとして対応OSXP、Vista、7、8、10言語表示中国語
英語版真直度ソフト SK(新潟精機)英語版真直度ソフトSK(新潟精機)
149,800税込164,780
1枚
翌々日出荷
レベルニック用の真直度測定ソフトです。 言語表記は英語です。 従来オートコリメータで行っていた真直度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。 インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。 入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。 有線、無線ともに使用可能です。
用途真直度の計算ソフトとして対応OSXP、Vista、7、8、10言語表示英語
英語版平面度ソフト SK(新潟精機)英語版平面度ソフトSK(新潟精機)
149,800税込164,780
1枚
翌々日出荷
レベルニック用の平面度測定ソフトです。 言語表記は英語です。 従来オートコリメータで行っていた平面度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。 インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。 入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。 有線、無線ともに使用可能です。
用途平面度の計算ソフトとして対応OSXP、Vista、7、8、10言語表示英語
英語版データ記録ソフト SK(新潟精機)英語版データ記録ソフトSK(新潟精機)
9,998税込10,998
1枚
9日以内出荷
レベルニックの信号をテキストファイルで記録します。 言語表記は英語です。
用途レベルニックの出力データ数値を記録するソフトとして対応OSXP、Vista、7、8、10言語表示英語語
データ記録ソフト SK(新潟精機)データ記録ソフトSK(新潟精機)
9,998税込10,998
1枚
翌々日出荷
レベルニックの信号をテキストファイルで記録します。
用途レベルニックの出力データ数値を記録するソフトとして対応OSXP、Vista、7、8、10言語表示日本語
真直度ソフト SK(新潟精機)真直度ソフトSK(新潟精機)
149,800税込164,780
1枚
翌々日出荷
レベルニック用の真直度測定ソフトです。 従来オートコリメータで行っていた真直度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。 インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。 入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。 有線、無線ともに使用可能です。
用途真直度の計算ソフトとして対応OSXP、Vista、7、8、10言語表示日本語
平面度ソフト SK(新潟精機)平面度ソフトSK(新潟精機)
149,800税込164,780
1枚
翌々日出荷
レベルニック用の平面度測定ソフトです。 従来オートコリメータで行っていた平面度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。 インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。 入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。 有線、無線ともに使用可能です。
用途平面度の計算ソフトとして対応OSXP、Vista、7、8、10言語表示日本語
パソコン接続ケーブル SK(新潟精機)パソコン接続ケーブルSK(新潟精機)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
レベルニックからパソコンへデータ送信ができる接続ケーブルです。
用途レベルニックとパソコンの接続用としてケーブル長(m)5